613件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
27 税込30
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
仕様抗菌 材質ケース:40%再生ABS 内径(Φmm)Φ40 容量(g)11 グリーン購入法適合
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質1種A ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-30~100
1袋
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
21 税込23
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0500-A 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)2.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
29 税込32
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0530-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)37.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
67 税込74
翌日出荷

1袋(13個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0531-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)38.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
67 税込74
翌々日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0529-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)35.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
67 税込74
3日以内出荷

小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃) 表示部圧力表示無し 使用流体空気、不活性ガス 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下) 機種正圧用圧力センサ 動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10.8~30V (リップル含)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ) 動画あり
保護構造IEC規格 IP40相当 使用圧力範囲(MPa)0~1 出力形態アナログ出力 アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃) 耐圧(MPa)1.5 表示部圧力表示無し 使用流体空気、不活性ガス 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下) 機種正圧用圧力センサ 動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10.8~30V (リップル含)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-66 入数1個
1個
380 税込418
当日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0525-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)31.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
57 税込63
7日以内出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-64 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0526-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)33.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
57 税込63
7日以内出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-62 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0527-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)34.5 内径許容差(mm)±0.15
1個
67 税込74
8日以内出荷

仕様適合ホース内径:7/16"(11mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-65 入数1個
1個
550 税込605
翌日出荷

仕様適合ホース内径:5/16"(8mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-63 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0528-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)35 内径許容差(mm)±0.15
1個
67 税込74
8日以内出荷

種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0524-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)31 内径許容差(mm)±0.15
1個
57 税込63
9日以内出荷




プロセスバルブ (VNB5~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)








流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc
1個
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)







関連キーワード