カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(264)
  • 農業機械(111)
  • 機構部品(38)
  • オフィス家具(26)
  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 自動車純正部品(13)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1as3」の検索結果

620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (1AS3) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AS3)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
メクール PLUS(プラス)[文具]メクールPLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
54税込59
1袋
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S3 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S3NOK
29税込32
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0500-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)2.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S38 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S38NOK
67税込74
1個
翌日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0530-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)37.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S39 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S39NOK
67税込74
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0531-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)38.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S36 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S36NOK
67税込74
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0529-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35.5内径許容差(mm)±0.15
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から14日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用PISCO(ピスコ)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
G 3/8"x13.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x13.0mm 雄ねじステムエスコ
415税込457
1個
当日出荷
仕様適合ホース内径:1/2"(13mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-66入数1個
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S32 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S32NOK
57税込63
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0525-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)31.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S34 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S34NOK
57税込63
1個
7日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0526-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.15
G 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x 9.0mm 雄ねじステムエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-64入数1個
G 3/8"x 6.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x 6.0mm 雄ねじステムエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-62入数1個
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35NOK
67税込74
1個
8日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0527-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)34.5内径許容差(mm)±0.15
G 3/8"x11.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x11.0mm 雄ねじステムエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-65入数1個
G 3/8"x 8.0mm 雄ねじステム エスコG 3/8"x 8.0mm 雄ねじステムエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-63入数1個
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35.5 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S35.5NOK
67税込74
1個
8日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0528-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35内径許容差(mm)±0.15
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S31.5 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S31.5NOK
57税込63
1個
9日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0524-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)31内径許容差(mm)±0.15
(96301)ドアミラー アッセンブリー,RH ニッサン(96301)ドアミラー アッセンブリー,RHニッサン
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(71100)フロントシートASSY RH トヨタ(71100)フロントシートASSY RHトヨタ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
プロセスバルブ (VNB5~) SMCプロセスバルブ (VNB5~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS_3_1FG - ユニバーサルタイプ(AS2311FG) SMCAS_3_1FG - ユニバーサルタイプ(AS2311FG)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS_3_1FG - ユニバーサルタイプ(AS2301FG) SMCAS_3_1FG - ユニバーサルタイプ(AS2301FG)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMCAS_3_1F - ユニバーサルタイプSMC
889税込978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB51SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
AS_1F_3 - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(AS1001) SMCAS_1F_3 - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(AS1001)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
AS_3_1FG - ユニバーサルタイプ(AS4311FG) SMCAS_3_1FG - ユニバーサルタイプ(AS4311FG)SMC
5,198税込5,718
1個
15日以内出荷
制御方式(1)メータイン
AS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)(AS4311FS1) SMCAS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)(AS4311FS1)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
制御方式(1)メータインねじの種類(-)R
AS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)(AS4301FS1) SMCAS_3_1FS - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ (シール剤)(AS4301FS1)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
制御方式(0)メータアウトシール方式(S)シール剤付ねじの種類(-)R
AS_3_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ(AS2301FSG1) SMCAS_3_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ(AS2301FSG1)SMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(0)メータアウトシール方式(S)シール剤付ねじの種類(-)R
...