カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • 整備工具・収納(7)
  • 機構部品(6)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「1av34」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR

    NOK(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
  • Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工

    Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)

    森清化工
    ¥109税込¥120
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
  • Oリング 1A-V 大阪魂

    Oリング 1A-V

    大阪魂
    ¥3,052税込¥3,357
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • G × G ニップル エスコ

    G × G ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥555税込¥611
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状ニップル流体圧縮空気、ガスなど使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • MUD FLAP (S3) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP (S3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
  • MUD FLAP (Z8) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP (Z8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • MUD FLAP SET (Z4) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP SET (Z4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • MUD FLAP RR RH (Z4) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP RR RH (Z4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • MUD FLAP RR LH (Z4) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP RR LH (Z4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • MUD FLAP STAY (Z8) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP STAY (Z8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • MUD FLAP FR RH (Z4) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP FR RH (Z4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • MUD FLAP FR LH (Z4) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP FR LH (Z4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
  • MUDFLAP FRONT MAZDA(マツダ)

    MUDFLAP FRONT

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
  • マッドフラップ A170 MAZDA(マツダ)

    マッドフラップ A170

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
  • MUD FULAP REAR MAZDA(マツダ)

    MUD FULAP REAR

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
  • MUD FLAP REAR (B0) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP REAR (B0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
  • MUD FLAP FRONT (B0) MAZDA(マツダ)

    MUD FLAP FRONT (B0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
  • レスト ヘッド (1A34) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (1A34)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V34-N NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V34-N

    NOK
    ¥129税込¥142
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AV34N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00302-AJIS呼び旧JIS:V34太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.16以下
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 111mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥689税込¥758
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7103-74
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 530pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:530pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-20
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 2500個入

    BOURNS
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1.1nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7105-62
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥719税込¥791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-28
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 2.2nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:2.2nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-27
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 1.1nF 1セット 25個入

    BOURNS
    ¥839税込¥923
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:1.1nF●長さ:3.2mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1210●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7109-66
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 6.5nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:34V dc 6.5nF 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥899税込¥989
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V ac●最大直流定格電圧:34V dc●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.5nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7108-81
  • スクリユ バルブ BIGM(丸山製作所)

    スクリユ バルブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥195税込¥215
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スクリユ バルブ図解NoMCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.34、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.33、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.15、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.16、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.15、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.34、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.16、MCZ254T キャブレタ部品_No.18、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.18、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.16、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.15、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.16、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.33、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.15、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.34、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.34
  • スクリユ BIGM(丸山製作所)

    スクリユ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称スクリユ図解NoMCZ353AV(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ355(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ353AV(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375-1(16) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ353AV(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425-1(18) 電装、スタータ部品_No.34、MCZ353AV(16)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ425-1(18) ハンドル回り部品_No.30、MCZ425(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ353AV(14)-AP エンジンブロック、マフラ部品_No.24、MCZ375(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375-1(16) ハンドル回り部品_No.30、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.73、MCZ375-1(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425-1(18) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ353AV(14) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ353AV(16)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ355(16) 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.6、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.34、MCZ375(16) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ355(14) エンジンブロック、マフラ部品_No.29、MCZ375-1(16) 吸気、燃料供給系部品_No.5、MCZ375(16) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ425(18) デンソウ、スタータ部品_No.33、MCZ425-1(18) エンジンブロック、マフラ部品_No.8、MCZ353AV(14)-AP 燃料供給系、右手ハンドル部品_No.9、MCZ425(18) キュウキ、ネンリョウキョウキュウケイ部品_No.5
  • ウエルチプラグ BIGM(丸山製作所)

    ウエルチプラグ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥359税込¥395
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ウエルチプラグ図解NoMCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.15、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.13、MCZ254T キャブレタ部品_No.13、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.15、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.15、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.37、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.227、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.34、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.34、MCZ310AV(14) キャブレタ部品_No.227、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.35、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.15、MCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.227、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.15、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.227、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.15、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.34、MCZ310AV(12) キャブレタ部品_No.227、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.15、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.34、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.15
  • オイルキャップアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    オイルキャップアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    備考48フクム部品名称オイルキヤツプアセンブリ図解NoMCZ300AV(10) 本体部品_No.34、MCZ310AV(14) 本体部品_No.34、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.36、MCZ300AV(12) 本体部品_No.34、MCZ330AV(16) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.47、MCZ255T(10) 燃料供給系、オイル供給系、クラッチ部品_No.10、MCZ310AV(12) 本体部品_No.34、MCZ330AV(14) エンジン主要部、クラッチ、点火装置部品_No.47、MCZ375-1(16) クラッチ、オイル供給系部品_No.7、MCZ254T 燃料供給系、オイル供給系、クラッチ部品_No.9、MCZ425-1(18) クラッチ、オイル供給系部品_No.7
  • Hニードルスプリング BIGM(丸山製作所)

    Hニードルスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥489税込¥538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Hニードルスプリング図解NoMCZ300AV(12) キャブレタ部品_No.225、MCZ255T(10) キャブレタ部品_No.34、MCZ310AV(12) キャブレタ部品_No.225、MCZ300AV(10) キャブレタ部品_No.225、MCZ310AV(14) キャブレタ部品_No.225、MCZ425-1(18) キャブレタ部品_No.25、MCZ375-1(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ300AVT(10) キャブレタ部品_No.225、MCZ353AV(14)-AP キャブレタ部品_No.26、MCZ254T キャブレタ部品_No.34、MCZ355(16) キャブレタ部品_No.26、MCZ375(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ330AV(16) キャブレタ部品_No.25、MCZ353AV(16) キャブレタ部品_No.26、MCZ325(14) キャブレタ部品_No.26、MCZ425(18) キャブレタ部品_No.25、MCZ330AV(14) キャブレタ部品_No.25、MCZ353AV(16)-AP キャブレタ部品_No.26、MCZ355(14) キャブレタ部品_No.26、MCZ325(12) キャブレタ部品_No.26、MCZ353AV(14) キャブレタ部品_No.26
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    9日以内出荷
    仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • サイクロ減速機 住友重機械工業

    サイクロ減速機

    住友重機械工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
  • サイクロ減速機 住友重機械工業

    サイクロ減速機

    住友重機械工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
  • サイクロ減速機 住友重機械工業

    サイクロ減速機

    住友重機械工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    16日以内出荷から46日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
    用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44