カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1b-p24」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(9個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • ステンBT(ゼン(B24(P1.0 大阪魂

    ステンBT(ゼン(B24(P1.0

    大阪魂
    ¥3,534~税込¥3,887~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ細目寸法s(mm)24寸法k(mm)10ピッチP(mm)1ねじの呼びdM16
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 671B2590

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5~)

    CKD
    ¥22,525~税込¥24,778~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F4~)

    CKD
    ¥18,125~税込¥19,938~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    ¥16,838~税込¥18,522~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO

    直動形電磁弁 VAシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ダブルカッター Y'sGOD

    ダブルカッター

    Y'sGOD(12件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
    用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)AC100規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応回転数(min-1[r.p.m])7500対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用コード長さ(m)2刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180最大切込深さ(mm)18~20最大消費電力(W)800刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90定格時間(分)30適合替刃WB-90チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
  • ドライブシャフト用ダイスナットセット KOTO

    ドライブシャフト用ダイスナットセット

    KOTO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
    セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥9,328~税込¥10,261~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
    用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
    用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • 継手キット NACHI(不二越)

    継手キット

    NACHI(不二越)
    ¥4,356税込¥4,792
    1台
    翌々日出荷
    形状フランジ管接続口径吸入口:G3/4×Rc3/4、吐出口:G1/2×Rc1/2Oリング吸入口:1B-P24、吐出口:1B-P18適合ポンプPVS-0B-8接続ねじ種類G×Rc
  • 平歯車S1DB 協育歯車

    平歯車S1DB

    協育歯車
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls4
  • 光パッチユニット(固定型) 河村電器産業

    光パッチユニット(固定型)

    河村電器産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)

    CKD
    ¥36,000~税込¥39,600~
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数5
  • Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式2方弁) CKD

    Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥23,238~税込¥25,562~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 光パッチユニット スライド型 河村電器産業

    光パッチユニット スライド型

    河村電器産業
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    8日以内出荷
  • 光パッチユニット(スライドタイプ) RP988P 河村電器産業

    光パッチユニット(スライドタイプ) RP988P

    河村電器産業
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    8日以内出荷
    ラックマウント アダプタ接続
  • Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3方弁) CKD

    Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3方弁)

    CKD
    ¥16,913~税込¥18,604~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3ポート弁) CKD

    Bシリーズ 空圧バルブ(パイロット式3ポート弁)

    CKD
    ¥15,438~税込¥16,982~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
  • ゴウセイジュシマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴウセイジュシマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格14.2X19XT2部品名称ゴウセイジユシマルパツキン図解NoCBM-520B 調圧弁部品_No.27、CBM-520BA 調圧弁部品_No.27、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.23、CBM-520BH 調圧弁部品_No.27、スプレーヤP-2型 薬液配管(2)部品_No.17、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.24、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.24、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.27、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.14
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    16日以内出荷から62日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)99種類DCファンサイズ(mm)270×270
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥11,192~税込¥12,311~
    1台
    31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥9,808税込¥10,789
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    ¥10,751税込¥11,826
    1台
    31日以内出荷
    有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類L-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL