カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(6)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(1)
「1b7-81410-00」の検索結果

ステーターコイル
PMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷オリジナル復刻版。既にメーカー欠品となっているステーターコイル。電装系部品を正常に作動させるために欠かせない重要なパーツだけに早めの交換をお勧めします。ラバーグロメット、ハーネスが付属します。また、経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメットは単品でのデリバリーもご用意しています。
レクチファイヤアンドレギュレータアセンブリ 4XY-81960-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
レクチファイヤアンドレギュレータアセンブリ 4HM-81960-01
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷主な適合純正品番4HM-81960-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
ステータアセンブリ 5GM-81410-01
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷主な適合純正品番5GM-81410-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
モンキー スタビライズドステーターコイルベース(ジェネレーター)
SHIFTUP(シフトアップ)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷12Vモンキーの長くなったクランクシャフトの支持を強化することで、単気筒4サイクルエンジン特有のクランクシャフトの揺れと振動を抑え、エンジンの持つ性能を効率よく引出します。ボアアップや高回転化されたチューニングエンジンには特に有効です。主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-)/モンキーR/RT/ダックス(12V/AB26)
ステーターコイルハーネス
PMC¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷端子や配線が劣化すると正常に充電されず、電装部品のパフォーマンス低下や作動不良の原因となりますので早めの交換をお勧めします。専用ラバーグロメット付。
サーモスタット
HKT(247件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
ホシュウヒンステーターコイル/PAアウターローター
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。チャージコイル出力45W/6000rpm。複数の電装パーツを装着の場合、電源の供給が不足しますのでご注意ください。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
Z1/Z2ステーターコイルハーネス
PMC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Z系車輌にとっての宿命的な悩みであるステーターコイルグロメット部分からのオイル漏れを解消できるオールインワンハーネスセット。 ラバーグロメット・配線・接続用ターミナル・カプラーをセットにしました。