シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
型式旧型式:OR1BG65N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00208-B
JIS呼び旧JIS:G65
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)64.4
内径許容差(mm)±0.57
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ドレンカナグ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB)
図解NoGB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.65、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.65、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.67、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.65、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.65、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.65、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.65、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.67、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.67
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT
全長(mm)310
適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752
適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2
適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ
純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード