カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)

「1bg-50」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1B-G 大阪魂Oリング 1B-G大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
パウル BIGM(丸山製作所)パウルBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.95MB)図解NoMD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.61、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 パウル_No.61、SD057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 パウル_No.50、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 パウル_No.41、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 パウル_No.50、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.50、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.41、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品 パウル_No.50、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 パウル_No.41、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.50など
ブローガンめねじG1/8 千代田通商ブローガンめねじG1/8千代田通商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
上下2ヶ所にエア供給口があり、使用場所に応じて選べます。ノズル部がG1/8になっており、市販のノズルが使用できます。手元レバーで簡単流量調整が可能です。
用途各種エアブロー作業に。トラスコ品番145-7416材質本体:ポリアセタール樹脂、バルブ:真鍮、ノズル:真鍮ニッケルメッキ処理厚さ(mm)1.6全長(mm)レバー調整タイプめねじG1/8ノズル取付部G1/8RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口Rc1/4
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本光束(Lm)約50(参考値)ホワイト耐水性防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60質量(g)約110(電池含)電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)照度(Lx)約500光源ワイドパワー白色LED×1個電球の種類LEDアズワン品番64-1237-58
コピックチャオスタートセット Copic(コピック)コピックチャオスタートセットCopic(コピック)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS33シリーズSCHMERSAL
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS250シリーズSCHMERSAL
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイル KHK(小原歯車工業)ウォームホイルKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式 3M(スリーエム)PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式3M(スリーエム)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
8,598税込9,458
1セット
4日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質CAC502(PBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
ゼロワンブローガン ノズル内径2mm 千代田通商ゼロワンブローガン ノズル内径2mm千代田通商
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番808-2478RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロワンブローガン ノズル内径1mm 千代田通商ゼロワンブローガン ノズル内径1mm千代田通商
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
トラスコ品番808-2477RoHS指令(10物質対応)対応
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG4~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BG4~)CKD
72,063税込79,269
1個
8日以内出荷
作動方式複動・スパッタ付着防止形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG4~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG4~)CKD
92,788税込102,067
1個
8日以内出荷
作動方式複動・スパッタ付着防止形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG1~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG1~)CKD
52,450税込57,695
1個
8日以内出荷
作動方式複動・コイルスクレーパ形
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG~)CKD
70,925税込78,018
1個
8日以内出荷
作動方式複動・強力スクレーパ形
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ブローガンゼロワン 千代田通商ブローガンゼロワン千代田通商(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番360-1498材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅質量(g)109使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)1.6色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
ワリピン 2X15 BIGM(丸山製作所)ワリピン 2X15BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格2X15部品名称ワリピン 2X15関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.33MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.36MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.96MB)図解NoBSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.50、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.49、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル部品_No.28、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.48、MS903 -A 本体部品_No.53、MS1703 本体部品_No.57、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.50、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.56、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.29、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.47、SSA-α1010 動力噴霧機(1)部品_No.52、SSA-S600 1997ネン 噴頭部品_No.33、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.33、BSM-820L-2 動力噴霧機部品_No.50、BSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.50、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.50、SD90-6 本体部品_No.53、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.50など
ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)ストリートエルボBIGM(丸山製作所)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
部品名称ストリートエルボ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.47MB) 展開図7(1.47MB) 展開図8(1.46MB)図解NoVSM110-15K 薬液配管部品_No.50、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.25、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.50、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.25、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.9、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.25、VSM110-15S 薬液配管部品_No.50、VSM110-15 薬液配管部品_No.48
キユウスイベンストツパ 8X33.5XT3 BIGM(丸山製作所)キユウスイベンストツパ 8X33.5XT3BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格8X33.5XT3部品名称キユウスイベンストツパ 8X33.5XT3関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(0.98MB)図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.53、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.45、MK30-3 本体部品_No.50、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.46、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.44、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.45、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.46、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.45、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.46、SD90-6 本体部品_No.50、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.47、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.44、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.50、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.47、CGA-6 動力噴霧機部品_No.47、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.44、MS903 -A 本体部品_No.50