26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1袋(50個)
6,580 税込7,238
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
特価
96 税込106
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)


1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
3,190 税込3,509
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)







型式旧型式:OR1BG70N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00209-B JIS呼び旧JIS:G70 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)69.4 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
139 税込153
3日以内出荷

レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)



輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(4枚)
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ニツプルPT1XPF3/4
部品名称ニツプルPT1XPF3/4 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.18MB) 図解NoGB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.52、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.68、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.7、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.52、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.30、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GX-1500J 分水器部品_No.19、VSM-1020 薬液配管部品_No.38、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.7、VSM-1010 薬液配管部品_No.34、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.52、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.33、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.28、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.30、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.63、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.19、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.19、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.70、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.68、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.30、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.25、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.7
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷


・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)