カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「1bp-60」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
6,674税込7,341
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式) ホーコスPタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)ホーコス(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。
用途歩行用材質SUS304
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ポールカバー(2個1組) BP-60TE TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールカバー(2個1組) BP-60TETAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,798税込4,178
1組
5日以内出荷
適合機種PB-20TE・40TE・60TE用材質PCワインレッド質量(g)100(1個)×2適合ポール径(Φmm)38~43
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
HIOS プラスビット ハイオスHIOS プラスビットハイオス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオスハイオスビット十字穴ねじ用ビットハイオス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099ELPA(6件のレビュー)
949税込1,044
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
マイクロファイバーストーンローラー ケルヒャーマイクロファイバーストーンローラーケルヒャー
6,998税込7,698
1個
当日出荷
床洗浄機 BR 30/1 C Bpでご利用いただけるマイクロファイバーストーンローラー2本セット(ナイロン毛混合)です。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。統合された剛毛により、頑固な汚れを簡単に落とせます。
用途大理石やテラコッタなどの敏感な天然石の床には適していません。石やセラミック製の丈夫な硬い床の掃除に抵抗力のある硬い床の頑固な汚れを取り除きます。構造化された床や接合部の清掃にも.適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
HERAT ソーチェーン ハートフルジャパンHERAT ソーチェーンハートフルジャパン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
オレゴン互換性商品
マイクロファイバーローラー ケルヒャーマイクロファイバーローラーケルヒャー
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
床洗浄機 BR 30/1 C Bp用のマイクロファイバーローラー2本セット。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。
適合機種BR 30/1 C Bp質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G60 BIGM(丸山製作所)Oリング G60BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格G60関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.04MB)図解NoGKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング G60_No.12、MP4120E-5M332056 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP5020E-K本体,付属品部品OリングG60_No.9、MP4120E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MP5030E-2M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.37、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 Oリング G60_No.10、MP4020E-6M 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.25、BP504A-1 本体、付属品部品 Oリング G60_No.11、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.10、MP4030E-K 本体,付属品部品 Oリング G60_No.9、MHD18 本体部品_No.10、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.23、MP4020E-M332195 本体付属品部品 Oリング G60_No.9など
ロツカアーム BIGM(丸山製作所)ロツカアームBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.23MB)図解NoMS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド2006年7月生産分から部品_No.21、MSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、BP4040A エンジン シリンダブロック、シリンダ部品 ロツカアーム_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20、GSW708 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.21、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 ロツカアーム_No.20、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.21、BP404A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ロツカアーム_No.21、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.20など
キャブレタガスケット BIGM(丸山製作所)キャブレタガスケットBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称キャブレタガスケット関連資料(1.08MB)図解NoBP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.51、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.57、MS413CA-M エンジンエアークリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.52、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 キャブレタガスケット_No.10、MS415EA エアクリーナ キャブレタ部品_No.39、MP8030E-M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 キャブレタガスケット_No.22、CSH-94-1 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.20、MS410R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.9、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.11など
スタータASSY リコイル BIGM(丸山製作所)スタータASSY リコイルBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(1MB)図解NoMS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EH-R-A(60L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.1、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.1、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EH-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.1、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.1、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.15、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 スタータASSY リコイル_No.15、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.1
セット スクリュ BIGM(丸山製作所)セット スクリュBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.89MB)図解NoGSW1007(B) エンジン クーリング、スターティング部品_No.18、MKW1209DX-S クーリング,スターティング部品_No.19、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.60、スマッシャー21 エンジン クーリング、スターティング部品_No.17、MSW1110S-1 クーリング,スターティング部品_No.19、GKP400E ファンカバー,スタータ部品 セット スクリュ_No.23、GS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 セット スクリュ_No.24、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.33、MP2530E-S ファンカバー,スタータ部品 セット スクリュ_No.24、MSD520EW-S クーリング,スターティング部品_No.19、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.60、MPW3000E クーリング,スターティング部品_No.19など
コネクテイングロッドASSY BIGM(丸山製作所)コネクテイングロッドASSYBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
規格10フクムUS0.50関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB)図解NoMSV413R2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413B-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS413CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA513R3-M エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MS413EW-3M(2004) クランクシャフト,ピストン部品_No.9、MSV413R1TB-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSA413R3-M クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)クランクシャフト部品_No.10、MS334CNA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS513EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクシャフト部品_No.10、MSA413R3-M(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.9、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクシャフト部品_No.10、MS413EA-3M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、BP804 クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 コネクテイングロツドASSY_No.9、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格S5部品名称Oリング関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.45、MS415 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.44、MS310EA-M 調圧装置部品_No.60、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング_No.6、MS410DA-2K-1 動力噴霧機2部品_No.59、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415EW-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.44、MSV413R2-M-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MSV313-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、BP254B 本体 付属品部品 Oリング_No.6、MS415R8CGF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45など
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8ZZ70028C関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.92MB)図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、AD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MS415R4CF-1(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MLS415R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.27、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からフューエルタンク、コック、マフラ部品_No.23、BP804 タンク、コック、マフラ部品 ナット_No.23、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、SSW-400CM-2 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ,マフラ)部品_No.24、MSV413R2L(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.24、MS515EA フューエルタンク コック マフラ部品_No.24、MSW1110-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.52など
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P60-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P60-NNOK
189税込208
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP60N部品番号NOK:CO00055-BJIS呼び旧JIS:P60太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.6内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.18以下
ベンドベースプレート ネグロス電工ベンドベースプレートネグロス電工
9,698税込10,668
1個
16日以内出荷