カテゴリ

  • 農業機械(513)
  • 制御機器(208)
  • 清掃用品(58)
  • 物流用品(53)
  • 安全用品(37)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • メカニカル部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • オフィス家具(31)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 作業工具(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 電気材料(17)
  • バイク部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 家電(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 建築金物(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 安全保護具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗料(3)
  • 住設機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bp」の検索結果

1,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    49税込54特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • アンギュラ玉軸受 ST35X72-1BP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 ST35X72-1BP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • OK-1BP/T 取替用タッチスイッチ INAX(LIXIL)

    OK-1BP/T 取替用タッチスイッチ

    INAX(LIXIL)
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    適合品番OK-1BP、OK-1BT
  • 業務用ドライハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp用ストラップ ケルヒャー

    業務用ドライハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp用ストラップ

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    業務用ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp専用ストラップです。
    適合機種HV 1/1 Bp
  • 流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    流線型表示灯(丸形マグネット取付) SLFM-M1BP

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    29,980税込32,978
    1台
    15日以内出荷
    カラー:黄。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。長寿命・高視認性:新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光。トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します。フレネルレンズとは:全面が均一に発光するため、点滅報知に最適なレンズ。丸形マグネット採用で簡単に着脱して使用できます(車両走行時使用不可)。簡単交換構造:グローブ交換。グローブの固定ネジの着脱だけで簡単にグローブやグローブパッキンが交換できます。
    取付丸形ゴムマグネット取付定格電圧(V)DC12~24発光色機能点滅発光(トリプルフラッシュ)配線方式(アクセサリプラグ仕様)スイッチなし
  • TIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CT パナソニックコネクト

    TIG電源部品 YC300BM1,BP2,BZ2,TR6,BC2 CT

    パナソニックコネクト
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • 洗濯バサミ モノタロウ

    洗濯バサミ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    129税込142
    1袋(20個)
    当日出荷
    1袋20個入りのお買い得商品です。
    用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約80(1パック)入数(個)20
  • スナップキャップ Panasonic(パナソニック)

    スナップキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
    用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer SpatialLabs View Pro ASV15-1BP 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer SpatialLabs View Pro ASV15-1BP 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer SpatialLabs View Pro ASV15-1BP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • アルカリ乾電池 単5形 12V Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単5形 12V

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
    用途ライター・カーリモコンタイプ単5形質量(g)約6.0電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
  • アルカリボタン電池 D 三菱電機

    アルカリボタン電池 D

    三菱電機(11件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    電圧(V)1.5
  • セッティングメジャー ムラテックKDS

    セッティングメジャー

    ムラテックKDS(24件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
    種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面
  • セッティングメジャー逆目盛 ムラテックKDS

    セッティングメジャー逆目盛

    ムラテックKDS(12件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
    種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付
  • リチウムコイン電池 D 三菱電機

    リチウムコイン電池 D

    三菱電機(17件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zキャップ&ワッシャーセット 各10入り ダンドリビス

    Zキャップ&ワッシャーセット 各10入り

    ダンドリビス(3件のレビュー)
    429税込472
    1箱(10個)
    当日出荷
    ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
    用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PEセット内容キャップ、ワッシャー適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
  • 非常時携帯大便トイレ ベンリーポット ケンユー

    非常時携帯大便トイレ ベンリーポット

    ケンユー(3件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    便器を広げて置くだけで、どこでもすぐに使える大便用トイレです。 軽くコンパクトで手軽に持ち運びができる便利な携帯用です。
    用途地震・災害・断水時に 登山・アウトドアに使用可能回数1回分セット内容便器枠1、便凝固剤1、水溶性ティッシュ1、密封袋1、蓄便袋1、持ち運び袋1材質ダンボール、ポリエチレン、高分子吸水樹脂・殺菌剤・消臭剤タイプ組立便座タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×115×155(組立時)
  • ダイヤルタイマー(11時間形) Panasonic(パナソニック)

    ダイヤルタイマー(11時間形)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    時間設定単位15分定格15A 100V ACタイマー時間11時間
  • リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック 三菱電機

    リチウムコイン電池CR1632 ブリスターパック

    三菱電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
    規格CR1632D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダイヤルタイマー(3時間形) Panasonic(パナソニック)

    ダイヤルタイマー(3時間形)

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    時間設定単位5分タイマー時間3時間定格15A 100V AC
  • 合成繊維フィルターバッグ, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 ケルヒャー

    合成繊維フィルターバッグ, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

    ケルヒャー
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。10枚入り。BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1に対応しています。
    適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×360入数10
  • 24時間くりかえしタイマー(コード付) Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー(コード付)

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電。
    最大設定時間24時間時間設定単位30分仕様コード付消費電力(W)1.5以下定格15A AC100V適合規格電気用品安全法(特定電気用品)コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期タイマー設定誤差±7.5分
  • キャビネットホルダー リンテック21

    キャビネットホルダー

    リンテック21(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
    用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。種別転倒防止ベルト
  • ソーチェーン 21BPX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 21BPX

    オレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ピッチ0.325ゲージ0.58(1.5mm)
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
  • 軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付 モノタロウ

    軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。塗装色ホワイトグレータイプ中量ラックセット内容支柱×2本、ベース×2個
  • カメラ用リチウム電池 D 三菱電機

    カメラ用リチウム電池 D

    三菱電機(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴キャップ10mm ダンドリビス

    穴キャップ10mm

    ダンドリビス(5件のレビュー)
    279税込307
    1箱(14個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約10肉厚(mm)約1.9頭径(Φmm)約14
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • 24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
    最大設定時間24時間時間設定単位30分定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式設置場所屋内タイマー設定誤差±7.5分
  • ペーパーホルダーおくだけ マグネットタイプ シマブン

    ペーパーホルダーおくだけ マグネットタイプ

    シマブン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    片手で簡単にセット・下向きカットができるペーパーホルダー。 芯あり・芯なしどちらもご使用可能です。 手軽にマグネットが付く場所に設置できます。
    仕様スチールラック・工具棚・冷蔵庫・レンジ脇、洗濯機、乾燥機などマグネットが付く場所に取付可能質量(kg)0.2本体ABS樹脂/刃:ウレタン樹脂/マグネット:フェライト磁石寸法(m)128×130×147
  • マスクDR77R用ろ過材 重松製作所

    マスクDR77R用ろ過材

    重松製作所(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番816-7563
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    20税込22特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Zキャップ 20入り ダンドリビス

    Zキャップ 20入り

    ダンドリビス(1件のレビュー)
    339税込373
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ちょっと気になるビスの頭隠しに!
    用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
  • 手動油圧式パンチャ 泉精器製作所

    手動油圧式パンチャ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
    最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9
  • ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
...