カテゴリ
- 農業機械(30)
- 制御機器(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品(10)
- 作業工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- オフィス家具(7)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(4)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 家電(3)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 渡辺電機工業(19)
- CKD(15)
- コクヨ(7)
- ダイヤトレンド(6)
- 協育歯車(4)
- KTC(4)
- 富士電機(4)
- ケルヒャー(3)
- FPC(3)
- 岩田製作所(2)
- NOK(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TOTO(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- サン電子(2)
- 多摩興業(2)
- ANEX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1bp8」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール
協育歯車¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から6日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール1ねじれ右圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~250℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~250℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P11
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~250℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N11
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11
渡辺電機工業¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷から22日以内出荷多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚 キャスター付き種別キャスター高さ(mm)720材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ天板形状角形グリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃
ミーティング用テーブル ビエナ 角形天板(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷から22日以内出荷多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。T字脚アジャスター付き高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ミーティング用テーブル ビエナ U字形天板(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥149,800~税込¥164,780~1台22日以内出荷多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(T字脚・U字形天板)アジャスター付き。高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ミーティング用テーブル ビエナ 楕円形天板(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥179,800~税込¥197,780~1台22日以内出荷多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(T字脚・楕円形天板)アジャスター付き。高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ミーティング用テーブル ビエナ U字形天板(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥149,800~税込¥164,780~1台22日以内出荷多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(T字脚・U字形天板)キャスター付き。種別キャスター高さ(mm)720材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミグリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付
フラップテーブル ビエナ テーパー型天板(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥169,800~税込¥186,780~1台22日以内出荷フレキシブルなワークスタイルを演出する新世代のミーティングテーブルシンプルで洗練されたデザインの中に、オフィス空間を効果的に活用できる多様なタイプのテーブルをラインアップしています。材質配線カバー:ABS、配線ボックス:スチール幅(mm)2100高さ(mm)720奥行(mm)1050寸法(幅W×高さH)(mm)下肢空間:1925×655キャスターなし開口寸法(mm)配線ボックス:幅318×奥行110機能低床デザイン脚、アジャスター機能、2Way配線ボックス材質(天板)表面材:メラミン化粧板(エッジ)、樹脂押出材(ABS)、芯材:パーティクルボード天板厚さ(mm)25材質(脚)支柱:スチール丸パイプ(焼付塗装)、脚ベース:アルミダイカスト(焼付塗装)、アジャスター:樹脂成形品(PE)(キャスター)グリーン購入法適合アジャスターあり内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)配線ボックス:368×198×102サービス分類組立・設置・取付
ミーティング用テーブル ビエナ 楕円形天板(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥169,800~税込¥186,780~1台22日以内出荷多様な形状バリエーションのビエナシリーズ。天板固定タイプ(T字脚・楕円形天板)キャスター付き。種別キャスター高さ(mm)720材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミグリーン購入法適合材質(幕板)なし脚の種類T字脚サービス分類組立・設置・取付
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
バンパープロ BP8 型
岩田製作所¥6,698税込¥7,3681本欠品中耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場や工場での危険防止に。トラスコ品番366-0354材質発泡ウレタン形状はさみこみ型幅(mm)26質量(kg)0.47色黄×黒高さ(mm)30長さ(m)1取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)スリット幅(mm)8