カテゴリ

  • 物流用品(1,205)
  • パソコン/周辺機器(417)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 制御機器(108)
  • 農業機械(107)
  • 防犯用品(104)
  • バイク部品(46)
  • カー用品(43)
  • 自動車補修部品(40)
  • 測定用品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 作業工具(21)
  • 自転車部品(20)
  • 家電(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 電気材料(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 安全保護具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 清掃用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 研磨材(8)
  • オフィス家具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 切削工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • マスク(4)
  • 電動工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1hd」の検索結果

2,493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(105件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)パワーリレー G2RAratas(旧:omron)(79件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
コンポータンハンマー 前田シェルサービスコンポータンハンマー前田シェルサービス(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ダスターキャップ RIKEN(理研機器)ダスターキャップRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ツールボックス”HD Compact 1” PATROLツールボックス”HD Compact 1”PATROL
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。サイドハンドル付きで横から持てます。ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。
仕様南京錠(別売):取付不可付属品中皿質量(kg)2.88容量(L)36.8耐荷重(kg)25内容積(L)36.8有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×297×282外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×350保護等級IP54高さ外寸(mm)350外寸法・奥行(mm)350外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)362有効内寸法・奥行(mm)297有効内寸法・高さ(mm)282
SS21ロリップ ツヨロン(藤井電工)SS21ロリップツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ適合(親綱)16~18トラスコ品番223-2863質量(g)800ロープ径(Φmm)11寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500ロープ長さ(m)5
補助ハンドル Panasonic(パナソニック)補助ハンドルPanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
EZ1HD1用 補助ハンドル
支柱取付金具 日本アンテナ支柱取付金具日本アンテナ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)(適合)20~32適合マスト径(Φmm)20~85
エクセル抗菌ハンマー 前田シェルサービスエクセル抗菌ハンマー前田シェルサービス
20,980税込23,078
1本
当日出荷
コンタミを許さない!。食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)。抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!。1年間保証。
用途食品工場メンテナンス作業
ツヨロン D環止50MM用 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環止50MM用ツヨロン(藤井電工)
769税込846
1個
当日出荷
安全帯用2穴のD環止めです。鉄製です。
材質鉄製穴数2適合ベルト幅(mm)50
墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用D環止めツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から17日以内出荷
50mm幅用D環止め
材質ポリエチレン適合50mm幅ベルト用
38x76mm[アルミ]タグブランク エスコ38x76mm[アルミ]タグブランクエスコ(1件のレビュー)
1,370税込1,507
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミエスコ品番EA591HD-7厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)38×76
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
4,450税込4,895特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
カラビナ ツヨロン(藤井電工)カラビナツヨロン(藤井電工)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安全帯用各種フック 二重外れ止め装置付
全長(mm)109質量(g)155使用ロープ12mm以下口開き(mm)20
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適。端子部。・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1。・USBポート×1。・SDカードスロット×1。・ヘッドホン端子。対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)。対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁CKD
5,998税込6,598
1個
当日出荷から39日以内出荷
使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
ペンチ差し ツヨロン(藤井電工)ペンチ差しツヨロン(藤井電工)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
墜落制止用器具の付属ペンチ差しです。
モニター付増設親機(解錠ボタン付) アイホンモニター付増設親機(解錠ボタン付)アイホン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
・玄関子機からの呼出(呼出待受45秒間)/通話ボタン押下による通話/終了ボタン押下による通話終了 ・送話時、送話表示灯点灯(赤) ・映像出画時、みやすさボタン押下による逆光補正(夜間は夜間補正) ・映像出画時、ズーム/ワイドボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・ズーム映像時、上下左右ボタン押下によるズーム/ワイド画面の切替 ・モニターボタン押下による位置の移動(パンチルト機能:上下、左右角3段階で可能) ・プレストーク機能(通話ボタン長押し) ・被呼時、映像及び音声(受話)を受け付ける:ファミリーコール(約45秒間) ・室内コールボタン押下によるモニター付親機またはほかの増設親機への呼出/通話(通話中、モニター表示はしない) ・解錠ボタン 押下による電気錠の解錠 ・モニター付親機の解錠表示入力時、解錠表示灯点灯(赤)
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型パネル部)ライトグレー(パントーン5315C)、(ケース部)ピュアホワイト質量(g)約460消費電力(W)待受時1.0W、最大4.0W電源電圧AC100V 50/60Hz液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター画素数23万画素適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色呼出音:4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
25x64mm[アルミ]タグブランク エスコ25x64mm[アルミ]タグブランクエスコ
1,260税込1,386
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミエスコ品番EA591HD-5厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×64
接続ユニット コーナー1号 ELPA接続ユニット コーナー1号ELPA
531税込584
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
1号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
ポケットコイルマットレス アイリスオーヤマポケットコイルマットレスアイリスオーヤマ
25,980税込28,578
1枚
翌日出荷
厚さ21cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
ホワイト硬さマットレス:かため厚さ(cm)マットレス:約21線径(Φmm)スプリング(約):内側1.9、外側2.3材質(中材)コイルスプリング:【詰めもの】ウレタンフォーム、フェルト(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)材質(側地)表:ポリエステル100%、裏:ポリプロピレン100%
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
DVD-R <片面2層> 1回録画用 215分 2-8倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)DVD-R <片面2層> 1回録画用 215分 2-8倍速 インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5枚)ほか
当日出荷
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 2P方式の製造方法により、安定した記録ができる 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプ録画用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト録画時間215分記憶容量(GB)8.5適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応対応
1号曲がり(木目) ELPA1号曲がり(木目)ELPA
208税込229
1個
翌々日出荷
1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
形状曲ガリ
4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付き StarTech.com4入力1出力HDMIディスプレイ切替器/スイッチャー/セレクター 自動切替機能付きStarTech.com
10,980税込12,078
1個
当日出荷
4K/60Hz対応の卓越した画質 4ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作 7.1サラウンドサウンド フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途4つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用幅(mm)51ブラック質量(g)152長さ(cm)12.3湿度(%RH)10 - 85保存温度(℃)-10 ~ 80出力電流(mA)2000高さ(cm)2入力電流(A)0.4動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
16x64mm [ステンレス]タグブランク エスコ16x64mm [ステンレス]タグブランクエスコ
800税込880
1セット(10枚)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA591HD-22厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)16×64
25x51mm[アルミ]タグブランク エスコ25x51mm[アルミ]タグブランクエスコ
1,150税込1,265
1セット(10枚)
当日出荷
材質アルミエスコ品番EA591HD-4厚さ(mm)1穴径(Φmm)3.2サイズ(mm)25×51
フルハーネス墜落制止用器具用 腿パッド ツヨロン(藤井電工)フルハーネス墜落制止用器具用 腿パッドツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
トラスコ品番441-8425ブラック質量(g)78適合ベルト幅(mm)45
ヘビーデューティーニッパー BAHCO(バーコ)ヘビーデューティーニッパーBAHCO(バーコ)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
材質特殊工具鋼
カードリレー 高感度品 富士電機カードリレー 高感度品富士電機
679税込747
1個
当日出荷から62日以内出荷
種類安全リレー
石膏ボード用シート連結ねじ アマテイ石膏ボード用シート連結ねじアマテイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100本×20巻)
当日出荷
頭部径(Φmm)8.5
木目UDモール マガリ1号 ELPA木目UDモール マガリ1号ELPA
693税込762
1個
翌々日出荷
1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。
形状曲ガリ
2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター 4K/60Hz対応 StarTech.com2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター 4K/60Hz対応StarTech.com
9,498税込10,448
1個
当日出荷
4K/60Hz対応の卓越した画質 2ポート自動切り替え機能と付属のIRリモコンで簡単操作 7.1サラウンドサウンド フロントパネルのトグル式スイッチボタン
用途2つの異なるビデオソースで4K/60Hz対応のディスプレイを共有。複数ユーザーで同じディスプレイを共有し、デバイスの入力を切り替えてチーム作業に活用。複数デバイスのソースを異なるタイミングで表示するデジタルサイネージ用途で使用ポート数2長さ(mm)80幅(mm)50質量(g)105湿度(%RH)31321保存温度(℃)-10 ~ 80出力電流(mA)2000高さ(cm)2入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~ 40コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
...