347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)1000 シリーズGF
1個
1,034 税込1,137
当日出荷

1個
29,900 税込32,890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途吊下げバネはかりの校正に使用する 形状円筒型 等級M1級(2級) 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF2級に適合 種別基準分銅型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 タイプフック付分銅 密度IS B 7609:2008 11項のF1級に適合 表面粗さ鏡面仕上
1個ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

C15-1482安全おもりセットの補充部品です。丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。
材質鉄球(おもり)、帆布(袋) 質量(kg)1
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

材質重石:PE(内容物:コンクリート)、押し蓋:PP 寸法(mm)重石:Φ95×H95、押し蓋:Φ150×9 質量(kg)1 EBM品番8197200
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
9,190 税込10,109
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)ウエイト 2kg
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)2000 シリーズGF
1個
2,189 税込2,408
当日出荷

力学測定に適した環付の分銅です。
材質非磁性ステンレス鋼 等級OIML(国際法定計量機関)M1級
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状円筒型
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボつけもの石
材質外枠:ポリエチレン樹脂、中身:コンクリート塊
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)500 シリーズGF
1個
649 税込714
当日出荷

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)200 シリーズGF
1個
385 税込424
当日出荷

高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。 車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。 反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地 材質本体:PE/おもし:ゴム製 高さ(mm)450 質量(g)920 種類ミニ デザインライン入り
1セット(10本)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 形状OIML型円筒型 特性SUS316製のプレミアムモデル 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304) 付属品ケース 形状OIML型枕型 材質(ケース)アルミ 特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
1個
特価
22,880 税込25,168
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周220Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。 質量(kg)約1 内径(Φmm)約220 材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合) 寸法(幅W×高さH)(mm)282(角)×16
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分銅用アクセサリー(OIML型標準分銅用)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様精密分銅型フック付 材質非磁性ステンレス鋼 等級OIML(国際法定計量機関)M1級
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)プラスチック
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワン枕型分銅
ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。
表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)
1個
32,900 税込36,190
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
16,600 税込18,260
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。 材質鋳鉄 形状枕型
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)アルミ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M1級(2級) 表面処理鏡面バフ仕上
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316) 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 材質(ケース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 特性AD1603を便利なセットにしたモデル
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製 形状円筒型 サイズJIS B7609:2008 精度JIS B7611-3:2008
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状円筒型 等級M2級(3級) 種別基準分銅型 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)