カテゴリ

  • 測定用品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 制御機器(32)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1kpa」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DW-1ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ圧力レンジ(kPa)0~1
  • Magnehelicシリーズ微差圧計 DWYER INSTRUMENTS

    Magnehelicシリーズ微差圧計

    DWYER INSTRUMENTS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器

    微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87 長野計器

    微差圧計(パネル突出形・横目盛形) 形番:DG87

    長野計器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR形状パネル突出形・横目盛形質量(g)約120取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
  • 微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70 長野計器

    微差圧計(パネル形・壁掛形) 70Φ 形番:DG70

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に適しています。設置針(赤色1本)が標準装備されています。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただけるコンパクトな差圧計です。質量(g)約200取付方式垂直使用温度範囲(℃)-10~50精度±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
  • 微差圧スイッチ 形番:CL14 長野計器

    微差圧スイッチ 形番:CL14

    長野計器(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。 粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54) 透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。 RoHS指令に対応。
    用途空調用フィルタ目詰まり検出、クリーンルーム等の室内圧力監視材質ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:ポリカーボネート・SUS304、高圧側接続口:C3604BD、低圧側接続口:ポリカーボネート質量(g)約110取付方式ねじ取付使用温度範囲(℃)-20~60精度±5%max.P.以内取付姿勢C:垂直RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Φ5.5パイプ状継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
  • デジタル微差圧計 形番:GC62 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC62

    長野計器(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
    用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
  • デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC32

    長野計器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
    用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms
  • 微差圧トランスミッタ KL14 長野計器

    微差圧トランスミッタ KL14

    長野計器
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
    材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅取付壁取付質量(g)約70使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保護構造屋内設置形(ケース)出力4~20mA DC電源12V DC~36V DC精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)応答性250ms圧力導入口Φ5タケノコ使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)
  • 微差圧計 DG80 長野計器

    微差圧計 DG80

    長野計器
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    差圧エレメントであるダイアフラムはオーバー圧力による変形をバックアッププレートで保護する構造となっています。拡大機構、接点機構ともに、最大限に無接触化を図り高感度、高信頼性を確保しています。また、リンク機構のない無接触拡大機構を採用しています。小形・軽量です。
    用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR質量(g)約570取付方式取付金具(垂直取付)使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)100精度±3%F.S測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)目盛角度90°耐圧(kPa)200圧力導入口Rc1/8
  • 微差圧計 DG93 長野計器

    微差圧計 DG93

    長野計器
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    感圧部にステンレス製ベローズを採用した耐食性に優れる微差圧用の差圧計です。
    用途本器は、4kPa(400mmH2O)以下の低差圧範囲を測定するために開発したもので、差圧の測定はもちろん、その測定した差圧を様々な単位に置き換えることによって、液面位の測定や、流量の測定等にもご使用いただけます。仕様片耐圧:20kPa材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、シール部/NBR質量(kg)約8取付方式2Bパイプ取付使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)150精度±1.5%F.S測定流体気体又は液体(H,L共に同一流体)、液体で使用の場合は完全にエア抜き出来ないため誤差が発生します。目盛角度270°圧力レンジ(kPa)1圧力導入口Rc1/4
  • 接点付微差圧計 DG82 長野計器

    接点付微差圧計 DG82

    長野計器
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    差圧エレメントであるダイアフラムはオーバー圧力による変形をバックアッププレートで保護する構造となっています。拡大機構、接点機構ともに、最大限に無接触化を図り高感度、高信頼性を確保しています。また、リンク機構のない無接触拡大機構を採用しています。指示目盛板に設定指針があり、また設定軸も計器前面にあり設定が容易にできます。小形・軽量です。
    用途本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。材質ダイアフラム/NBR、本体/ADC12、覆ガラス/アクリルガラス、その他/黄銅・鉄・NBR質量(kg)約1.6取付方式取付金具(垂直取付)使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)100精度±3%F.S測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと目盛角度90°耐圧(kPa)200圧力導入口Rc1/8
  • 2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31 渡辺電機工業

    2出力ポテンショメータ変換器(応答25ms)WSP-MSW-31

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    入力信号501~10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-21 渡辺電機工業

    2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-21

    渡辺電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-11

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-41

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-31 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-31

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-41 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-41

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-31 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-31

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~100μARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-21 渡辺電機工業

    2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-21

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-11 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-11

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R21 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R21

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B21 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B21

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1600℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K11 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K11

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~250℃
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N11 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N11

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F11

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W21

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N11

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E11

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T11 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T11

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~250℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S21

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J11 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J11

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~250℃
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P11 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P11

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
  • 微圧計 第一計器

    微圧計

    第一計器
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
  • 微差圧スイッチ CL13 長野計器

    微差圧スイッチ CL13

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。 作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。 設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。 本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。 小形・軽量です。
    材質【接ガス部】ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:PBT、接続口:C3604BD取付ねじ取付精度±5%max.P.以内取付姿勢C:垂直圧力導入口Φ5.5タケノコ継手
  • 微圧計 Φ100 GL10 長野計器

    微圧計 Φ100 GL10

    長野計器
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
    形状Φ100 立形(B枠取付穴)精度±1.5%F.S.材質(接続部)C3604BD
  • G 1/4"/ 60mm/0-5.0KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0-5.0KPa 微圧計

    エスコ
    9,480税込10,428
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DV-5ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.0001最小目盛(kPa)0.1圧力レンジ(kPa)0~5接続ねじ種類G
  • G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001最小目盛(kPa)1圧力レンジ(kPa)0~50
  • G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計 エスコ

    G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DV-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.0005最小目盛(kPa)0.5圧力レンジ(kPa)0~20接続ねじ種類G
  • 究極エアゲージ(200kpa) ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極エアゲージ(200kpa)

    ETHOS Design(エトスデザイン)(19件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
    用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース測定範囲(kPa)0~200ホース長さ(mm)435最小目盛(kPa)10