カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(2)

「1kt-12462-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ ラディエター 4FL-12462-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ ラディエター 4FL-12462-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
主な適合純正品番5HD-12462-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)ラジエターキャップDAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。
耐圧力性(kg/cm2)1.1内径(Φmm)28(凸部径)仕様耐圧:1.1kg/cm2耐圧力(kPa)108
ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)ラジエターキャップNTK(日本特殊陶業)(415件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
ストッパ 1KT-12437-00 YAMAHA(ヤマハ)ストッパ 1KT-12437-00YAMAHA(ヤマハ)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
エレメント エアクリーナー 1KT-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント エアクリーナー 1KT-14451-00YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クールテック TYPE-S プロトクールテック TYPE-Sプロト(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
ばね力(N)11
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ボルト (4GV) 97017-05012 YAMAHA(ヤマハ)ボルト (4GV) 97017-05012YAMAHA(ヤマハ)
99税込109
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番97007-05012主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
サーモスタット YAMAHA(ヤマハ)サーモスタットYAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
グリーンマーク認定
キャップラジエタ YAMAHA(ヤマハ)キャップラジエタYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ワッシャ プレート(8J0) 90201-05725 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ プレート(8J0) 90201-05725YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合純正品番90201-05031主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ボルト スモール フランジ 95027-08012 YAMAHA(ヤマハ)ボルト スモール フランジ 95027-08012YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ワッシャ 92907-05100 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ 92907-05100YAMAHA(ヤマハ)
119税込131
1個
3日以内出荷
グリップアセンブリ 47X-26240-00 YAMAHA(ヤマハ)グリップアセンブリ 47X-26240-00YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
リム ヘッドライト 33M-84315-00 YAMAHA(ヤマハ)リム ヘッドライト 33M-84315-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
フュエルコックアセンブリ 1 3XC-24500-00 YAMAHA(ヤマハ)フュエルコックアセンブリ 1 3XC-24500-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
キャップ ラジエータ 1B3-12462-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ ラジエータ 1B3-12462-00YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番26H-12462-00