カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「1kt-13101-03」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット ポンプケース 126-13116-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット ポンプケース 126-13116-01

    YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番3MT-13116-00
  • オイルポンプアセンブリ 3XC-13101-00 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルポンプアセンブリ 3XC-13101-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1KT-13101-00
  • ガスケット 86A-13142-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 86A-13142-00

    YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番137-13142-00
  • オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • ガスケットキット NTB

    ガスケットキット

    NTB(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
  • パフォーマンスオイルポンプ 110-130 CHAMELEON FACTORY

    パフォーマンスオイルポンプ 110-130

    CHAMELEON FACTORY
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    2サイクルエンジンOILが増量供給出来る強化OILポンプです。AXIS90系/グランドAXIS系ボアアップ車/GTマシン(公道最速チューン車)に便利なアイテム。ボアアップ車用の強化大容量ポンプKITです。馬力を上げる為にボアアップ/ストロークUP等をした場合どうしてもレース用混合ガソリン仕様と違い「2サイクルOILの供給」に大きな問題を抱えていました。排気量が大きくなった分絶対にOILも増量させないと焼きつき等のトラブルは避けられません。しかしノーマルのOILポンプはたとえワイヤーを引っ張ってもOILポンプが持っている吐出量以上はOILが送られず「ただ早い段階にOILポンプが全開になるだけ」と言う事になり、結果不足する分のOILをガソリンタンクに入れて薄い混合ガソリンとOILポンプからのOILでまかなっているのが現実でした。 そこで純粋に吐出量の多い「大容量OILポンプ」を開発しました。ボアアップしたマシンに取り付けるとオイル吐出量が増えますから、排気量UPによるOIL供給不足を補えます。 もちろんわずらわしい「ガソリンタンク内に不足する分のOILを入れる」と言う事ももう必要ありません。GTマシン待望の大容量のOILポンプです。 車種はAXIS90系のボアアップ車100cc~110cc用とそれより大きなグランドAXIS100系対応の110cc~130cc用の二種類です。 AXIS90系にボア/ストロークUPした排気量120ccクラスのマシンには110cc~130cc用が使用出来ます。 YAMAHA系の2サイクル主力エンジン専用で、純正同様にカムによる増減式ですので、ワイヤーのセットUPである程度の吐出量セッティングも可能です。 もちろんボア/ストロークUP車どちらにもOK!ノーマルと同様の取り付け方でOKの完全ボルトON設計です。
  • ガスケット 90430-04004 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 90430-04004

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • スクリユ 90149-06008 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ 90149-06008

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ガスケット クランクケースカバー 2 1KT-15461-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット クランクケースカバー 2 1KT-15461-01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • オイル シール 93104-04114 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール 93104-04114

    YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
  • オイル シール (14X25X5) 93104-14059 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (14X25X5) 93104-14059

    YAMAHA(ヤマハ)(13件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • オイルポンプアセンブリ 1UA-13101-00 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルポンプアセンブリ 1UA-13101-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番4L0-13101-02
  • ホース (L700) 90445-05M07 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L700) 90445-05M07

    YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90445-05M08
  • オイル シール(J10) 93101-10090 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(J10) 93101-10090

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • ポンプASSY. オイル 15100GAGJ51 ホンダ

    ポンプASSY. オイル 15100GAGJ51

    ホンダ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • 電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ

    電ドルポンプ ミニ 六角軸

    モノタロウ(295件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
    用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(23件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
  • (15100)オイルポンプ ホンダ

    (15100)オイルポンプ

    ホンダ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • オイルポンプ ペール缶用 モノタロウ

    オイルポンプ ペール缶用

    モノタロウ(66件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
    用途20Lペール缶専用適合容器20Lタンク適合対応粘度 0~100質量(kg)3.9車輪径(Φmm)150吐出量65mL/1ストロークホース長さ(m)1.5販売区分業務用
  • ミクニパイロットジェットSet POSH Faith

    ミクニパイロットジェットSet

    POSH Faith(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。 メインジェット/パイロットジェット メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
    4×9.5