カテゴリ
- 制御機器(200)
- バイク部品(123)
- メカニカル部品(99)
- 農業機械(86)
- 機構部品(82)
- ポンプ・送風機・電熱機器(82)
- 自動車補修部品(46)
- 科学研究・開発用品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 切削工具(17)
- 建材・エクステリア(13)
- 厨房用品(11)
- 溶接用品(11)
- 清掃用品(11)
- オフィス家具(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 測定用品(9)
- 物流用品(8)
- 電気材料(8)
- 防災用品(7)
- 家電(7)
- エンジン工具(7)
- 鈑金・塗装(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 日用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 梱包用品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(116)
- 廣杉計器(79)
- 三菱電機(68)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- 八光電機(49)
- 富士電機(48)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- ダイヤトレンド(20)
- EATON(イートン)(19)
- ニッセイ(18)
- エスコ(14)
- 京セラ(14)
- omron(オムロン)(13)
- 新富士バーナー(11)
- 東芝ライテック(11)
- 坂口電熱(10)
- ABB(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1kw」の検索結果

ヨークプロテクター MT-YK001KW
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-YK001KW。販売備考:Black with Graphite Grey, White & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Top Yoke Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グラファイト グレー/ホワイト/メタリック シルバー備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプTop Yoke Protector
スクリーンガード MT-FSH001KW
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-FSH001KW。販売備考:Black with Grey White & Metallic Silver キャンセル不可商品です。タイプ:Screen Guard。色[カラー]:ブラック/グレー/ホワイト/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA NC750X (21-24)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/ホワイト/メタリック シルバー備考HONDA NC750X (21-24)タイプScreen Guard
ヒールガードプロテクター MT-HK001KW
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HK001KW。販売備考:Black with Graphite Grey & White キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22。タイプ:Heel Guard Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/ホワイト。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グラファイト グレー/ホワイト備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプHeel Guard Protector
ハロゲン電球 1KWセット AC100V
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
ハロゲン電球 1KWセット AC200V
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式6日以内出荷ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球1KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA1000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダminiセット内容フジ ハロゲン船上灯HA1000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1kWシリーズ = TE許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = はんだラグ最小動作温度 = -25℃最大動作温度 = +255℃最小温度係数 = -440ppm/℃最大温度係数 = +440ppm/℃温度係数 = ±440ppm/℃全直径 = 60mmハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応
冨士製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW
冨士電球工業¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として口金E39定格出力(W)1000安定器必要なし
Cressall 巻線抵抗器 1kW 33Ω
Cressall¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様抵抗:33Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全高:95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 1kW 10Ω
Cressall¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様抵抗:10Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:352mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 1kW 6.8Ω
Cressall¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様抵抗:6.8Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:352mmRoHS指令(10物質対応)対応
江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW
マリンテック¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)用途集魚灯、作業灯として口金E39定格出力(W)1000安定器必要なし
Cressall 巻線抵抗器 1kW 100Ω
Cressall¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体の幅:55mmRoHS指令(10物質対応)対応
1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷長さL(mm)124幅W(mm)75適合規格(PS)E付属品器具取付ねじ規格1コ用
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造使用電池単1形乾電池2本使用光束(Lm)約30(参考値)色ホワイト寸法(Φ×mm)約66×195質量(g)約400(電池含)電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)光源ワイドパワー白色LED 1個電球の種類LED防水仕様生活防水形エコロジー商品省エネ![単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318916-260618-02.jpg)
単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型
日東電工[モーター]¥57,980税込¥63,7781個17日以内出荷コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型出力(kW)1電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)行動予定
コクヨ¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。 サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボ罫行動予定表シート厚さ(mm)t0.8繰り返し・詰め替え対応
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
200ml ポリプロピレン製カップ(10個)
エスコ¥605税込¥6661個欠品中射出成形による透明度の良いカップ。容量(mL)200材質ポリプロピレン1目盛(mL)25エスコ品番EA991KW-2寸法(mm)65×82
高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800
ロール梱包片面仕様ポケットコイルマットレス【Sheera シェエラ】
ホームテイスト¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷片面仕様ポケットコイルマットレス!独立構造のポケットコイルが身体にそって支えます。衛生的で移動が楽なロール梱包!更に1年間保証付きだから安心です♪ 睡眠の質を高めたいあなたに 横揺れやギシギシ音の心配なし 身体を優しく包む厚めクッション お部屋までスムーズに搬入できるロール梱包 豊富なサイズ展開色ホワイト材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布材質(側地)ポリエステル100%
クリーンルーム用ファンジャケット(簡易ベスト)
東洋リントフリー¥14,980~税込¥16,478~1着ほか当日出荷から3日以内出荷クリーンルーム内での暑さ対策に最適な、簡易ベストタイプのファン装着対応ジャケットです。 二層内圧式構造で、涼しさはそのままに、衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。 裏地がついているため、衣服内に涼しい風が行き渡り、効果的なクーリングが可能です。 ウェア単体と、ウェアにファン・バッテリーがセットになっている2種類からお選びいただけます。 スマートファンベスト(二層内圧式構造仕様)はマキタ、帝人、チクマの共同開発製品です。CR用ファンジャケットについては東洋リントフリー株式会社が製造しています。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策、空調ウェア色ホワイト
300ml ポリプロピレン製カップ(10個)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷射出成形による透明度の良いカップ。容量(mL)300材質ポリプロピレン1目盛(mL)50エスコ品番EA991KW-3寸法(mm)70×99
特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(K)
ホームテイスト¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷キングサイズの高品質ポケットコイルマットレス!。ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。梱包をコンパクトにし、配送コスト削減と環境への配慮を実現しています。商品開封時の移動も楽になります。7サイズ・2色と豊富な展開!用途オフィス・事務所の仮眠室のベッド、マットレスとして。寮、ホテル、宿、民泊などにも。材質ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)質量(kg)27.65サイズキング寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×195×15入数1台
マルチフロアコンS プレート
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から8日以内出荷最大 電源1口、映像1口、電話1口LAN1口が引き出せます。床仕上げ高さ90mm以上でコンセント類を少しずつという場合におすすめです。180°方向転換可能材質樹脂製
裏地カット
日本紐釦貿易¥599税込¥6591枚3日以内出荷から4日以内出荷優美な光沢とフレッシュな色相が特色でポリエステル裏地ならではの抜群な軽さと強さ。 洗っても縮まないので取扱いが簡単です。 さらに帯電防止加工がされているので静電気が起きにくく、冬物の洋服やバッグの裏地にもピッタリです。寸法(cm×m)122×1.5混率(%)ポリエステル100
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から7日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
500ml ポリプロピレン製カップ(5個)
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷射出成形による透明度の良いカップ。容量(mL)500材質ポリプロピレン1目盛(mL)50エスコ品番EA991KW-5寸法(mm)85×113
100ml ポリプロピレン製カップ(20個)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷射出成形による透明度の良いカップ。容量(mL)100材質ポリプロピレン1目盛(mL)10エスコ品番EA991KW-1寸法(mm)42×79
動力用押釦開閉器 過負荷保護付
大日製作所(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から11日以内出荷整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm色マンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G
1000ml ポリプロピレン製カップ(5個)
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷射出成形による透明度の良いカップ。容量(mL)1000材質ポリプロピレン1目盛(mL)100エスコ品番EA991KW-10寸法(mm)104×145
軽量マグネットホワイトボード(マット)行動
コクヨ¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷表面の光の反射を抑えたマットタイプのマグネットホワイトボードです。会議や授業中にプロジェクタで投影しながら書き込むことができます。天井の照明の写りこみも軽減でき、カメラなどでの議事録撮影に便利です。 メーカー従来品比で約6割も軽量化!だからホワイトボードの無い場所へ移動させたり持ち運んだりしやすくなりました。学校や研修でのグループワーク・発表などにも最適です。 軽くなったことで壁に貼る作業が簡単になりました。また、従来品に比べて薄く柔らかいので丸めて保管していた後でも貼りやすいです。仕様CAmiApp対応付属品CAmiApp(キャミアップ)対応シール4枚材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボシートサイズ(mm)370×600シート厚さ(mm)t0.3繰り返し・詰め替え対応
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極
ニデックテクノモータ¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷から7日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極
ニデックテクノモータ¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷から6日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
ワークライト【UNITY】
Strands¥8,998税込¥9,8981個当日出荷フルLEDのワークライトです。 超コンパクトなのにパワフルな光を放つのでとても頼もしい作業灯です。 後退灯としても使用できます。用途電装パーツ/作業灯材質アルミ電圧(V)10/32レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.11×67.03×26.13LED色ホワイトコード長さ(cm)50
ETC・ステアリング対応ケーブル ケンウッド用
ENDY¥2,098税込¥2,3081セット5日以内出荷ステアリングリモコンでケンウッド製ナビゲーションを操作できるようにします。付属品分岐コネクター4pcsRoHS指令(10物質対応)対応
...





















![単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81318916-260618-02.jpg)