132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)66~77
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125 材質ポリプロピレン(PP)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)スタッキング メジャーカップ
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)140 仕様洗浄機、電子レンジ対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヨトリヤマ(世取山)計量カップ(フタ付)
計量の他、取っ手がついているので多用途に使用できます。
用途液体の計量などに。 トラスコ品番806-5909 材質ポリプロピレン(PP) 半透明 容量(L)1 容量(cc)1000
1個
299 税込329
当日出荷

オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

大和プラスチック計量カップ
容量(L)1.2 セット内容計量カップ(1200cc、Φ140×H155)、計量スプーン(約18cc/約6cc/約3cc/約2cc)、ピペット(約6cc) 素材ポリエステル
1セット
特価
399 税込439
当日出荷

システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな10kg用米びつ。 パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。 蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。 炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。 底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。 持ち手があるからお米の補充の際の移動も簡単!部品は全て分解して洗えます。 すり切り一杯で1合、段差部分で半合が測れる段々米計量カップ。
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン 寸法(mm)約307×197×H312(米びつのみ) ホワイト 容量(mL)計量カップ:180 容量(L)12(お米約1kg) 耐熱温度(℃)米びつ:90、計量カップ:100 耐冷温度(℃)-40(米びつ・計量カップ)
1個(1個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな10kg用米びつ。 パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。 蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。 炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。 底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。 持ち手があるからお米の補充の際の移動も簡単!部品は全て分解して洗えます。 すり切り一杯で1合、段差部分で半合が測れる段々米計量カップ。
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン 寸法(mm)約307×197×H312(米びつのみ) ブラック 容量(mL)計量カップ:180 容量(L)12(お米約1kg) 耐熱温度(℃)米びつ:90、計量カップ:100 耐冷温度(℃)-40(米びつ・計量カップ)
1個(1個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP) 種類フタ
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンPFAビーカー
継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
種類ビーカー
1個
24,750 税込27,225
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-8 口付ビーカー
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
21,186 税込23,305
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。シルキーな泡がクッションとなり、洗車キズが付きづらく、コーティング被膜を痛めません。さらに、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約25回分の洗車が可能)
対応ボディー色全色 形状液体 容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1本(800mL)
979 税込1,077
当日出荷

ビーカーの蓋が自立!! もう開けた蓋の置き方に悩みません。 サンプラビーカー、サンプラ手付ビーカー、サンプラメジャーカップの、対応する容量に使用できます。 アルコール噴霧可能です。
材質PVC
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。また、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約18回分の洗車が可能)
容量(mL)560 対応ボディー色ダークカラー 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(560mL)
859 税込945
当日出荷

カイゲンファーマブルーガーグルCP
のどの殺菌・消毒・洗浄に効果があるので、外出から帰ったときや風邪予防としてご使用ください。 セチルピリジニウム塩化物水和物が、のどの炎症の原因菌を殺菌します。 家族みんなで使える大容量(300mL)。ポンプ式ボトルで、便利な計量カップ付き。
成分(100mLあたり)セチルピリジニウム塩化物水和物0.25g、グリチルリチン酸二カリウム0.25g、l-メントール0.75g、ユーカリ油0.1g、ウイキョウ油0.15g、添加物(プロピレングリコール、青色1号) 種別指定医薬部外品 用法1回約1mL(1押し)を約50mL(計量カップの目盛まで)の水でうすめ、1日数回うがいする 効能口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器 大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.7 ホワイト、シルバー 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 定格消費電力(W)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210 最大炊飯量1.0L(5.5合)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷