容量精度に優れています。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類駒込ピペット
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番65-2312-88
危険物の類別非危険物
1本
¥75
税込¥83
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可
付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質ABS
チャンネル数1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピペットの種類マイクロピペット
材質硼珪酸ガラス-1
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類メスピペット
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
浸透焼付けですので、目盛がとれる心配はありません
材質硼珪酸ガラス
仕様目盛付き
ピペットの種類駒込ピペット
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ピペットの種類ホールピペット
クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。
全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。
吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。
太穴タイプです。
目盛あり
全長(mm)275
材質硼珪酸ガラス
ピペットの種類バイオピペット
軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。
適合チップギルソン、クオリティチップ
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク
材質PS(ポリスチレン)
滅菌γ線滅菌済(個包装)
箱寸法(mm)402×303×141
材質硼珪酸ガラス
JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記
ピペットの種類ホールピペット
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
ポリエチレン製のディスポーザブルタイプの駒込ピペットです。
材質ポリエチレン
ピペットの種類駒込ピペット
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
上部外径(Φmm)8
仕様ショート綿栓止付
材質DUROBAX(硼珪酸ガラス-2)
全長(mm)205
ピペットの種類バイオピペット
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370
規格メスピペット 先端目盛
1目盛(mL)0.01
1本
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様●1mL●S1 Pipet Filler用
アズワン品番65-5641-26
1個
¥2,498
税込¥2,748
63日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとる時に使用します
仕様●容量(mL):1●色:透明●カラーコード:青●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):4.6●玉管部外径(mm):6●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6749
アズワン品番67-6828-92
1本
¥519
税込¥571
5日以内出荷
容量(mL)1
培養用として培養器の内壁に接触するよう、先端を曲げてあります。
容量(mL)1
1目盛(mL)0.1
全長(mm)240
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6685●原産国:日本
アズワン品番67-6828-55
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●体積許容誤差:±0.01ml●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6669
アズワン品番67-6828-66
1本
¥489
税込¥538
5日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6711●原産国:日本
アズワン品番67-6828-76
1本
¥549
税込¥604
5日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌
仕様●全 容 量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:10.4cm●胴径:3.0mm●全容量:1.7ml 1●吸引量:1.0ml●1滴下数:21回
アズワン品番65-3767-66
1セット(8個×400本)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。未滅菌
仕様●全 容 量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:5.1cm●胴径:1.2mm●全容量:1.6ml 1●吸引量:1.0ml●1滴下数:34回
アズワン品番65-3770-57
1セット(8個×500本)
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6706●原産国:日本
アズワン品番67-6828-80
1本
¥549
税込¥604
5日以内出荷
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:10.4cm●胴径:3.0mm●全容量(ピペットの堆積量):1.7ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):1.0ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回
アズワン品番65-3767-69
1セット(8個×400本)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
チップを使用しない、ピペット先端が広口タイプ。粘調度の高いサンプル向け。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●規格:1ml●全長:270mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:0.3ml●材質:P.S
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
樹脂成分の溶出がほとんどありません。
EOG及び放射線滅菌ができます。
凍結保存ができます。
ピペットの先端は、ヒートシール(熱密封)ができます。
目盛りありのタイプは1目盛 約0.5・1.0mLです
材質ポリエチレン
アズワン品番62-2190-79
1ケース(1個×50パック)
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能
付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー
全長(mm)約280
電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)
分注速度5段階調整
動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)
プログラムメモリ9種類設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.74MB)
1箱(10本)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
材質PP(ポリプロピレン)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ピペットの種類駒込ピペット
柔軟性の高いLDPE製で、成型目盛(目安)付のピペットです。
使用温度範囲(℃)-30~60
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ