サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
材質18-8ステンレス
商品タイプセット品
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
1吸入で約10mLの溶液を量り取れます。これさえあれば試薬の小分けも簡単にできます。
付属品ビニール管
容量(mL)約10
1個
¥400
税込¥440
3日以内出荷
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。
セット内容1/2.5/5/7.5/15mL
材質ABS
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)142
質量(g)91
アズワン品番65-1220-72
TKG品番9-0512-0901
TKG品番(2017)6-0458-1301
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)10
材質AS樹脂
ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。最大5,000gまで測定可能。風袋機能で容器の重さを差し引き測定できます。表示単位:g、ml、個の切り替え可能(ml表示時比重 水:1、牛乳:1.03 として表示)。防水・防塵耐性:IP65準拠。水平調整脚、水準器付き、ステンレス皿付き、計量皿カバー付き。
用途レストランや弁当や惣菜の店舗。学食や社員食堂などに。給食センターなどのセントラルキッチンに。
付属品取扱説明書(保証書付き)、ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚 × 4個
質量(g)約375(水平調節脚は含む、電池及びその他付属品含まず)
電源単3形乾電池 × 2本(別売り)
精度・±0.5 g (0 ~ 100 g)・±0.7 g (100.1 ~ 500 g)・±1.0 g (500.1 ~ 1000 g)・±3.0 g (1000.5 ~ 3000 g)・±5 g (3001 ~ 5000 g)
防塵防水性能IP65
表示単位g、ml(水)、ml(牛乳)、個
オートパワーオフ5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 分 / 連続
使用環境条件+10 ~ +40 ℃、20 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと)
Sは1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。
材質PC PP ABS TPE ステンレス
商品タイプバラ
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
スクイジー専用ガラスクリーナー。洗浄性の高い界面活性剤、浸透力に優れた界面活性剤との相乗効果で頑固な汚れもすばやく浸透、分解、除去。表面張力が低いため、ガラスに対するぬれが良く、洗浄液の均一な膜を作ります。スクイジーのスムーズな動きを助けることで、水ギレも良く作業効率が格段にアップ。本品(500ml)で約500Lの洗浄液ができる1000倍希釈タイプ
用途オフィスビル、ホテル、レストラン、店舗等の窓ガラス、出入口のガラスなどや、ショーウインドー、ショーケース、鏡などの汚れ落とし。
付属品計量カップ
使用方法1.液を良く振ってから、添付の計量カップで内容液を量り取り、水で1000倍程度に希釈して下さい。2.希釈液をよく攪拌し、ウオッシャーやガラス用スポンジに含ませてガラス全面にぬるか、スプレイヤーでガラス全面にスプレーして下さい。3.スクイジーの使用法に従ってガラス面をクリーニングして下さい。
寸法(mm)62×236×62
質量(g)580
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
¥731,000
税込¥804,100
翌々日出荷
ひょう量(最大計量):2000g、最小表示:1g
IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。
0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪
材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
寸法(mm)216×143×H39 (計量皿:133 ×137)
色ホワイト
質量(g)約554(電池含む)
1個(1個)
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
ひょう量(最大計量):3000g、最小表示:1g
IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。
0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪
材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
寸法(mm)216×143×H40 (計量皿:133×137、シリコンマット:120×133)
色ホワイト
質量(g)約581(電池含む)
1個(1個)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。メーカーではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
スタッキングできる大さじ1、小さじ1の計量スプーンと、60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
セット内容小さじ1・大さじ1・60ml・100ml・200ml(各1個)
材質[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量カップ]AB樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml (100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml (200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml (小さじ)約縦32×横32×深さ15 (大さじ)約縦42×横42×深さ22
容量(mL)60/100/200
1セット
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
データの記録も可能!
アラーム出力機能付!
仕様【最短転倒間隔(精度に入る範囲)】約12秒、【データ収集】約500回(メーカー試験条件にて/25℃参考値)
セット内容本体、パルスロガー、スタンド、接続ケーブル、データコレクタ、USBケーブル、計測BOX、PCアプリ、取扱説明書、操作ガイド、収納ケース
測定範囲無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント)、電圧 (電圧レベルが ”Hi” になったときにカウント)[Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V
容量(mL)【1転倒】1000
材質(本体)ステンレスSUS304、アクリル(接点カバー)
質量(g)【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】105、【データコレクタ(UIZ5092)】215※乾電池・SDカード含まず
出力無電圧接点
電源【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】単3形アルカリ乾電池 (LR6)×1、【データコレクタ(UIZ5092)】単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2※USB接続時はバスパワーで動作
測定項目パルス信号(1ch/最大表示9999 カウント)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パルスロガー(UIZ5061/データロガー)】79×28×57、【データコレクタ(UIZ5092)】91×31×141
表示部データミニ設定条件、収集データ (リスト・グラフ・数値他)
精度(%)±3
フィルター【機械式接点用】パルス幅20ms 以上/パルス間隔40ms 以上 ( 周波数 25Hz 以下)、【電子式接点用】周波数9999Hz以下
記録方式【ワンタイム】 メモリフル時記録停止、【エンドレス】 メモリフル時古いデータから削除して上書き保存・本体キー操作または予約時刻で開始・本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
保護等級IP54 (防滴構造)
連続使用時間(時間)【データコレクタ(UIZ5092)】約12
機能データミニ ⇒内部メモリ/SD カードへデータ収集・収集後グラフ表示内部メモリ/SD カード ⇒データミニへ設定・時計転送・データミニ ⇒ PC へデータ転送PC ⇒データミニへ設定・時計転送
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/ 設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30 秒間保持
通信方式データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0
インターフェースデータコレクタと赤外線通信
記憶容量瞬時値記録: 60000データ
内部メモリー【瞬時値】60000データ×16 ch、【統計値】15000データ×16 ch、データミニの設定 (最大 1条件)
電池寿命約6か月 (記録間隔10 秒以上・平均5 パルス/ 秒以下・画面省電力なし・20℃環境にて)
確度±1 dgt.
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録※統計値記録機能:なし
外部記憶装置SDメモリカード (SDHC対応, 最大32GB)※標準付属は2GBのSDカード、データミニの記録データ (ほぼ無制限)・設定 (最大16条件)を保存
記録間隔1~30 秒/1~ 60 分/1日/16設定
流量【mL/sec】 83.0、【L/min】5.0、【L/hour】300.0
アラームあり
サービス分類レンタル
スタッキングできる60ml、100ml、200mlの計量カップのセットです。60ml、100mlカップには大さじ目盛りがあるので、少量の計量や量り置きにも便利で、丸みのあるデザインなので合わせ調味料などが混ぜやすく、洗いやすい形状です。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
セット内容60ml・100ml・200ml(各1個)
材質AS樹脂(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)(60ml)約縦65×横65×深さ42、満水水量/100ml(100ml)約縦74×横74×深さ48、満水水量/150ml(200ml)約縦85×横85×深さ63、満水水量/260ml
容量(mL)60/100/200
1セット
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。メーカーのメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類メスピペット
材質ほうけい酸ガラス
全長(mm)205
業界初新技術。熱伝導速度約100倍で、かまど炊きご飯の美味しさを目指した瞬熱真空釜IHジャー炊飯器です。
かまど炊きのような炊き上がりを実現するため、業界で初めて炊飯釜に熱伝導技術「ヒートパイプ」を採用しました。
瞬熱真空釜は釜全体が均一に加熱されることで水が対流しにくく、お米をおどらせないため、お米が傷つかず、粒立ちのいいツヤのあるご飯を炊くことができます。
量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。
量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。
銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。
メニューも多彩で、無洗米/白米(新米、省エネ、早炊き)、炊込み、おかゆ、玄米、麦飯、おこわ、煮込/蒸し、低糖質があります。
お好みに合わせて最適なかたさ調整や、メニュー(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯)によって火力・時間をコントロールして炊き上げる「こだわり炊き分け」ができます。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)249×353×239
質量(g)6100
材質PP、PET、SUS
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1240
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き1.0L(5.5合):玄米/炊込み/麦飯/おこわ0.54L(3合):低糖質0.54L(3合):おかゆ 全がゆ0.27L(1.5合):5ぶがゆ0.09L(0.5合)
年間消費電力量(kWh/年)89.4
消費電力量(Wh)184.1(1回あたりの炊飯時)/15.3(1時間あたりの保温時)/0.95(1時間あたりのタイマー予約時)/0.7(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約0.9(収納式)
付属品蒸しプレート・しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】43.2g
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
材質硼珪酸ガラス(1級)
ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
関連キーワード
1
2
次へ