2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性塗料処理剤 アクト 動画あり
一剤で二役の優れもの。塗装器具の洗い水(廃水)も、余った塗料(残塗料)もこれ一剤で処理が可能です。 廃水は水と固形物に分離し、残塗料は固形化します。 本品を入れて混ぜるだけなので、現場でも簡単に作業を行うことができます。 凝集剤メーカーが提供する、天然鉱物(ゼオライト)を主成分とした安全な商品です。
用途洗浄廃水の凝集分離。残塗料の固化。 主成分天然鉱物(ゼオライト) 付属品スプーン、使用説明書 使用方法(洗浄水)当処理剤を振り入れます。スプーン1杯で約6Lの処理が可能です。3~5分程度よく混ぜ、塗料成分が分離し、水の透明度が確認できたら処理完了です。固形物と水を分離してください。(残塗料)当処理剤を振り入れ、よくかき混ぜます。スプーン1杯で約300mLの処理が可能です。団粒化し、おから状になれば処理完了です。 使用の目安本品1ボトル(1kg)で洗浄水約200L/残塗料約10L 対象水性塗料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

ラストロ(岩崎工業)Fresh Keeper パウダーポット(抗菌/防汚加工)
エコ商品
シールフタでしっかり密閉し、食材の新鮮さをキープすることができる調味料入れです。 本体には200~1400mlまでの目盛が付いています。 計量スプーンは2.5cc(小さじ1/2) 5cc(小さじ1) 15cc(大さじ1)の3種類付いています。 しお・さとう・小麦粉・パン粉・無地の分類シールが付いています。 素材の銀イオンAg+効果により雑菌の繁殖を抑えます。 シリコーン配合されていますので油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい防汚効果があります。 耐熱性を備え、電子レンジにかけられます。フタを外してご使用ください。
容量(L)約1.7 材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン 質量(g)約148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×106×150 耐熱温度(℃)140(フタ60) 耐冷温度(℃)-20(フタ-30) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
599 税込659
当日出荷