カテゴリ

  • 制御機器(32,333)
  • メカニカル部品(19,849)
  • 作業工具(13,245)
  • ねじ・ボルト・釘(12,432)
  • 切削工具(11,392)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,304)
  • 電気材料(10,571)
  • 機構部品(7,517)
  • 科学研究・開発用品(6,617)
  • 配管・水廻り設備部材(6,044)
  • 測定用品(5,814)
  • 物流用品(3,534)
  • パソコン/周辺機器(3,220)
  • 建築金物(2,775)
  • 安全標識(2,397)
  • 空調・電設資材(2,248)
  • 事務用品(2,019)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,999)
  • オフィス家具(1,761)
  • 研磨材(1,604)
  • 梱包用品(1,554)
  • バイク部品(1,506)
  • 建材・エクステリア(1,492)
  • 店舗什器・備品(1,383)
  • 電動工具(1,341)
  • 厨房用品(1,307)
  • 学童・教育用品(1,242)
  • 家電(1,179)
  • 医療(1,126)
  • 溶接用品(868)
  • 船舶用品・漁業資材(853)
  • FA担当者のオススメ新商品(843)
  • 鈑金・塗装(783)
  • 農業・園芸資材(775)
  • 測量用品(土木/建設)(763)
  • 塗装・養生・内装用品(720)
  • 油圧機器・油圧ホース(686)
  • バイク純正部品(682)
  • 清掃用品(668)
  • 保管用品(611)
  • はんだ関連・静電気対策用品(597)
  • 防犯用品(531)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(506)
  • 縫製用品(503)
  • 農業機械(501)
  • 作業服(471)
  • テープ(470)
  • 自転車部品(458)
  • 卓上消耗品(452)
  • 整備工具・収納(449)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(435)
  • 自動車補修部品(402)
  • 空圧工具(361)
  • 防災用品(318)
  • 安全用品(314)
  • 手袋(307)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(302)
  • 接着剤・補修材(278)
  • 日用品(277)
  • 安全保護具(231)
  • カー用品(230)
  • クリーンルーム用品(228)
  • 介護用品(222)
  • 照明(207)
  • 測定関連サービス(204)
  • トラック用品・パーツ(197)
  • 救急・衛生(185)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(183)
  • バッテリー・電装(150)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(149)
  • トラック輸送・安全用品(141)
  • スプレー・オイル・グリス(120)
  • 自動車純正部品(117)
  • ヘルスケア(113)
  • 農具(109)
  • 住設機器(99)
  • 塗料(75)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(71)
  • 自動車用オイル・ケミカル(69)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(63)
  • タイヤ・足回り(53)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(50)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(48)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(46)
  • 理美容(42)
  • 洗車・清掃(40)
  • ガレージ機器・整備設備(30)
  • マスク(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 洗剤・除去剤(24)
  • 完成車(23)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(17)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 食品・飲料(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック純正部品(3)
  • エンジン工具(2)

「1mm」の検索結果

関連キーワード
189,373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ1mm十川ゴム(42件のレビュー)
269税込296
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷きなしモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。材質軟質透明PVC厚さ(mm)1透明タイプ下敷きなし
上質方眼紙 1mm目ブルー刷り コクヨ上質方眼紙 1mm目ブルー刷りコクヨ(15件のレビュー)
219税込241
1冊
当日出荷
方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
1mm方眼・ブルー刷り
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmアキツ(44件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(293件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
マグネットシート白(1mm) アーテック[学校教材・教育玩具]マグネットシート白(1mm)アーテック[学校教材・教育玩具]
464税込510
1枚
当日出荷
切り取り可能なマグネット付ホワイトシート!
ホワイトセット内容本体×1材質マグネット包装形態PP袋
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチシンワ測定(26件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mmアキツ(19件のレビュー)
68税込75
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き モノタロウデスクマット 1mm 非転写 下敷き付きモノタロウ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくい。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質上敷/軟質PVC 光沢、下敷/不織布厚さ(mm)上敷/1.0、下敷/1.0上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付マット厚(mm)1下敷厚(mm)1繰り返し・詰め替え対応
エナージェルリフィル 1.0mm ぺんてるエナージェルリフィル 1.0mmぺんてる(3件のレビュー)
78税込86
1本
当日出荷
なめらかな書き味 汚れにくい速乾性 クリアで鮮明な文字
商品タイプリフィル先端ボール径(mm)1.0材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオインクエナージェルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応
フッ素ゴムシート 厚さ1mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ1mmアキツ(20件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mmアキツ(9件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1mmアキツ(13件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
ノック式エナージェル 1.0mm ぺんてるノック式エナージェル 1.0mmぺんてる(3件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
なめらかな書き味 汚れにくい速乾性 クリアで鮮明な文字
商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.0材質(後軸、頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS・樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13外形寸法(mm)16×11×147シリーズエナージェル方式ノック式インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合色(軸)シルバー繰り返し・詰め替え対応
マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用 グラフテック(GRAPHTEC)マニュアルブレード 1mm CAMEO4/Portrait3用グラフテック(GRAPHTEC)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メモリを手動でセットする細かい調整が可能なブレードです。自動調整が不要なため、同じメディアを続けて切る際に最適です。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:手動
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(48件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(15件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
グリップA用透明PET板 (厚さ1mm) 友屋グリップA用透明PET板 (厚さ1mm)友屋(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から11日以内出荷
材質PET t=1mm
W効果 防虫網(毛羽と1mmメッシュ) 日本マタイW効果 防虫網(毛羽と1mmメッシュ)日本マタイ
2,093税込2,302
1枚
当日出荷
ポリエステルとビニロン糸使用の防虫網です。生地糸の毛羽立ちと1mmメッシュの「W効果」で虫の侵入を防ぎます。※ポリエチレン製の1mm目合防虫網との比較試験でも91.6%低減の防虫効果がありました。(山口県農林総合技術センター調べ)安心品質の日本製。
用途防虫・防鳥対策。防霜対策。防寒・防風対策にも。
ベルポーレン 1mm バッグマイスターベルポーレン 1mmバッグマイスター
599税込659
1枚
当日出荷
バッグの底板用の芯材です。 軽く、水に強い素材で底の型くずれを防ぎます。 はさみやカッターでカットできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×500×1素材ポリエチレン
切断砥石サムライ(1mm厚) トーケン切断砥石サムライ(1mm厚)トーケン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)ほか
当日出荷
極薄切断砥石。 切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒AZ主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)研削材AZ
防虫ネット 目合1mm セフティー3防虫ネット 目合1mmセフティー3(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
無農薬・低農薬の強い味方です。コナガ・アブラ虫等の侵入防止に適しています。約1mmメッシュ、銀色テープで防虫効果があります。メッシュの上から水やりができます。
用途虫よけ効果や作物の育成促進。
片面キャンバスボード(厚さ1mm) アーテック[学校教材・教育玩具]片面キャンバスボード(厚さ1mm)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
182税込200
1個
当日出荷
厚紙に片面のみキャンバス画紙を貼ったキャンバスボード。
厚さ(mm)1
塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm ノーブランド塩化ビニール板(透明) 厚さ1mmノーブランド(6件のレビュー)
869税込956特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
1mmソケット ストーブリ / マルチコンタクト1mmソケットストーブリ / マルチコンタクト
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷から47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au品名EB1定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A適合プラグ1mm関連資料(1.0MB)
エキゾーストパイプアセンブリ 1 1MM-14610-00 YAMAHA(ヤマハ)エキゾーストパイプアセンブリ 1 1MM-14610-00YAMAHA(ヤマハ)
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツールチューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】スーパーツール(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃TCC 105E
口金 1mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)口金 1mm残しヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 口金1mm残し
口金EVO7SP用口金1mm残し
GASKET KIT B   061B1MM5020 ホンダGASKET KIT B 061B1MM5020ホンダ
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
GASKET,KIT.B   061B1MM4405 ホンダGASKET,KIT.B 061B1MM4405ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B   061B1MM4010 ホンダGASKET KIT B 061B1MM4010ホンダ
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1MM9670 ホンダGASKET KIT A 061A1MM9670ホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
GASKET.KIT A   061A1MM5406 ホンダGASKET.KIT A 061A1MM5406ホンダ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1MM5020 ホンダGASKET KIT A 061A1MM5020ホンダ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1MM4020 ホンダGASKET KIT A 061A1MM4020ホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1MM4010 ホンダGASKET KIT A 061A1MM4010ホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
替刃1.0MM KNIPEX(クニペックス)替刃1.0MMKNIPEX(クニペックス)
999税込1,099
1組
当日出荷
使用範囲(Φmm)1.0仕様皮むきピンセット1511-200用替刃トラスコ品番788-1517質量(g)5
GASKET KIT B   061B1MM1T00 ホンダGASKET KIT B 061B1MM1T00ホンダ
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
10x14x1.0mm 銅パッキン (20個) エスコ10x14x1.0mm 銅パッキン (20個)エスコ(13件のレビュー)
630税込693
1袋(20個)
欠品中
エスコ品番EA949YT-10A
関連キーワード
...