464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
仕様取付穴付き禁油処理 接続部のサイズG1/2B 種類汎用圧力計 適合流体気体または液体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)29.3 種類汎用圧力計 接続部ねじR1/4 圧力レンジ0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm)40 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)24.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)89 外径(Φmm)75 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)39 寸法C(mm)14 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状立形ツバ無し(AT) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)114 寸法D(mm)82 寸法E(mm)18 寸法B(mm)40 寸法C(mm)14 材質(ブルドン管)C2680 材質(株)C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エスコ品番EA729DE-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計 測定流体空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)17 寸法H(mm)109 寸法a(mm)15.5 寸法D(Φmm)78 接続ねじG3/8B(PF) 材質(ケース)アルミ金色 寸法b(mm)39 大きさΦ75 寸法h(mm)70 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)18 適合流体気体または液体 接続形状T
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)60.5 寸法D(mm)49.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)11 精度(%)2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

測定流体空気 エスコ品番EA729-2 種類汎用圧力計 接続ねじR1/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

測定流体空圧、油圧、その他 エスコ品番EA729DA-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

測定流体空気 エスコ品番EA729-3 種類汎用圧力計 接続ねじR1/4 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DF-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エスコ品番EA729DS-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

エスコ品番EA729DJ-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DT-10 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 最高使用圧力フルスケールの75% (静圧)、66%(脈動圧) 外径(Φmm)63 精度±1.6% FS 接続ねじG1/4 材質(ケース)ステンレス(AISI304) 測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど) 材質(ブルドン管)燐青銅
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S 種類汎用圧力計 寸法L(mm)14 寸法H(mm)89 寸法a(mm)11 寸法D(Φmm)63 接続ねじG1/4B(PF) 材質(ケース)鉄Crメッキ 寸法b(mm)30 大きさΦ60 寸法h(mm)57 測定流体空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管)C2680TW 材質(株)C3604 寸法f(mm)14 適合流体気体または液体 接続形状T 特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。 種類汎用圧力計 使用圧力0~1MPa 測定流体圧縮空気 圧力レンジ(MPa)0~1 圧力レンジ0~1MPa
1台
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 寸法D(mm)78 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 寸法h(mm)70 材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅 材質(株)C3604BD 寸法f(mm)18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)77.5 寸法D(mm)68 寸法E(mm)15 寸法B(mm)35 寸法C(mm)11.5 接続部ねじG3/8 精度(%)2.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470 種類一般圧力計 ねじ径G3/8B 材質(ケース)SPC 測定対象蒸気 材質(株)C3604BD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用
種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ 使用流体水・油・エアー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG3/8B 質量(g)300 種類汎用圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)圧力計
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 取付ねじG1/2ナット対辺24 測定流体気体、液体
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)320 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 寸法A(mm)100 精度±1.6%F.S. 寸法D(mm)78 接続ねじG3/8 寸法E(mm)18 寸法B(mm)47 寸法C(mm)16 測定流体空圧、油圧、その他
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)