カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(9)
- バイク部品(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 進和化学工業(SHINWA)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- KSフィルター(2)
- スーパーツール(1)
- 東芝ライテック(1)
- コフロック(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ヒロセ(1)
- AFAM(アファム)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 大正天びん製作所(1)
「1n-1ss」の検索結果

ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
進和 S-8Wビニール耳紐
進和化学工業(SHINWA)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES
コフロック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷窒素ガス(N2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御接続口径RC1/4使用流体窒素ガス(N2)最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転
進和 S-8Wビニール耳紐 艶消し 黒
進和化学工業(SHINWA)¥629税込¥6921個翌々日出荷・ヘルメット19V型等に標準装着されている、S-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。・色のアクセントがつけられ汗は吸わない。プロ仕様ではこちらが装着される。・プロ仕様でない場合は価格が少し高くなるが、耳紐自体の交換は可能。・3タイプの長さに調節可能用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型色艶消しブラック
進和 S-8W耳紐
進和化学工業(SHINWA)¥209税込¥2301個翌々日出荷ヘルメット19V型等に標準装着されている耳紐。シールド付きタイプや、一部の帽体にはつけることができない。3タイプの長さに調節可能。用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型色グレー
プロ用両開き工具セット (53点組)
スーパーツール¥58,980税込¥64,8781セット(53点)翌日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個質量(kg)14.6段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
進和S-8W耳紐ビニール(フック無)
進和化学工業(SHINWA)¥629税込¥6921個翌々日出荷ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
フロント スプロケット(ドライブ)
AFAM(アファム)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷から92日以内出荷優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。材質(スプロケット)スチール
防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット
東芝ライテック¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
MGブラケット Sキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)119.7表面処理ダークブラウン塗装
MGブラケット Lキット
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットL×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)96表面処理ダークブラウン塗装
MGブラケットL80-L40キット
SUS(エスユーエス)¥1,099税込¥1,2091セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGプレートS50・S60-SS×1、CCマグネプレートA×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットL(M3)×2、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)124表面処理ダークブラウン塗装
MGブラケット SSキット
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットSS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットSS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×25)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)91.7表面処理ダークブラウン塗装
マグネットキャッチCR-N Sキット
SUS(エスユーエス)¥1,530税込¥1,6831セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットSS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×10(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス質量(g)30.2
マグネットキャッチCR-N Lキット
SUS(エスユーエス)¥1,530税込¥1,6831セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチCR-N×1、CRプレートN×1、CRブラケット×1、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットSS(M3)×2、トラスネジM4×6(ステンレス)×4、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2材質CRプレート・CRブラケット:A6063、ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス質量(g)30.2
MGブラケットS50・S60-SSキット
SUS(エスユーエス)¥949税込¥1,0441セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGプレートS50・S60-SS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×1、六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×1、平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)80.9表面処理ダークブラウン塗装
折戸用MGブラケットS-SSキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×12)×2、TナットSS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2、折戸SS用マグネプレート×1材質スライド部分:、ポリアセタール、取付プレート:ステンレス質量(g)40
MGブラケットL80・90 キット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケット80・90×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットSS(M3)×1、TバットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ質量(g)105表面処理ダークブラウン塗装
(HONDA)ディオ系 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,098税込¥1,2081個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別右主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50