カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「1r0714」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COVER,R 5A714K0TJ01 ホンダCOVER,R 5A714K0TJ01ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建機・農機用オイルフィルター FILTEC建機・農機用オイルフィルターFILTEC(152件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラック Philips液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/ブラックPhilips
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W
仕様●サイズ:31.5型●パネル方式:IPS●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.2727 x 0.2727 mm●解像度:2560×1440ドット●輝度:350cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり2Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):627x714x299●本体重量:9.87kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★デイジーチェーン可★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:159.8W●標準消費電力:33.9W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:平面●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90度、左回り90度●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度2560×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SDセコ・ツールズ・ジャパン
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140
コネクタ端子 圧着端子 メス CC79Rシリーズ 圧着 1セット 50個入 SAMTECコネクタ端子 圧着端子 メス CC79Rシリーズ 圧着 1セット 50個入SAMTEC
1,398税込1,538
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec 圧着コンタクトは、20 → 30 AWG の PVC ワイヤサイズです。20 → 30 AWG PVCワイヤ 24 → 30 AWG TeflonRケーブル リールコンタクト
SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形 SMCSYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形SMC
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)AC100ボディオプション外部パイロット形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式ノンロックプッシュ式コイル標準配管口径1/8ポートサブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
シリーズVQ7-6
V Series(VV714) SMCV Series(VV714)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R) SMCSYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714R SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714RSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
SYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形 SMCSYJ700 Series 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール ベース配管形SMC
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式ノーマルクローズ保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプション外部パイロット形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)手動操作方式プッシュターンロック式(手操作形)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準配管口径1/4ポートサブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃30/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPa時)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
森の朝(グリーン) 富士里和製紙森の朝(グリーン)富士里和製紙
5,498税込6,048
1箱(8パック×12本)
17日以内出荷
100%天然植物精油『フィトンα』使用。「森の朝」の香りに使用している『フィトンα』は、30数種類の植物精油をブレンドし、フィトンチッド成分を再現した天然エッセンスです。ラミネーションエンボス加工により、ふんわりしたボリュームを生み出しています。高い吸水性で快適な使用感です。
仕様●114mm幅25m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●芯有●香り:森の香り●再生紙●単品サイズ:幅218mm×奥行218mm×高さ342mm●入数:1箱(12R/パック×8P)●箱サイズ:476×714×486(mm)アズワン品番65-9646-02
森の朝(グリーン) 富士里和製紙森の朝(グリーン)富士里和製紙
6,998税込7,698
1箱(12パック×8本)
33日以内出荷
100%天然植物精油『フィトンα』使用。「森の朝」の香りに使用している『フィトンα』は、30数種類の植物精油をブレンドし、フィトンチッド成分を再現した天然エッセンスです。ラミネーションエンボス加工により、ふんわりしたボリュームを生み出しています。高い吸水性で快適な使用感です。
仕様●114mm幅37.5m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●芯有●香り:森の香り●再生紙●単品サイズ:幅236mm×奥行236mm×高さ228mm●入数:1箱(8R/パック×12P)●箱サイズ:476×714×486(mm)アズワン品番65-9646-03