カテゴリ

  • 自動車補修部品(139)
  • 安全靴・作業靴(103)
  • 制御機器(94)
  • バイク部品(38)
  • メカニカル部品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 安全標識(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 作業工具(22)
  • 農業機械(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 測定用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 家電(10)
  • 切削工具(8)
  • 住設機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)

「1s-1p」の検索結果

670件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QIケーブル1S-1P 共立電子産業

    QIケーブル1S-1P

    共立電子産業
    ¥449税込¥494
    1パック(10本)
    当日出荷
    ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
    ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ワイピング手袋 トレシー MF TORAY(東レ)

    ワイピング手袋 トレシー MF

    TORAY(東レ)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1双
    当日出荷
    直径2μmの超極細繊維が製品に付着した汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。製品をハンドリングしながら付着した汚れを拭き取る事ができ、作業性に優れます。また、装着感、通気性に優れたワイピング手袋です。
    仕様トリコット材質(手のひら側)ポリエステル超極細繊維(手の甲側)ポリエステル長繊維色スカイブルー/ホワイト巻芯径(Φmm)38
  • シリアル&パラレル増設PCI Expressインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルポート) + 1x DB9(RS232C シリアルポート)/PCIe拡張ボード StarTech.com

    シリアル&パラレル増設PCI Expressインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルポート) + 1x DB9(RS232C シリアルポート)/PCIe拡張ボード

    StarTech.com
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    シリアル&パラレルポート増設PCIeカード:x1 PCIe 2.0スロットを使用し、DB25パラレルポートとDB9 RS232Cポートをコンピュータに追加。標準プロファイルのPCIeスロットに装着、StarTech.comの人気カードPEX1S1P952の最新バージョン。技術仕様:パラレル転送速度 最大2.5Mbps | SPP/Byte/ECPモードをサポート | IEEE 1284準拠 | Asix AX99100チップ搭載 | シリアル転送速度 最大921.6Kbps | 16C950 UART | 256バイトFIFOバッファ。多様な用途:LPTプリンタポート、COMシリアルポートを増設するPCIeコンボ拡張カード。プリンタ、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、工場制御/オートメーション、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどに最適。幅広い互換性:PCI Expressベース仕様Rev. 2、PCIパワーマネジメント1.2準拠のシリアル/パラレルアダプタカード。Windows(7以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)に対応、IRQ & IO自動割当、IRQ共有に対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
    用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。工場での装置制御とオートメーション仕様バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ拡張カード、業界標準:PCI Express 2.0、IEEE 1284、RS-232、チップセットID:Asix - AX99100、最大ボーレート:、921.6 Kbps、データビット:5、 6、 7、 8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:なし、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2長さ(mm)80幅(mm)95色レッド高さ(mm)22質量(g)61ポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016、Linux 2.4.x - 2.6.x LTSバージョンインターフェースPCI Express保存温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)コネクタコネクタタイプ:PCI Express x1、外部ポート:DB25(D-Sub)[25ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]プロトコルシリアル:RS-232データ転送速度最大:シリアル - 921.6Kbps、パラレル - 2.5Mbps動作温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)MTBF(時間)3188058湿度範囲(%)15~90相対湿度
  • AVコード 1S2P-1S2P オーム電機

    AVコード 1S2P-1S2P

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    DVD・ビデオとテレビのS映像端子・ステレオ音声端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コネクタS端子+ピンプラグ×2-S端子+ピンプラグ×2
  • スティックのり プリット (Pritt)学童向け PLUS(プラス)[文具]

    スティックのり プリット (Pritt)学童向け

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥119税込¥131
    1本(10g)
    3日以内出荷
    便利な名前記入欄つき。植物由来成分使用で安心&環境に配慮。接着力が強く、ピタッとくっつきます。子どもから大人までずっと使えるスタンダードなスティックのり。のりの主成分にでんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分を使用。お子さまの紙工作にもぴったり。厚手の封筒や厚紙もしっかり接着できる強い接着力。掲示物にも。接着できる素材:紙 ・ 厚紙 ・ 写真 ・ 布 など。
    用途植物由来成分使用でお子さまに最適。紙工作・学校などの掲示物・厚手の封筒どめなどに。紙、厚紙、写真、布など。種別本体材質70%以上再生樹脂(本体容器・中皿:100%再生PP)サイズレギュラーサイズタイプ学童用(名前欄付き)寸法(直径Φ×高さH)(mm)21×85エコマーク認定認定主成分糊:PGE(変性でんぷん)グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 015
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • S/P イスズ1-2271-M1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ1-2271-M1 ナカノ

    NAKANO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • S/P イスズ 1-5304-F1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-5304-F1 ナカノ

    NAKANO
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51111-530-3・1-51111-530適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-8680-R1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-8680-R1 ナカノ

    NAKANO
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-868・1-51311-868-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-5680-M1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-5680-M1 ナカノ

    NAKANO
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-568-0・1-51311-568適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-8330-R1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-8330-R1 ナカノ

    NAKANO
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-833-0・1-51311-833適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-6131-R1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-6131-R1 ナカノ

    NAKANO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-613・1-51311-613-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-5210-F1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-5210-F1 ナカノ

    NAKANO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51111-521・1-51111-521-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-4493-M1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-4493-M1 ナカノ

    NAKANO
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-449-1・1-51311-449適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-8052-F1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-8052-F1 ナカノ

    NAKANO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51111-805・1-51111-805-2適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-6360-H1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-6360-H1 ナカノ

    NAKANO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51341-636・1-51341-636-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-9230-M1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-9230-M1 ナカノ

    NAKANO
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-923・1-51311-923-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-9110-R1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-9110-R1 ナカノ

    NAKANO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-911・1-51311-911-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-7590-F1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-7590-F1 ナカノ

    NAKANO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51111-759-0・1-51111-759適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-5512-R1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-5512-R1 ナカノ

    NAKANO
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-551-2・1-51311-551適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-6750-H1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-6750-H1 ナカノ

    NAKANO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51341-675・1-51341-675-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-9860-M1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-9860-M1 ナカノ

    NAKANO
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-986・1-51311-986-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-4701-M1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-4701-M1 ナカノ

    NAKANO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-470・1-51311-470-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-6310-H1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-6310-H1 ナカノ

    NAKANO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51341-631・1-51341-631-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-6480-H1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-6480-H1 ナカノ

    NAKANO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51341-648-0・1-51341-648適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-8770-R1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-8770-R1 ナカノ

    NAKANO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-877・1-51311-877-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-6921-F1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-6921-F1 ナカノ

    NAKANO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51111-692・1-51111-692-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-6670-H1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-6670-H1 ナカノ

    NAKANO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51341-667・1-51341-667-0適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-4720-H1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-4720-H1 ナカノ

    NAKANO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51341-472-0・1-51341-472適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-9060-F1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-9060-F1 ナカノ

    NAKANO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51111-906-0・1-51111-906適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-9490-R1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-9490-R1 ナカノ

    NAKANO
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51311-949-0・1-51311-949適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-5821-H1 ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-5821-H1 ナカノ

    NAKANO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51341-582-0・1-51341-582適合メーカーISUZU
...