59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

気軽に使えて、インキ色が見えるショートサイズ万年筆。万年筆用インキを用いれば、お好みの色で筆記できるだけでなく、透明なボディを通してインキ色を楽しむことができます。
付属品コンバーター(CON-40)付 サイズ(mm)最大径13.4 全長120.4 繰り返し・詰め替え対応
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様POSCAP TPFシリーズ. パナソニックTPFシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、最大1000 μFの大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを5 mΩという非常に低い値に抑えています。 TPFタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 最適な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×3.8 奥行(mm)4.3 電圧(V)2.5dc シリーズTPF 許容差±20% 静電容量1mF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)6 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1セット
32,980 税込36,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1袋(30個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




目隠しフェンス 固定金具セット YAMAZEN(山善) 動画あり
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。 材質構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール) ホワイト 形態組立品 組立時間約40~60分 取扱説明書(0.8MB)
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水栓付き防水パン(フォーセットパン)専用取り付けガード。 ガードを全面に取り付けることができ、見た目もスッキリします。
材質ポリプロピレン
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120 材質ポリプロピレン 有効内寸法(mm)W609×W609 質量(kg)約3.4 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m) 仕様専用ガードなし 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。 バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120 材質ポリプロピレン 有効内寸法(mm)W609×W609 質量(kg)約3.4 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1) 仕様専用ガードなし 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

材質AH725 山数5 寸法S(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 山数5 寸法S(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 山数5 寸法S(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 山数5 寸法S(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 山数5 寸法S(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 山数5 寸法S(mm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 山数5 寸法S(mm)6.4 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)19.05
1箱(10個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

材質AH725 寸法S(mm)6.4 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)19.05
1箱(10個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)4.8 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 山数5 寸法S(mm)5.2 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BW(mm)16 寸法INSL(mm)15.8
1箱(10個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

材質AH725 山数5 寸法S(mm)5.1 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BW(mm)20.4 寸法INSL(mm)15.9
1箱(10個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

材質AH725 寸法S(mm)4.8 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)4.8 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)4.8 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 山数8 寸法S(mm)5.2 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BW(mm)16
1箱(10個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)5.2 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BW(mm)16
1箱(10個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)5.2 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BW(mm)17
1箱(10個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)5.2 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BW(mm)16 寸法INSL(mm)15.7
1箱(10個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)5.2 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BW(mm)16
1箱(10個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)5.2 テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BW(mm)16 寸法INSL(mm)15.7
1箱(10個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード