カテゴリ

  • 農業機械(855)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(401)
  • 制御機器(236)
  • 物流用品(195)
  • 科学研究・開発用品(180)
  • メカニカル部品(131)
  • 電気材料(111)
  • パソコン/周辺機器(109)
  • 自動車純正部品(85)
  • バイク純正部品(76)
  • 測定用品(55)
  • 作業工具(54)
  • オフィス家具(46)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 建築金物(41)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 研磨材(36)
  • 溶接用品(35)
  • 切削工具(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 家電(28)
  • バイク部品(25)
  • 医療(17)
  • 自転車部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 救急・衛生(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 介護用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 安全保護具(6)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • マスク(4)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ts」の検索結果

3,055件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1TS、1TS-2用 ヘッド ADVANTEC

    1TS、1TS-2用 ヘッド

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1箱(1個)
    当日出荷から27日以内出荷
    アズワン品番64-1022-36
  • 1TS用 袋ナットガスケット ADVANTEC

    1TS用 袋ナットガスケット

    ADVANTEC
    819税込901
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-44
  • プレート 1TS-E4255-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート 1TS-E4255-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • プロテクター 1TS-F1652-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクター 1TS-F1652-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
  • プロテクタ 1TS-H1614-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ 1TS-H1614-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • 1TS用 胴ガスケット(PTFE) ADVANTEC

    1TS用 胴ガスケット(PTFE)

    ADVANTEC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-45
  • プロテクタ 1TS-F117G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ 1TS-F117G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • 1TS用 胴ガスケット(FPM) ADVANTEC

    1TS用 胴ガスケット(FPM)

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-54
  • プロテクタ ハンドルバー 1TS-F6124-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ ハンドルバー 1TS-F6124-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • 1TS用オプション品 ADVANTEC

    1TS用オプション品

    ADVANTEC
    829税込912
    1箱(1個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    交換用部品です。
  • 1TS、1TS-B用オプション品 ADVANTEC

    1TS、1TS-B用オプション品

    ADVANTEC
    3,499税込3,849
    1箱(1個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • OリングSG 1TS 日東工器

    OリングSG 1TS

    日東工器
    64税込70
    1個
    翌日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTEC

    トーセル用ハウジング 1TSタイプ

    ADVANTEC
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
    TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
  • レツグシ-ルドアセンブリ 1TS-F8300-10 YAMAHA(ヤマハ)

    レツグシ-ルドアセンブリ 1TS-F8300-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • OリングX-100 1TS 日東工器

    OリングX-100 1TS

    日東工器
    279税込307
    1個
    翌日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • ハウジング 1TSシリーズ ADVANTEC

    ハウジング 1TSシリーズ

    ADVANTEC
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
    仕様●1TS-2B●IN、OUTの形状:1"PT●カートリッジ本数:500mm×1本●適応カートリッジフィルター形状コード:C、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ材質本体/SUS316、ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM寸法(mm)全高/622、全幅/123質量(kg)4.4最高使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1189-01
  • 1TS用 壁掛け金具(鉄製) ADVANTEC

    1TS用 壁掛け金具(鉄製)

    ADVANTEC
    4,989税込5,488
    1個
    6日以内出荷
    アズワン品番64-1022-55
  • ステンレス製ハウジング1TS用置台 ADVANTEC

    ステンレス製ハウジング1TS用置台

    ADVANTEC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様発注コード:255-7543材質/仕上ステンレス(SUS304)アズワン品番65-2524-11
  • ステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具 ADVANTEC

    ステンレス製ハウジング1TS用壁掛け金具

    ADVANTEC
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    仕様コード番号:255-7545材質鉄(亜鉛メッキ処理)材質/仕上鉄(亜鉛メッキ)品名壁掛け金具アズワン品番65-2524-12適合ハウジング1TS、1TS-B
  • PYL1-11TS Pulley 11T RIDEA

    PYL1-11TS Pulley 11T

    RIDEA
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能
    歯数11T質量(g)18
  • 1TS-B、1TS-2B用 ヘッド ADVANTEC

    1TS-B、1TS-2B用 ヘッド

    ADVANTEC
    25,999税込28,599
    1箱(1個)
    31日以内出荷
    アズワン品番64-1022-52
  • 塗装マスク TRUSCO

    塗装マスク

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。
    用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF
  • 一般形鋼用ねじ穴付Uラック 南電機

    一般形鋼用ねじ穴付Uラック

    南電機(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
    材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
  • タップ用ソケット(差込角12.7) NAC(長堀工業)

    タップ用ソケット(差込角12.7)

    NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)50差込角(mm)12.7
  • シンプリーズ リングファイル(透明) キングジム

    シンプリーズ リングファイル(透明)

    キングジム(1件のレビュー)
    399税込439
    1冊
    当日出荷
    透明表紙のスタイリッシュなリングファイル。とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるリング式
    タイプタテ型穴間隔(mm)80
  • ラベルプリンタ B-EX6T1-TS15-R B-EX6Tシリーズ 6インチ幅 東芝テック

    ラベルプリンタ B-EX6T1-TS15-R B-EX6Tシリーズ 6インチ幅

    東芝テック
    529,800税込582,780
    1台
    6日以内出荷
    今までのクオリティが過去形に。すべてにおいて一新したパフォーマンス。今よりもっと速くなる:高速印刷で仕事に余裕を生む。今よりもっと低コスト:リボンセーブ対応でランニングコストを削減。今よりもっとスペースいらず:側面カバー2つ折り機構で専有スペースを低減、レイアウトを柔軟に。今よりもっと時間短縮:カッター部が前方に開く新構造で、メンテナンスが簡単。今よりもっと鮮明印字:リボン走行の精度を高め、高品位な印字を実現。今よりもっと安心運用:「BCSヘルスモニタ」で、プリンタの情報管理、予防保守も万全 。充実のインターフェース。
    用途6インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒(切り替え可能)密度12ドット/mm(305dpi)モード連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)台紙巻き取り機構付印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • ガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズ ライフプラテック

    ガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズ

    ライフプラテック
    299税込329
    1本
    翌々日出荷から35日以内出荷
    吐出量0.8cc。 ノズル回転機能付きで噴射角度を切り替えれるトリガータイプのスプレーです。 金属部品を使わないオールプラスチック製トリガースプレーです。 レバー(トリガー)の弾力ある引き感とスムーズなレバー戻りによる操作感が特徴です。 握りやすく安定感があり、片手操作性を高めたトリガースプレーヘッド形状です。
    仕様●サイズ(トリガーヘッド部):最大幅32mm×最大奥行96mm×最大高さ62mm●推奨ボトル口径:28Φ●材質:ポンプ部 PP.PE・ガスケット部 LDPE・スプリング部 POM・ボール部 POM(又はABS)●機構:直圧式●吐出量:0.8cc(0.8ml)●吐出状態:霧(ミスト)●吐出角度(噴霧角度):広角・狭角●内用液推奨粘度:低粘度危険物の類別非危険物
  • ミクロポアーNシリーズ オルガノ

    ミクロポアーNシリーズ

    オルガノ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    親水性に優れるポリエステルろ材の公称孔径フィルタ ポリエステリルのろ材をプリーツ状にすることにより有効ろ過面積が大きくなっています。 有効ろ過面積が大きいことによりろ過ライフが長くなることが期待できます。 空隙率の高いポリエステル不織布をろ材に用いているため、圧力損失が低くなっています。 食品添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)溶出試験に合格しています。 また、改正食品衛生法に基づく食品用器具・容器包装のポジティブリストに適合しています。 マレーシア政府(JAKIM)認証のハラール対応品です。
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • ミクロポアーAシリーズ オルガノ

    ミクロポアーAシリーズ

    オルガノ
    60,980税込67,078
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    接着材を使用しない絶対孔径フィルタの汎用品
  • 立カラン用石けん水容器 ミヤコ

    立カラン用石けん水容器

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
    材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25容量(mL)約350タンク容量(mL)350
  • 3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC

    3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)

    SMC(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
  • 交換用電極 アズワン

    交換用電極

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用pH電極アズワン品番1-2815-11
  • 電極保持器 BS-1(T) omron(オムロン)

    電極保持器 BS-1(T)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100
  • AQUOS wish4 (SH-52E/SHG13) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 TOUGH SLIM LITE エレコム

    AQUOS wish4 (SH-52E/SHG13) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 TOUGH SLIM LITE

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
    用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
  • 3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC

    3ポートソレノイドバルブ (VT317~)

    SMC(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
  • 静電 安全長靴 921T ミドリ安全

    静電 安全長靴 921T

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット質量(kg)1ブラック高さ(mm)270種類静電安全靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1380機能静電JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠材質(先芯)筒周(mm)380靴タイプ長靴
  • 止水栓ブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓ブラケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
    材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
  • 円形ドラム台車 取手付 サカエ

    円形ドラム台車 取手付

    サカエ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。 取手付で運搬もスムーズに行えます。耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!
    仕様取手付オレンジキャスター固定2個、自在ストッパー付2個ブレーキ/ストッパーあり
...
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
"1ts" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷