カテゴリ
- 農業機械(855)
- 物流用品(150)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- 制御機器(102)
- パソコン/周辺機器(81)
- メカニカル部品(73)
- 測定用品(45)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 建築金物(41)
- 研磨材(31)
- 溶接用品(29)
- バイク部品(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 家電(25)
- 作業工具(19)
- 切削工具(18)
- 自転車部品(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 学童・教育用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 事務用品(8)
- 救急・衛生(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全保護具(5)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 作業服(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- マスク(3)
- 手袋(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(838)
- KITO(キトー)(146)
- コガネイ(78)
- 中央精機(64)
- TRUSCO(62)
- TOTO(49)
- リューター(日本精密機械工作)(31)
- TRANSCEND(トランセンド)(30)
- SAMTEC(30)
- 安立計器(29)
- omron(オムロン)(20)
- QNAP(18)
- 新ダイワ(15)
- 日東工器(15)
- パナソニックコネクト(14)
- ADVANTEC(11)
- エスコ(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ヤマモトレーシング(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1ts」の検索結果

OリングSG 1TS
日東工器¥64税込¥701個翌日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
トーセル用ハウジング 1TSタイプ
ADVANTEC¥57,980税込¥63,7781台当日出荷ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
OリングX-100 1TS
日東工器¥279税込¥3071個翌日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
PYL1-11TS Pulley 11T
RIDEA¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能歯数11T質量(g)18
塗装マスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリンなどの有機溶剤から発生するガスを取り除きます。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。用途有機溶剤を使用する作業に。塗装作業、洗浄、接着時の作業に。付属品DPM-01TF(区分S1防じん機能付き有機ガス用吸収缶)型式検定合格番号 第TN502号材質接顔体:熱可塑性エラストマー国家検定合格番号第TN584号頭ひもヘッドバンド式しめひも適合吸収缶DPM-01TF
タップ用ソケット(差込角12.7)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)50差込角(mm)12.7
一般形鋼用ねじ穴付Uラック
南電機(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
シンプリーズ リングファイル(透明)
キングジム(1件のレビュー)¥399税込¥4391冊当日出荷透明表紙のスタイリッシュなリングファイル。とじ具の開閉はリングを指で軽くあけるリング式タイプタテ型穴間隔(mm)80
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
立カラン用石けん水容器
ミヤコ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷立水栓に取付タイプの石けん水容器です。材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25容量(mL)約350タンク容量(mL)350
止水栓ブラケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥699税込¥7691個当日出荷から翌日出荷ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
静電 安全長靴 921T
ミドリ安全¥13,980税込¥15,3781足当日出荷から3日以内出荷熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット質量(kg)1色ブラック高さ(mm)270種類静電安全靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1380機能静電JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠材質(先芯)鋼筒周(mm)380靴タイプ長靴
強替軸ソケット
トップ工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
電卓 卓上 抗菌
Canon¥1,598税込¥1,7581個当日出荷大型卓上サイズの抗菌キレイ電卓 フラットデザイン 上下ケース、キートップに抗菌素材採用 電池交換ができる、電池蓋タイプサイズ卓上質量(g)145(電池含む)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)120×175×16.5RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×175×16.5
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥60,980税込¥67,0781個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
グレステンTタイプ プロティソールナイフ
グレスデン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。従来のソールナイフにない、しなやかさと切れ味の両立を 実現しました。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
電動ドリル用強軸フォームタイソケット
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)195対辺寸法(mm)21全長L(mm)112トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)
日東工器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ボード用軽量やすり
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌日出荷軽量で持ち運び易い。石膏ボードやストレート、木材、樹脂などに。エスコ品番EA521TS-10材質アルミ(ニッケルメッキ)全長(mm)250刃長(mm)150目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)35×6
シール形超小形基本スイッチ D2SW
Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から87日以内出荷エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
TSPカプラ TSH型(ホース取付用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
...