カテゴリ

  • 建材・エクステリア(19)
  • 建築金物(14)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1x4 木材」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトパイン ノーブランドホワイトパインノーブランド(3件のレビュー)
88税込97
1本
3日以内出荷
白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)人工木材 1×4材YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
1,690税込1,859
1本ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
SPF ノーブランドSPFノーブランド(5件のレビュー)
109税込120
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ツーバイフォー規格のランバー材です。
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
SPF 2×2材 ノーブランドSPF 2×2材ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
桧材 ノーブランド桧材ノーブランド(4件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から3日以内出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
SPF 2×6材 ノーブランドSPF 2×6材ノーブランド(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×140
STAND BAR6(スタンドバー6) アイワ金属STAND BAR6(スタンドバー6)アイワ金属(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(6個)
当日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など壁と1X4材を固定する金具付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上材質ABS樹脂ホワイト
SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品ウイング[建築資材](1件のレビュー)
429税込472
1本
翌々日出荷
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
木目平板 光モール木目平板光モール(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BKfort(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortニクロ 2X4用金具 プレート P1-UC fortfortニクロ 2X4用金具 プレート P1-UCfort(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×70材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
SPF 2×8材 ノーブランドSPF 2×8材ノーブランド(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×184
fort黒塗装 2X4用金具 プレートP1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 プレートP1-BKfort(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
木材を延長するための金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×70塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK fortfort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BKfort(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
SPF 2×3材 ノーブランドSPF 2×3材ノーブランド(1件のレビュー)
558税込614
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×63
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
fortユニクロ 2X4用金具タイチャンネルT1-UC fortfortユニクロ 2X4用金具タイチャンネルT1-UCfort(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
STAND BAR4(スタンドバー4) アイワ金属STAND BAR4(スタンドバー4)アイワ金属(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(4個)
当日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など壁と1X4材を固定する金具付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上材質ABS樹脂ホワイト
エラストマー1X4用ゴムキャップ DIY-IDエラストマー1X4用ゴムキャップDIY-ID(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ホビールーター用研磨セット iHelpホビールーター用研磨セットiHelp
649税込714
1パック(15個)
当日出荷
ホビールーター用パーツセット
用途木材・樹脂・軽金属等の削り・研磨・表面仕上げにセット内容精密ミニヤスリ 4pcs(円錐・円盤・三角・丸) ドラムセットx1pc 替ドラム(#80)x10pcs軸径(Φmm)2.35対応材質木材・樹脂・軽金属
ペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボード StarTech.comペグボード/クランプ式/縦42 x 横32cm/トレー フック マグネットなどアクセサリー付属/ブラック/有孔パネル 卓上 デスク上収納 パンチングボードStarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
モジュール式有孔ボード:作業スペースを合理化できるデスクオーガナイザー。フック、棚、収納ボックスを自由に組み合わせ、ワークフローに沿った柔軟なカスタマイズが可能。煩雑になりがちなデスク周りもすっきり整理でき、必要なアイテムをすぐ手の届く場所に収納必要な部品が付属:製品にはヘッドセットホルダー1個、フック4本、マグネット4個、棚(大)1枚、ペン立て2個が付属。周辺機器、ケーブル、ツール、作業に必要な小物を機能的にすっきり整理できるスチール製パンチングボード工具不要のクランプ固定:クランプ式のデスクマウントで、工具なしで簡単に設置できるデスクパネル。テーブルやデスクを傷つけず、素早く位置変更や微調整が可能。ゴム製グリップが表面を保護し、滑りを防止柔軟性の高い設置:厚さ9mm~60mmまでの木材、ガラス、金属など、あらゆる素材のテーブル/デスクに対応。スペースの限られたオフィスでも縦置き、横置き、上下逆さまなど、あらゆる向きで設置可能なデスク上収納パネルパウダーコート仕上げのスチール構造:長期間の使用に適した耐久性のある卓上収納ボード。傷や腐食、摩耗に強い卓上サイズ(42 x 32cm)
用途必要なアイテムをすぐ手の届く場所に収納バスケットやフックなどのアクセサリーを取り付けて、用途に合わせて自由にカスタマイズが可能仕様●壁面取付:非対応●向き:横向き/縦向き両方に対応●取付場所:デスク●取付け面厚さ:9mm~60mm●盗難防止機構:なし●色:ブラック●製品幅:420 mm●製品高さ:320 mm●製品長さ:49 mm●製品質量:2645 g●材質:スチール●パッケージ内容:1x ペグボード、2x 固定用デスク用Cクランプ、1x ヘッドセット用ハンガー、4x フック、4x ホルダー、2x ケース/ホルダー、4x マグネット、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
杉 ディメンション ノーブランド杉 ディメンションノーブランド
579税込637
1枚
3日以内出荷
フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能YAMAZEN(山善)
14,980税込16,478特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、クローズ(フェンス)
SPF 2×10材 ノーブランドSPF 2×10材ノーブランド(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×235
桧ディメンション ノーブランド桧ディメンションノーブランド
708税込779
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
国産桧をツーバーフォーの規格サイズで作成しています。
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEX.J2 FACOMFacom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEX.J2FACOM
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバセット個数 8チップタイプ トルクスチップサイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ>; Facom ドライバ /a >; これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます
先端サイズT5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20商品構成セット品刃先マグネットなし
フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セット YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セットYAMAZEN(山善)
8,898税込9,788
1セット
翌々日出荷
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプクローズ(フェンス)
29PCSドリル・ソケットビットセット トップマン[工具・金物]29PCSドリル・ソケットビットセットトップマン[工具・金物]
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
鉄工ドリル、ドライバービット、ソケットの便利で豊富な29PCSセット
セット内容鉄工ドリル:2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0 (鉄、軽金属、木材、樹脂) 六角軸ドライバービット:65mm両頭-6mmx1本/65mm両頭+2x3本/100mm段付+1x1本/100mm段付+2x2本/110mm両頭+2x2本 ソケット:6/7/8/10/12/13mm ソケットアダプター 六角軸ビットホルダー 六角軸ヘックスビット:H 2/H2.5/H3/H4/H5/H6セット数29本組
グッドラック 2個入 52シリーズ OHSATO(大里)グッドラック 2個入 52シリーズOHSATO(大里)
669税込736
1セット(2個)
5日以内出荷
付属のピンで手軽に取り付けができます。コインなどの硬いものでピンを押し込むだけなので、女性でも簡単に取り付けができます。取り外しも簡単!1×4材はセット内容に含まれません。物を載せる際は棚に衝撃が加わらないよう静かに載せてください。また、棚板からはみ出して物を載せないでください。耐荷重表記以上の物を載せないでください。耐荷重は長さ30cmの1x4材を使用した場合の参考数値です。貴重品や危険物は載せないでください。棚受け以外の用途に使用しないでください。使用中に壁面に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください
Kabette(カベッテ) シェルフ WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) シェルフWAKI(和気産業)
699税込769
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。棚受は壁にビスで取り付けます。棚受に1X4材や合板をビスで取り付けてご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約5穴径(Φmm)約4付属品ビス
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100FACOM
999税込1,099
1個
欠品中
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.0全長(mm)209質量(g)47軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J3 FACOMFacom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J3FACOM
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ = 精密ドライバセット個数 = 8チップタイプ = Phillips; マイナスチップサイズ = マイナス: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm; プラス: PH00; PH0; PH1Micro-Techケース付き8種ドライバセット. 微小電気、電子、精密機器製作業界での使用に適した、エルゴノミクス設計の高品質精密ドライバセットです。このFacom Micro-Techドライバセットは使いやすいプラスチックケースに収納され、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加にも最適です。セットに含まれるドライバの種類: マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 特長と利点 ハンドルは両端が回転式、識別カラー付き ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 個別の識別カラー付き ケース寸法: L.205 x W.130 x H.31 mm 重量: 384 g 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問: セットの内容を教えてください。 マイナス: 2 x 75 mm 2.5 x 75 mm 3 x 75 mm 3.5 x 75 mm 4 x 75 mm プラス: PH00 PH0 PH1
商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AE.J1 FACOMFacom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AE.J1FACOM
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバセット個数 8チップタイプ Phillips; マイナスチップサイズ 1 mm、1.2 mm、1.5 mm、1.8 mm、2 mm、2.5 mmFacom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ>; Facom ドライバ /a >; これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます
商品構成セット品
ダイヤΦ1-4x4 POLARIS(ポラリス)ダイヤΦ1-4x4POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。Φ1.0、2.0、3.0、4.0mmの4サイズのセット。耐久性に優れたダイヤモンド粒子を固着させており、バリ取りや切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫りなどの精密加工に大変便利です。金属、ステンレス、超硬チップ、貴金属から石材、ガラス、ボトル、貝殻、陶器、木材にお使いいただけます。
セット内容Φ1.0、Φ2.0、Φ3.0、Φ4.0mmの4サイズ軸径(Φmm)Φ2.35粒度#180適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])30000以下
フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能 YAMAZEN(山善)フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、ボーダー(フェンス)
Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受 WAKI(和気産業)Kabette(カベッテ) ギザギザ棚受WAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。線径(Φmm)約5穴径(Φmm)約4付属品ビス