187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×240×107mm 材質本体:青銅、吐水口:黄銅 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-7852-46
1個
15,400 税込16,940
3日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き 温度調節をしたお湯を一時的に止水することができます 逆流防止機能が付き
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

170mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品170mmパイプ付、保証書 JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 取付ピッチ(mm)120 商品タイプデッキタイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャワーフックは左右どちら側にも取付できます。洗髪ストレーナー付き
取付ねじW26山20 取付穴径(Φmm)22~26 部品番号切替部:0153-3
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部:104-010 パイプ取付ネジW26山20
タイプ左右組替え兼用 規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2 取付穴径(Φmm)厚さ(mm) アズワン品番64-6481-39 取付芯々(mm)85
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本産業規格品 使用地区一般地 商品タイプ壁付タイプ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所浴室(浴槽・洗い場兼用) 仕様逆止弁 タイプスプレーシャワー 呼び径(mm)13 ハンドル抗菌 使用ホース防カビ 商品タイプ壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

手元でストップの可能なシャワーヘッド付の混合栓です。 五角形をコンセプトにデザイン、角が手にフィットするため、ハンドルが回しやすく、またボディに光が反射するのでフォルムの美しさが際立ちます。 カラン部分のみ自閉式なのでシャワー使用中にお湯が止まることなく快適です。 カランの吐水時間は調整可能です。(吐水量調節ネジ:ドライバーでまわす事により1回の吐水量を調整することが出来ます。) 最高約50℃の設計 安全ボタンを押してハンドルをいっぱい回しても約50℃のお湯しか出ません。
用途お風呂の混合栓として使用。 取付ピッチ(mm)120~200 ホース長さ(mm)シャワーホース:1600 適合場所浴室
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

170mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー
用途寒冷地用 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品170mmパイプ付(固定こま)、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 取付ピッチ(mm)100 商品タイプデッキタイプ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室向けバス用混合栓
用途一時止水、逆流防止機能、切替部:0153-3 適合切り替え部:104-017、上部:104-010 材質青銅 規格JIS規格 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付穴径(Φmm)23~26 取付厚(mm)5~35
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付できるシャワーホース付き
仕様パイプ:0751-170 クランク:0102/609 切替部:104-018 規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーヘッドは専用
用途水栓本体 仕様(上部部品)0171R(湯水共通) 厚さ(mm)5~35 長さ(m)(シャワーホース)1.75 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0 取付穴径(Φmm)22~27 取付穴径(mm)22~27
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イタリア老舗メーカー、CISAL社のクラシックタイプを中心にラインナップしています。重厚な空間からカントリーなイメージのインテリアまでカバーするヨーロッパの伝統的な水栓です。
仕様●クランク:0102/501●上部:0171R(湯水共通) アズワン品番67-9134-40
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切替部:104-018 上部:104-010
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2 取付穴径(Φmm)厚さ(mm) アズワン品番64-6481-36 取付芯々(mm)100~102
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

上部:0171R(湯水共通) シャワーホースの長さは1.4m hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 ゴールド アズワン品番64-6481-21
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

切替部:104-018 上部:104-010
規格JIS規格 接続部ねじシャワーホース:G1/2 取付穴径(Φmm)厚さ(mm) アズワン品番64-6481-38 取付芯々(mm)120
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20 取付穴径(Φmm)23~26 取付穴径(mm)23~26
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。 フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。 パイプ:796-916 上部:104-010 一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)23~26 アズワン品番64-6482-25
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体 厚さ(mm)20~30 長さ(m)(シャワーホース)1.75 接続部ねじ(シャワーホース)G1/2 取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0 取付穴径(Φmm)30 取付穴径(mm)30
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。
材質黄銅 取付ねじパイプ:W26山20 タイプ上部:104-010(湯水共通) アズワン品番64-6482-23
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷


ミニキッチン向け小型スワンムーブ仕様 パイプ:796-917 上部:104-010 逆流防止機能が付き
厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~26 アズワン品番64-6482-26
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●シャワー切り替え種類:シャワー/ソフト/マッサージ マットブラック
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×249×104.5mm 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 吐水口長さ(mm)104.5 商品タイプ壁付タイプ
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×247×165mm 材質青銅 ホース長さ(m)1.5 アズワン品番64-7852-14 吐水口長さ(mm)170
1個
49,200 税込54,120
翌日出荷

関連カテゴリ