カテゴリ
- バイク純正部品(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 制御機器(10)
- バイク部品(8)
- メカニカル部品(8)
- 自動車純正部品(5)
- トラック純正部品(3)
- 電気材料(2)
- 介護用品(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- コガネイ(26)
- 河村電器産業(9)
- 三木プーリ(7)
- CKD(5)
- トヨタ(3)
- AFAM(アファム)(3)
- ホンダ(2)
- アビリティーズ・ケアネット(2)
- 日野自動車(2)
- RS PRO(2)
- Wera(1)
- SMC(1)
- コノエ(1)
- サンドビック(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ADVANTEC(1)
- セルスター(1)
- NTB(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2 82530」の検索結果

ナット セルフロッキング 90185-08146
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番90185-08097主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ボルト ソケット 91314-08035
YAMAHA(ヤマハ)¥329税込¥3621個当日出荷主な適合純正品番91311-08035主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ボルト スタッド 3 95617-08630
YAMAHA(ヤマハ)¥359税込¥3951個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-25シリーズ
コノエ¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR28×5●全長(mm):2530●ねじ山角度30度●S45C●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:9867gアズワン品番65-6008-30
ガスケット エキゾーストパイプ 4KN-14613-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個3日以内出荷●対応サイズ:34×26×5.2mm主な適合純正品番5EM-14613-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(VESRAH)VE-2030
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28
三木プーリ¥117,334税込¥129,0671個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5