カテゴリ

  • 制御機器(7,973)
  • パソコン/周辺機器(4,133)
  • 電気材料(1,368)
  • 物流用品(1,250)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,024)
  • バイク部品(833)
  • 切削工具(774)
  • ねじ・ボルト・釘(723)
  • 科学研究・開発用品(435)
  • 測定用品(337)
  • 学童・教育用品(330)
  • 農業機械(327)
  • 建材・エクステリア(316)
  • 店舗什器・備品(306)
  • 船舶用品・漁業資材(299)
  • 空調・照明・電設資材(298)
  • 自動車純正部品(288)
  • メカニカル部品(287)
  • 家電(280)
  • バイク純正部品(239)
  • 医療(238)
  • 作業工具(238)
  • 自動車補修部品(188)
  • 作業服(186)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(168)
  • 機構部品(158)
  • トラック純正部品(156)
  • 建築金物(151)
  • カー用品(138)
  • 卓上消耗品(132)
  • 事務用品(131)
  • オフィス家具(123)
  • 自転車部品(116)
  • 配管・水廻り設備部材(106)
  • 防災用品(102)
  • トラック用品・パーツ(97)
  • 厨房用品(86)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(83)
  • 電動工具(64)
  • 清掃用品(60)
  • 梱包用品(58)
  • ヘルスケア(52)
  • 手袋(52)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(46)
  • 防犯用品(44)
  • クリーンルーム用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 安全保護具(39)
  • 日用品(38)
  • 接着剤・補修材(37)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 救急・衛生(33)
  • 安全靴・作業靴(33)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 溶接用品(28)
  • 空圧工具(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • バッテリー・電装(26)
  • 洗剤・除去剤(24)
  • テープ(23)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • マスク(19)
  • 安全用品(18)
  • 介護用品(17)
  • 洗車・清掃(17)
  • 縫製用品(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(15)
  • 保管用品(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 理美容(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 塗料(10)
  • 安全標識(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 研磨材(6)
  • 農具(6)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 完成車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「2 ap」の検索結果

25,587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ平板AP 光モール

    アルミ平板AP

    光モール(81件のレビュー)
    268税込295
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ピン大 B2 STATIONERY

    安全ピン大

    B2 STATIONERY
    109税込120
    1個(18個)
    当日出荷
    18本入 出し入れ簡単!
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    40税込44
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
  • AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush Wall or Ceiling Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush Wall or Ceiling Mount

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷
  • トマトみかんキウイ用VFT2-AP(6百枚) エフピコチューパ

    トマトみかんキウイ用VFT2-AP(6百枚)

    エフピコチューパ
    19,980税込21,978
    1セット(600枚)
    3日以内出荷
    本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
    用途青果物容器(トマト、キウイ、パッションフルーツ等)。材質エコA-PET外寸(mm)127×189×57耐熱温度(℃)60入数600
  • エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    エピノックAP(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(400g)ほか
    当日出荷
    極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
    使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
  • AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP300 レインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。 裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。 低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。 8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
    材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水性(mm)20000以上仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスターセット内容上下質量(g)820(Lサイズ基準)材質(裏)ポリエステルメッシュ
  • マウントキット AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush ARUBA(アルバ)

    マウントキット AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush

    ARUBA(アルバ)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    Aruba AP-3/5XX用 屋外用マウントキット 壁/ハンギング型 固定タイプ
  • 卓上シーラーAP-300 ユアファミリ

    卓上シーラーAP-300

    ユアファミリ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
    用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)1.9消費電力(W)400定格電圧(V)100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)43×7.5×16
  • マウントキット AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole ARUBA(アルバ)

    マウントキット AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole

    ARUBA(アルバ)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    Aruba AP-3/5XX用 屋外用マウントキット ショートアーム型(75mm)
  • CーAP カップ 平蓋 中央化学

    CーAP カップ 平蓋

    中央化学(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
    商品タイプ材質A-PET
  • AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP300 レインスーツ

    MAEGAKI(前垣)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    表生地にはPVC素材をラミネートしたことにより、汚れに強く、高い強度を実現しています。 ジャケットは迷彩柄を採用し、パンツは黒色となります。 深めに設定した二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。 更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。 ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選びいただけるのが特徴です。
    用途軽作業・デリバリー仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスターセット内容上下セット質量(g)約820(Lサイズ)材質(裏)ポリエステルメッシュ材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水圧(mmH2O)20000以上
  • CD Series(CDQ2AP50) SMC

    CD Series(CDQ2AP50)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2AP80) SMC

    CD Series(CDQ2AP80)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2AP63) SMC

    CD Series(CDQ2AP63)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD

    パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

    CKD(14件のレビュー)
    6,667税込7,334
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
  • 卓上シーラーAP-402 ユアファミリ

    卓上シーラーAP-402

    ユアファミリ
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
    用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)3.3消費電力(W)350定格電圧(V)100内容1台シール長さ(mm)400シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
  • ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター AP ショートタイプ

    旭化成(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
  • 薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP80 SMC

    薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP80

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP63 SMC

    薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP63

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP1000 ワーキングレインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。 ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
    用途軽作業、バイク、アウトドア耐水性(mm)20000セット内容上下質量(g)690(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7902アズワン品番65-7987-75
  • 薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP50 SMC

    薄形シリンダ(オートスイッチ付) CDQ2AP50

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AP~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • カウンタークロス(厚手レギュラーサイズ) 橋本クロス

    カウンタークロス(厚手レギュラーサイズ)

    橋本クロス(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(60枚)
    当日出荷
    汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。用途によって使い分けができるよう、カラーバリエーションも豊富にそろえました。
    材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)350×600タイプ厚手坪量(g/m2)64(目付)厚さ(mm)約0.35~0.4
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ

    Festo
    225,980税込248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500V - 2AP4 - 6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - V - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7983アズワン品番65-7986-07
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-2AP4-6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7917アズワン品番65-7998-43
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6シリーズ

    Festo
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-2AP4-6 力パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7957アズワン品番65-8009-64
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 2AP4-6シリーズ

    Festo
    222,980税込245,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - E - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8039アズワン品番65-7989-94
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-2AP4-10 応力パイロット駆動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7992アズワン品番65-8010-07
  • AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣)

    AP2500 ゴアテックスレインマイスター

    MAEGAKI(前垣)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。 業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。 防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
    用途軽作業、デリバリー耐水性(mm)30000以上セット内容上下質量(g)740 (Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6シリーズ

    Festo
    225,980税込248,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500 - V-2AP4 - 6 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - V - 2AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8012アズワン品番65-7981-76
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシス
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7962アズワン品番65-7981-87
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4 - 6 - R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4 - 6 - R1シリーズ

    Festo
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-N2-500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、NPT2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシ
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N2 - 500 - 2AP4 - 6 - R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7945アズワン品番65-7997-48
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1シリーズ

    Festo
    447,980税込492,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7999アズワン品番65-7978-94
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10シリーズ

    Festo
    171,980税込189,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-2AP4-10 応力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7897アズワン品番65-7980-57
  • AP700 レインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP700 レインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。 パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。
    用途軽作業、バイク、保安作業セット内容上下質量(g)620(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ耐水性(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
...