カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,640)
  • 制御機器(2,750)
  • 物流用品(1,192)
  • バイク部品(819)
  • ねじ・ボルト・釘(712)
  • 電気材料(458)
  • 切削工具(458)
  • 農業機械(307)
  • 船舶用品・漁業資材(268)
  • 空調・照明・電設資材(258)
  • 測定用品(236)
  • 店舗什器・備品(232)
  • 家電(217)
  • 自動車補修部品(184)
  • 科学研究・開発用品(177)
  • 作業服(174)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(163)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • カー用品(133)
  • 作業工具(129)
  • 建築金物(125)
  • 事務用品(121)
  • 自転車部品(106)
  • 建材・エクステリア(81)
  • トラック用品・パーツ(78)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(75)
  • 防災用品(74)
  • 厨房用品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(64)
  • 学童・教育用品(60)
  • 電動工具(51)
  • 清掃用品(50)
  • 機構部品(49)
  • オフィス家具(45)
  • ヘルスケア(39)
  • 接着剤・補修材(35)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • 安全靴・作業靴(33)
  • 防犯用品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 溶接用品(27)
  • メカニカル部品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • 測量用品(土木/建設)(24)
  • テープ(23)
  • 卓上消耗品(23)
  • 日用品(22)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 手袋(22)
  • 梱包用品(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 安全保護具(19)
  • 空圧工具(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 医療(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 安全用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 塗料(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 介護用品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • マスク(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 理美容(5)
  • 安全標識(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農具(4)
  • 研磨材(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 完成車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「2 ap」の検索結果

14,442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ平板AP 光モール

    アルミ平板AP

    光モール(81件のレビュー)
    268税込295
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ピン大 B2 STATIONERY

    安全ピン大

    B2 STATIONERY
    109税込120
    1個(18個)
    当日出荷
    18本入 出し入れ簡単!
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    259税込285
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
  • AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush Wall or Ceiling Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush Wall or Ceiling Mount

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷
  • トマトみかんキウイ用VFT2-AP(6百枚) エフピコチューパ

    トマトみかんキウイ用VFT2-AP(6百枚)

    エフピコチューパ
    19,980税込21,978
    1セット(600枚)
    3日以内出荷
    本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
    用途青果物容器(トマト、キウイ、パッションフルーツ等)。材質エコA-PET外寸(mm)127×189×57耐熱温度(℃)60入数600
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    349税込384
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
  • AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP300 レインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。 裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。 低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。 8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
    材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水性(mm)20000以上仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスターセット内容上下質量(g)820(Lサイズ基準)材質(裏)ポリエステルメッシュ
  • 卓上シーラーAP-300 ユアファミリ

    卓上シーラーAP-300

    ユアファミリ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
    用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)1.9消費電力(W)400定格電圧(V)100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)43×7.5×16
  • AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP300 レインスーツ

    MAEGAKI(前垣)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    表生地にはPVC素材をラミネートしたことにより、汚れに強く、高い強度を実現しています。 ジャケットは迷彩柄を採用し、パンツは黒色となります。 深めに設定した二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。 更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。 ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選びいただけるのが特徴です。
    用途軽作業・デリバリー仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスターセット内容上下セット質量(g)約820(Lサイズ)材質(裏)ポリエステルメッシュ材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水圧(mmH2O)20000以上
  • パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD

    パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

    CKD(14件のレビュー)
    6,667税込7,334
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
  • 卓上シーラーAP-402 ユアファミリ

    卓上シーラーAP-402

    ユアファミリ
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。シール長さが40cmで大きめの袋にも対応できます。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
    用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)3.3消費電力(W)350定格電圧(V)100内容1台シール長さ(mm)400シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)53.5×7.5×17
  • ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成

    ARケミカルセッター AP ショートタイプ

    旭化成(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
  • AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP1000 ワーキングレインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。 ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
    用途軽作業、バイク、アウトドア耐水性(mm)20000セット内容上下質量(g)690(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • カウンタークロス(厚手レギュラーサイズ) 橋本クロス

    カウンタークロス(厚手レギュラーサイズ)

    橋本クロス(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(60枚)
    当日出荷
    汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。用途によって使い分けができるよう、カラーバリエーションも豊富にそろえました。
    材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)350×600タイプ厚手坪量(g/m2)64(目付)厚さ(mm)約0.35~0.4
  • AP2500 ゴアテックスレインマイスター MAEGAKI(前垣)

    AP2500 ゴアテックスレインマイスター

    MAEGAKI(前垣)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。 業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。 防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
    用途軽作業、デリバリー耐水性(mm)30000以上セット内容上下質量(g)740 (Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
  • AP700 レインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP700 レインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。 パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。
    用途軽作業、バイク、保安作業セット内容上下質量(g)620(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ耐水性(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • Aruba AP-504 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba AP-504 (JP) Unified AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, オス, オレンジ C10-738025-2AP4

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • APボックス 日動電工

    APボックス

    日動電工(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル種類中浅形外寸(mm)□112×47.5
  • APプライマー イサムエアゾール

    APプライマー

    イサムエアゾール
    7,898税込8,688
    1箱(300mL×6本)
    欠品中
    速乾性があり、高い防錆性をもつプライマーです。
    用途建設土木機械・産業機械、ボンベ、配電盤などの金属製品の下塗り主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆、速乾危険物の性状非水溶性
  • AP2000ゴアテックスレインスーツ MAEGAKI(前垣)

    AP2000ゴアテックスレインスーツ

    MAEGAKI(前垣)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。 左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。 パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。 シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。 洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
    用途軽作業、デリバリー耐水圧(mmH2O)30000以上仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系セット内容上下セット質量(g)約700/Lサイズ混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
  • SRAM MSR-52AP "Mitsukane" TICT

    SRAM MSR-52AP "Mitsukane"

    TICT
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    湾奥エリアやピンスポットでの使い勝手に特化したTICT 史上最短、切れ味バツグンの短刀。52AP "Mitsukane"は、深く入り組んだ東京湾エリアで産まれたTICT史上最短ロッド。短刀"ミツカネ"になぞらえ、切れ味鋭い小場所での取り回し、手指の延長のようにダイレクトに扱える操作感などショートの強みを存分に発揮。さらにどんな形でもホールドし易いグリップと、セパレート部のアルミパイプがわずかな違和感も逃さない。
    仕様●ライン(MONO):~2lb●リグウェイト(g):リグ:0.2~2.5●全長(ft / cm):5'2"(159)自重(g)48.1元径(mm)6.15継数(本)2pcs仕舞(cm)8.2先径(mm)0.75
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    吊金具として幅広くご使用いただけます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
  • B23AP NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    B23AP

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
  • AP光電スポット型2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    AP光電スポット型2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    AP光電式スポット型感知器2種ベッド、試験機能付、自動試験機対応
    型式感第27~22号適合ベースBVK4010、BVK4017
  • Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
  • アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器

    アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品

    廣杉計器
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイクリーン AP型 ACE(エース)

    スカイクリーン AP型

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1組(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
    用途物干金物タイプAP型耐荷重(kg)30仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型
  • APエコノミーワイパーMF アズピュア(アズワン)

    APエコノミーワイパーMF

    アズピュア(アズワン)
    3,782税込4,160
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル87%、ナイロン13%包装形態スタック包装切断方法レーザーカット
  • APショベル 金象PROLINE

    APショベル

    金象PROLINE
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印パイプショベル丸形と比較し、マイナス25%軽量化。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    全長(mm)970頭部板厚(mm)1.6
  • 溶接用手袋 5本指 122A シモン

    溶接用手袋 5本指 122A

    シモン(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
    用途溶接、切断厚さ(mm)1.2
  • ポスティモ ポストN2型 YKK AP

    ポスティモ ポストN2型

    YKK AP
    22,980税込25,278
    1個(1箱)
    4日以内出荷
    *ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &。カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなり。ます。
    用途郵便受けポスト材質めっき銅板
  • AP OVAL(AP オーバル) STREAM TRAIL

    AP OVAL(AP オーバル)

    STREAM TRAIL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    体にフィットしやすい丸いシルエットの2WAYバッグ。チェストバッグ、ウエストバッグとしてもご使用いただけます。ファブリック防水生地のバッグ内部には、Dカンとファスナーポケットが付いていて機能的です。容量:約5L。
    材質ポリエステル、PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)約310容量(L)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×16×9
  • AP SAKOSH(AP サコッシュ) STREAM TRAIL

    AP SAKOSH(AP サコッシュ)

    STREAM TRAIL
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    フロントに大型ポケットをあしらったサコッシュタイプのショルダーバッグ。もともと自転車のロードレースに使われる簡易バッグ「サコッシュ」をモチーフに、ファブリック防水生地でデザインしました。ハイキングや自転車のチョイ乗り、旅行先での散策用サブバッグとして、小物や手帳などを収納するバッグインバッグとしてなど、幅広い目的でお使いいただけるのはシンプルだからこそ。ファスナー付きの大きめのフロントポケットは、チケットやガイドマップなど、サッと出し入れしたいものを入れるのに役立ちます。メインポケットはボトム部分に少しマチをつけてますので、多少厚みのある物でも収容しやすく、ボディーにフィットします。内側にはポケットが2つとDカンを装備。鍵やスマートフォンなどの小物の収納が想定した作りになっています。
    材質ポリエステル、PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)約239ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)33×19寸法(幅W×高さH)(cm)幅30×高さ24
  • プリュードFX02型R(外観右側) YKK AP

    プリュードFX02型R(外観右側)

    YKK AP
    63,980税込70,378
    1個(1箱)
    4日以内出荷
    折曲げ板とスリットを組み合わせたエッジのきいたシャープなデザイン
    用途郵便受けポスト材質電気亜鉛めっき鋼板
  • オートレベル APシリーズ PENTAX

    オートレベル APシリーズ

    PENTAX
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
    最短合焦距離0.3m適合機種適合三脚:TS-70・TE-6保護等級容器保護等級:IP55質量(kg)1.3自動補正範囲±15′気泡管感度8′/2mm
  • さすけ AP-02 サンエー

    さすけ AP-02

    サンエー
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
    さつまいもの苗を、腰を屈めることなく立ったまま植え付けることができる、さつまいも苗専用植付器。さつまいも苗の斜め植えや垂直植えを楽に行なうことができます。
    質量(g)200寸法(cm)9.5×2.2×63
...