カテゴリ

  • メカニカル部品(602)
  • 機構部品(127)
  • 制御機器(72)
  • バイク部品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 電気材料(35)
  • 切削工具(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 作業工具(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 電動工具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 空圧工具(13)
  • 清掃用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 住設機器(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 医療(9)
  • カー用品(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 溶接用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 安全用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-φ14」の検索結果

1,350件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックカットe-ミスト用#2-14液ノズルΦ1.2(50cm用液管付) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用#2-14液ノズルΦ1.2(50cm用液管付)

    扶桑精機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットe-ミスト用交換部品です。
    トラスコ品番810-5661刷毛幅(mm)70
  • 微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち(6件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
  • ガーデンミストクーラー セフティー3

    ガーデンミストクーラー

    セフティー3(28件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    当日出荷
    霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
    用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
  • 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    標準充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
  • いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうち

    いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)

    いけうち(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    当日出荷
    電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
    用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10トラスコ品番496-5493質量(kg)0.5種類水道直圧式ホース長さ(m)10材質(ノズル)PA樹脂噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
  • 噴霧ノズル カクダイ

    噴霧ノズル

    カクダイ(6件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ストレーナー内蔵
    種別セラミックノズル
  • ガーデンクーラースターターキットロング タカギ

    ガーデンクーラースターターキットロング

    タカギ(9件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
    仕様ミストノズル5個トラスコ品番419-0769材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)844ホース長さ(m)7.6シャワー種類ミストTKG品番7-1291-1101TKG品番(2017)6-1233-1201
  • ミストノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
    用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
  • 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち

    標準扇形ノズル SUS303製

    いけうち(11件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • マイクロ灌水ノズル ミスト セフティー3

    マイクロ灌水ノズル ミスト

    セフティー3(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L
  • 目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズル エバーロイ

    目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズル

    エバーロイ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。 液ダレ防止用にチェックバルブ付。 オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
    用途冷却、加湿など。材質SUS303使用圧力(MPa)2~6取付ねじR1/4噴射角度80°(6MPa時)流量(mL/min)21~50最小通路径(Φmm)0.15
  • メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1200(Φ1.2 h5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1200(Φ1.2 h5)

    廣杉計器
    ¥489~税込¥538~
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    広角充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • ガーデンクーラースターターキット タカギ

    ガーデンクーラースターターキット

    タカギ(12件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
    仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用トラスコ品番361-1566材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)504ホース長さ(m)4使用ホース蛇口側/4M
  • 標準扇形ノズル いけうち

    標準扇形ノズル

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
    用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。トラスコ品番391-8220全長(mm)25質量(g)16種類扇型六角対辺(mm)14角度(°)噴霧/90(0.3MPa)常用圧力(MPa)0.3噴射角度90噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa)ねじサイズR1/4
  • ワイヤーバンド コクゴ

    ワイヤーバンド

    コクゴ(10件のレビュー)
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • スプリングピン Φ2×14 Panasonic(パナソニック)

    スプリングピン Φ2×14

    Panasonic(パナソニック)
    ¥929税込¥1,022
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    EZ45A7 充電ケーブルカッター用部品 スプリングピン Φ2×14
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • レースウェイカッター フルセット(D1・D2・Φ11・Φ14)(専用ケース付) ダイア

    レースウェイカッター フルセット(D1・D2・Φ11・Φ14)(専用ケース付)

    ダイア
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    3日以内出荷
  • 銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ14 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/2 xΦ14

    鈴木ブロンズ継手
    ¥659税込¥725
    1個
    9日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HNT R1/2 xΦ14●ホース内径:13.5●材質:C3604●適合するスパナS:22●全長L:51●最小穴径(オリフィス径)d:10●コード番号:303-0001432アズワン品番67-4858-56
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ

    ツツミ工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150寸法G1/2
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(101件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • ドレンジョイント ELPA

    ドレンジョイント

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥303税込¥333
    1個
    当日出荷
    2本のドレインホースを中継できます。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
  • プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ ジョプラックス

    プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ

    ジョプラックス(25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
    付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
  • 銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R1/2 XΦ14 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R1/2 XΦ14

    鈴木ブロンズ継手
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:BS HLM R1/2 XΦ14●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●適合ホース径呼称:14Φ●ホース内径:12~13.5●適合スパナ袋ナットH1:24●全長A1:69●全長A2:32●最小穴径(オリフィス径):10●コード番号:303-0001516アズワン品番67-4859-30
  • Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコ

    Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539FC-2種類差込形電線コネクタ
  • 小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ

    小型ボールバルブ ホースニップル一体型

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • 難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥31税込¥34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥3,799税込¥4,179
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンクッションシール TRUSCO

    ウレタンクッションシール

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット(50個)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
    用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • Φ14mm ゴム製シンブル(オレンジ/2個入) エスコ

    Φ14mm ゴム製シンブル(オレンジ/2個入)

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質エラストマー高さ(mm)23内径(Φmm)14入数2個繰り返し・詰め替え対応
  • スティールホースクリップ Φ14-15(2pcs.) SHIFTUP(シフトアップ)

    スティールホースクリップ Φ14-15(2pcs.)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
  • FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)

    FB形 樹脂製コントロールBOX

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷
    保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
    適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
...