カテゴリ
- メカニカル部品(256)
- 機構部品(72)
- バイク部品(66)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 制御機器(30)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 切削工具(28)
- 電気材料(26)
- 作業工具(25)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電動工具(13)
- 空圧工具(12)
- 清掃用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 住設機器(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- カー用品(9)
- 農業・園芸資材(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全用品(6)
- 溶接用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 厨房用品(3)
- 介護用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- エンジン工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
- 三木プーリ(53)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
- アサ電子工業(24)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- 清水製作所[継手](18)
- PISCO(ピスコ)(17)
- アリート(ariete)(16)
- 酒井製作所(15)
- アイセル(13)
- サトーパーツ(13)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
- ノーリツ(10)
- 京セラ(9)
- NSK(ナカニシ)(9)
- 日本ミニチュアカップリング(9)
- ホシモト(9)
- carrozzeria(9)
- THK(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2-φ14」の検索結果

マジックカットe-ミスト用#2-14液ノズルΦ1.2(50cm用液管付)
扶桑精機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷マジックカットe-ミスト用交換部品です。トラスコ品番810-5661刷毛幅(mm)70
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製
いけうち(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
ガーデンミストクーラー
セフティー3(28件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
標準充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)
いけうち(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10トラスコ品番496-5493質量(kg)0.5種類水道直圧式ホース長さ(m)10材質(ノズル)PA樹脂噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
ガーデンクーラースターターキットロング
タカギ(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。仕様ミストノズル5個トラスコ品番419-0769材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)844ホース長さ(m)7.6シャワー種類ミストTKG品番7-1291-1101TKG品番(2017)6-1233-1201
ミストノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781セット(5個)当日出荷霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
マイクロ灌水ノズル ミスト
セフティー3(5件のレビュー)¥699税込¥7691袋(3個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L
目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズル
エバーロイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。 液ダレ防止用にチェックバルブ付。 オリフィス目詰まり対策にフィルター付。用途冷却、加湿など。材質SUS303使用圧力(MPa)2~6取付ねじR1/4噴射角度80°(6MPa時)流量(mL/min)21~50最小通路径(Φmm)0.15
広角充円錐ノズル SUS303製
いけうち(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
ガーデンクーラースターターキット
タカギ(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用トラスコ品番361-1566材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)504ホース長さ(m)4使用ホース蛇口側/4M
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
M22ネジ式(Φ14用)xG1/2ネジ式(Φ11用)変換ローレットカプラ
ツツミ工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)28寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150寸法G1/2
リンクボール BL型(右ねじタイプ)
THK(101件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
プラスチックエアダスター ジョプラスターⅡ
ジョプラックス(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)トラスコ品番292-4480材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP質量(g)90最高使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)133.5寸法B(mm)128吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)常用使用圧力(MPa)0.98以下使用環境温度(℃)0~50適合流体空気接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴
小型ボールバルブ ホースニップル一体型
(40件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)
ELPA(6件のレビュー)¥3,799税込¥4,1791個当日出荷電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
ホースニップル 真鍮製
ツツミ工業(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥729税込¥8021セット(50個)当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
リンクボール BL型(左ねじタイプ)
THK(28件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から3日以内出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
三方接手(メッキ付)
アソー(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油耐熱温度(℃)-50~+150
下地一発
ダンドリビス(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(40個)当日出荷から5日以内出荷下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ホースニップル ステンレス製
ツツミ工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
クラフトチョキ(万能型)
アルス(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
...