カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,302)
  • 農業機械(2,123)
  • 制御機器(1,958)
  • 自動車純正部品(1,198)
  • バイク純正部品(941)
  • バイク部品(647)
  • メカニカル部品(606)
  • パソコン/周辺機器(430)
  • 測定用品(332)
  • オフィス家具(315)
  • 作業工具(309)
  • 電動工具(300)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(287)
  • 切削工具(265)
  • 配管・水廻り設備部材(206)
  • 自動車補修部品(202)
  • FA担当者のオススメ新商品(179)
  • 家電(140)
  • 科学研究・開発用品(129)
  • 物流用品(127)
  • 電気材料(127)
  • 空調・電設資材(122)
  • 建築金物(118)
  • 機構部品(116)
  • 作業服(109)
  • 空圧工具(108)
  • 学童・教育用品(89)
  • トラック用品・パーツ(89)
  • 事務用品(84)
  • 医療(80)
  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • ねじ・ボルト・釘(78)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
  • 建材・エクステリア(58)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • 安全標識(50)
  • カー用品(49)
  • 安全用品(43)
  • 保管用品(35)
  • 厨房用品(34)
  • 整備工具・収納(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 研磨材(29)
  • 卓上消耗品(28)
  • 清掃用品(28)
  • 測定関連サービス(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 自転車部品(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • バッテリー・電装(23)
  • 安全保護具(21)
  • 防犯用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 照明(16)
  • 溶接用品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 住設機器(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • マスク(15)
  • 縫製用品(15)
  • 防災用品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • タイヤ・足回り(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 手袋(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 塗料(6)
  • 日用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 救急・衛生(6)
  • テープ(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 梱包用品(3)
  • 農具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 理美容(2)
  • 完成車(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「2-3s」の検索結果

関連キーワード
16,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISLR400F シフトレバー 2/3s×8s SHIMANO(シマノ)ISLR400F シフトレバー 2/3s×8sSHIMANO(シマノ)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
699税込769特価
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ISLM6000LB シフトレバー 左 2/3S SHIMANO(シマノ)ISLM6000LB シフトレバー 左 2/3SSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ISLM6000ILB シフトレバー(I-spec Ⅱ) 左 2/3S SHIMANO(シマノ)ISLM6000ILB シフトレバー(I-spec Ⅱ) 左 2/3SSHIMANO(シマノ)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-02N3S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-02N3S4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り グローブマニア(川西工業)ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入りグローブマニア(川西工業)(8件のレビュー)
859税込945
1セット(100枚)
当日出荷
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(41件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
耐溶剤手袋 ダイローブ223 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ223ダイヤゴム(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(128件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)モノタロウ(98件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
オイルフィルター 和興フィルタテクノロジーオイルフィルター和興フィルタテクノロジー(36件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷から4日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
セキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプ モノタロウセキュリティケーブル パソコン用 南京錠タイプモノタロウ(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー径(Φmm)2.4材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等ロック南京錠(キー式)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
建設機械用スプレー ノーブランド建設機械用スプレーノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(5本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
BSKエンドミルケース MAKINOBSKエンドミルケースMAKINO(23件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
蛍光OAマーカープリフィクス コクヨ蛍光OAマーカープリフィクスコクヨ(12件のレビュー)
289税込318
1セット(3色)
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に書いても変色しにくい、OA対応タイプです。 水に強く、鮮やかな発色です。 カンタンにインクの補充が出来る補充用インク対応です。
線幅(mm)4.0タイプシングルエコマーク認定認定インク水性顔料蛍光インク(OA対応)グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
ビットソケット ハイパーショート ミトロイビットソケット ハイパーショートミトロイ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)モノタロウ(42件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(72件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)モノタロウ(25件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法H(mm)19接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
アクリル板(乳白半透明) 光アクリル板(乳白半透明)(9件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル乳白半透明
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(3件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
1連はしご AX-SE アルインコ1連はしご AX-SEアルインコ(19件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品外寸横幅(mm)430
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
MS2キャップ 清水製作所[継手]MS2キャップ清水製作所[継手](2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 75×50mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ノート カラーキューブ 75×50mm 3M スリーエム3M(スリーエム)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(450枚)
当日出荷
カラフルな5色積層タイプ。オフィスからパーソナルまで、コミュニケーションをあざやかに彩ります。
粘着剤水分散性粘着剤
エコノミーラベル ヒサゴエコノミーラベルヒサゴ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊(30枚)
当日出荷から5日以内出荷
必要な分だけムダなく買える! エコノミーなのにレーザでもインクジェットでもキレイな仕上げり!
紙厚(mm)0.15紙質上質紙坪量(g/m2)144ラベル厚(mm)0.1入数30シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(ストレートシャンク)BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴきれいにはがせるエコノミーラベルヒサゴ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1冊(30シート)
当日出荷から4日以内出荷
しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!手軽に使える30シート入り。無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。
用途再利用したいものや、一時的に貼りたいものにシートサイズA4厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)紙質上質紙適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙寸法(mm)297×210坪量(g/m2)179
スポイトゴム マルエム[理化学・容器]スポイトゴムマルエム[理化学・容器](9件のレビュー)
869税込956
1組(10個)
当日出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
関連キーワード
...