カテゴリ
- 制御機器(76)
- 電気材料(57)
- 学童・教育用品(10)
- 安全用品(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(114)
- SPARKFUN(9)
- ニチフ(4)
- TRUSCO(2)
- 冨士端子工業(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- Adafruit(2)
- ABB(2)
- ウェッジ(2)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- JST(1)
- oneA(1)
- Shark(シャーク)[家電](1)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(1)
エコロジープロダクト
「2-4 jst」の検索結果

ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(3個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
JST リングターミナル, スタッド径:4mm 2-M4
JST(日本圧着端子製造)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)14.4適合電線(mm2)Min1絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max14スタッド径4mm
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PAP-04V-S
JST(日本圧着端子製造)¥179税込¥1971袋(10個)当日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)10幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 圧着コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 PALR-04VF
JST(日本圧着端子製造)¥679税込¥7471袋(50個)当日出荷仕様圧接と圧着の両ソケットに対応しています。確実なロック機構により誤脱落が防止されています。 二次リテーナにより、不完全な挿入や切断に対する保護が強化されています。 パネルロックタイプもあります。長さ(mm)13.4幅(mm)6.3ピッチ(mm)2極数4シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PALコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 04R-JWPF-VSLE-S
JST(日本圧着端子製造)¥619税込¥6811袋(5個)当日出荷仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計長さ(mm)10.7幅(mm)5.5ピッチ(mm)2極数4シリーズJWPF材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
JST コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 2列 HLR-04V
JST(日本圧着端子製造)¥419税込¥4611袋(5個)翌々日出荷仕様HLシリーズコネクタハウジング及びリテーナー. HLプラグハウジングは、品番 ; 820-1084 820-1084 のソケットコンタクトを保持します。 HLレセプタクルハウジングは、品番 ; 688-1123 688-1123 のピンコンタクトを保持し、パネル取り付け機能を備えています。 HLリテイナーは、ハウジング内でオスとメスの両方の端子の位置を固定します。長さ(mm)15.16幅(mm)14.2ピッチ(mm)3.96極数4シリーズHLR材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品HLシリーズ圧着型、電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41~税込¥45~1パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
JST コネクタハウジング メス 2極 1列 4mm BHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥399税込¥4391袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 4mmジェンダー = メスシリーズ = BH併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 9.8mm幅 = 3.2mm深さ = 8.8mmハウジング材質 = ナイロンBHシリーズ低プロファイルハウジング. 液晶ディスプレイのバックライト電源接続に対応した高耐圧、低プロファイルのコネクタです。SMTに対応しています。 圧着式のコンタクトを大して力を入れずにハウジングに挿入できることから、シリコーンゴム絶縁電線などのフレキシブルワイヤに適しています。. 特長と利点. 低プロファイル. SMT対応. 特殊電線に対応. 位置決め用ボス付きヘッダ. ハウジングロックは極性機構としても機能RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥819~税込¥901~1箱(100個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S04B-PASK-2 (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照ピッチ(mm)2極数4シリーズPA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 B04B-PASK-1 (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様UL, CSA. トップ型(ボスなし品)の取り扱いはありません。. JST PA シリーズコネクタです. PA シリーズコネクタは、ワイヤや振動のルーティングによる意図しない切断を防止する安全なロック装置を備えています。. 特長及び利点. ロック装置を保護します. セカンダリリテーナ. ハーネスのバリエーション. 信頼性の高いコンタクト. 挿入ガイドメカニズム. フランジ付きプレスピン. 金属製ストレインリリーフ. 4 つのロックポイントを持つリテーナピッチ(mm)2極数4シリーズPA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 絶縁 圧着スペードコネクタ, スタッド径:M4, 青 V2シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = V2絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mmスタッドサイズ = M4色 = 青厚さ = 0.8mm全長 = 18.6mm
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.2mm 1列 VLP-03V
JST(日本圧着端子製造)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様UL94V-0. JST VLシリーズプラグハウジング. VLシリーズプラグハウジングは、UL94V-0等級で、自然色(白)の製品です。 VLシリーズの圧着コンタクト端子及びケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 512-9235 512-9235 を参照してください。 VLシリーズの電線対基板ヘッダのかん合については、代表品番 ; 820-1090 820-1090 を参照してください。 電線対電線ソケットハウジングのかん合については、代表品番 ; 502-2746 502-2746 を参照してください。 ; 820-1138 820-1138 は、インナーハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 512-8428 512-8428 は、アウターハウジングロック付きの4極2列プラグ ; 820-1129 820-1129 は、アウターハウジングロック付きの4極1列プラグ長さ(mm)19.6幅(mm)24ピッチ(mm)6.2極数3シリーズVL材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品VLシリーズソケットコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 SYP-02T-1
JST(日本圧着端子製造)¥189税込¥2081袋(10個)欠品中仕様配線は含まれていません。. JST RCYシリーズ2.5 mmプラグハウジング、ピンコンタクト用. RCYピンコンタクト用のRCYシリーズ2.5 mm 2極電線対電線プラグハウジングです。 このRCYプラグハウジングは、赤いPA 66 UL94V-2製で、内部ロッキング機構を復えています。 このRCYコネクタのかん合時のサイズは、長さが23.3 mm、幅が4 mmと極めて小さく、電子機器のコンパクトな信号及び電源回路に最適です。 かん合するRCYソケットハウジングについては、品番 ; 688-1448 688-1448 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数2行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート