カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,004)
  • 農業機械(1,888)
  • 制御機器(1,381)
  • バイク部品(835)
  • メカニカル部品(526)
  • 自動車純正部品(408)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(381)
  • 切削工具(343)
  • パソコン/周辺機器(309)
  • 測定用品(298)
  • オフィス家具(294)
  • 作業工具(218)
  • 自動車補修部品(168)
  • 電気材料(154)
  • 建築金物(145)
  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • 物流用品(127)
  • 機構部品(126)
  • 事務用品(123)
  • 科学研究・開発用品(119)
  • 家電(113)
  • FA担当者のオススメ新商品(107)
  • 空調・電設資材(105)
  • バイク純正部品(104)
  • ねじ・ボルト・釘(87)
  • 建材・エクステリア(73)
  • 作業服(68)
  • トラック用品・パーツ(57)
  • 保管用品(54)
  • 医療(54)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • カー用品(46)
  • 学童・教育用品(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 電動工具(37)
  • 研磨材(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 安全用品(29)
  • 整備工具・収納(29)
  • 照明(25)
  • 安全標識(25)
  • バッテリー・電装(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 介護用品(18)
  • 空圧工具(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 厨房用品(15)
  • 溶接用品(15)
  • 防犯用品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 住設機器(14)
  • 縫製用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 自転車部品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 塗料(8)
  • 安全保護具(7)
  • 手袋(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 完成車(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 食品・飲料(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)

「2-4s」の検索結果

11,547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(190件のレビュー)
249税込274特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(83件のレビュー)
389税込428
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
テプラPROテープ マグネットテープ キングジムテプラPROテープ マグネットテープキングジム(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプマグネットエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N4S4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-02N4S4)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO電動ドライバー用ソケットビット(S)TRUSCO(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)モノタロウ(99件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
シールワッシャ キーパーシールワッシャキーパー(15件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
アジャスターケース HKケース 本多プラスアジャスターケース HKケース本多プラス(22件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
ケアリーヴ 防水タイプ ニチバンケアリーヴ 防水タイプニチバン(5件のレビュー)
309税込340
1個(24枚)
当日出荷
水を通さず肌の動きにやさしくフィットする防水タイプ。 やさしい肌触りの高密度ウレタン不織布と防水透湿フィルム・透湿性粘着剤の組合せにより、皮ふが白くふやけにくく、キズをしっかり保護する。 水につよくてはがれにくく、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用。
テープ地色ベージュ機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131210医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
建設機械用スプレー ノーブランド建設機械用スプレーノーブランド(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(15件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
業務用OAラベル ナナコピー nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナコピーnana(東洋印刷)(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1パック(100枚×5冊)
翌日出荷
コピー機での複写をはじめ、各種プリンタ印刷にも対応したシートカットタイプのラベルです。宛名ラベルはもちろん、発送用ラベルや大型ラベルなど、ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機ラベル形状四角
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から7日以内出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から47日以内出荷
ビットソケット ハイパーショート ミトロイビットソケット ハイパーショートミトロイ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応形状6角寸法L(mm)65
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
ワイドモンキーレンチ ショート TRUSCOワイドモンキーレンチ ショートTRUSCO(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)モノタロウ(42件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(3件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)モノタロウ(26件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法H(mm)19接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
693税込762
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ホースバンド 手締め式 ステンレスバンド 岩崎製作所ホースバンド 手締め式 ステンレスバンド岩崎製作所(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
ショートワイドモンキレンチ E-ValueショートワイドモンキレンチE-Value(16件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
軽量でワイドな口開きのモンキレンチです。狭い場所の作業に便利で、携帯に便利なショートタイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)富士電機(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から41日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
PROテープ マットラベル キングジムPROテープ マットラベルキングジム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)バイメタルホールソー(ストレートシャンク)BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
889税込978
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式 大阪サニタリー手動2方ボールバルブFKM(2.0S~4.0S)ヘルール式大阪サニタリー
93,980税込103,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.7寸法E(mm)160材質(ボール)AISI316Lハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から90日以内出荷
...