裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1つ3.5インチスロットの中で、二つ2.5インチSAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます。・トレイ、ネジなしのデザイン
仕様●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:0.39
色ブラック
型番SST-FS202B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.5×25.4×146
適合場所3.5インチハードディスク溝x1
対応2.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1
データ転送速度6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:緑、アクセス:オレンジ点滅
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード