カテゴリ

  • 農業機械(3,499)
  • 制御機器(2,616)
  • 測定用品(2,534)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,249)
  • バイク部品(2,071)
  • 切削工具(2,000)
  • 配管・水廻り設備部材(1,257)
  • パソコン/周辺機器(1,144)
  • メカニカル部品(1,036)
  • 油圧機器・油圧ホース(871)
  • FA担当者のオススメ新商品(651)
  • 自動車補修部品(634)
  • 空調・照明・電設資材(624)
  • 機構部品(542)
  • オフィス家具(381)
  • トラック用品・パーツ(277)
  • 家電(271)
  • 電気材料(255)
  • 住設機器(255)
  • カー用品(253)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(247)
  • 科学研究・開発用品(227)
  • 事務用品(224)
  • 船舶用品・漁業資材(222)
  • 自転車部品(209)
  • 作業工具(189)
  • 物流用品(161)
  • 作業服(152)
  • 建築金物(146)
  • 安全保護具(137)
  • ねじ・ボルト・釘(134)
  • 電動工具(98)
  • 店舗什器・備品(95)
  • バッテリー・電装(93)
  • 溶接用品(91)
  • 安全用品(87)
  • 建材・エクステリア(85)
  • 研磨材(69)
  • 学童・教育用品(62)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(59)
  • 農業・園芸資材(58)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(57)
  • 空圧工具(56)
  • 防犯用品(47)
  • 清掃用品(45)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 介護用品(43)
  • 厨房用品(42)
  • フォークリフト・産機・建機用品(42)
  • 卓上消耗品(36)
  • マスク(36)
  • 縫製用品(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • 日用品(28)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 保管用品(27)
  • 梱包用品(27)
  • テープ(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 整備工具・収納(25)
  • 防災用品(24)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 手袋(24)
  • 安全標識(22)
  • 医療(21)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • ヘルスケア(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 塗料(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 農具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 理美容(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 食品・飲料(1)
  • エンジン工具(1)

「2.0r」の検索結果

26,583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • CO2Rチップ パナソニックコネクト

    CO2Rチップ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    適合ワイヤソリッドワイヤー板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
  • ルーム蝶番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム蝶番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    付属品皿木ねじ3.5×25(8本)トラスコ品番114-1633材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)130耐荷重(kg)40(2個使用時)寸法D2(mm)11ねじ穴数8穴径(mm)6
  • CO2Rチップ 東安

    CO2Rチップ

    東安
    989税込1,088
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、。 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています。3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
    用途高耐久な半自動溶接チップとして。ロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
  • AF2R Work LED LENSER

    AF2R Work

    LED LENSER
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロトラスコ品番652-7513材質アルミニウム合金幅(mm)38高さ(mm)248奥行(mm)46全光束(Lm)50~1000(5段階)保護等級IP54色温度(K)6000~7000設置方式フック、マグネット、ベルクロ電源タイプUSB-C点灯時間(時間)1.75~35(5段階)
  • ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)

    ビルド丁番(2R)

    MK(丸喜金属本社)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿仕上HLねじ穴数8
  • メリヤスカバー2R(重松製作所) 重松製作所

    メリヤスカバー2R(重松製作所)

    重松製作所
    1,298税込1,428
    1パック(10本)
    当日出荷
    種別オプション
  • CO2Rチップ パナソニックコネクト

    CO2Rチップ

    パナソニックコネクト
    6,198税込6,818
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2Rチップ
    用途薄板溶接チップ径(Φmm)0.6
  • AVコード 3.5ST-2R オーム電機

    AVコード 3.5ST-2R

    オーム電機
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ポータブルオーディオプレーヤーなどからアンプなどにライン入力端子で接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コード長さ(m)1.5コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
  • ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)

    ルーム丁番2R(両面皿)

    MK(丸喜金属本社)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿ねじ穴数8
  • CU2R LED LENSER

    CU2R

    LED LENSER
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトな2Wayライト(ヘッドライト、クリップライト)で腕や鞄、ベルトなどにも装着可能です。通常の白色LEDの他に、赤色灯搭載です。(共に点滅機能あり)。マイクロUSB充電可能(タイプB)
    付属品リストストラップ・USBケーブルトラスコ品番525-5981材質ポリカーボネート幅(mm)72高さ(mm)85奥行(mm)42保護等級IPX4バッテリー容量(mAh)280明るさ(Lm)【Power】40【Low】5グリーン購入法適合照射距離(m)【Power】9【Low】2点灯時間(時間)【Power】2【Low】18最大点灯時間5時間エコロジー商品省エネ
  • HIDバーナー 6500K D2R/S カシムラ

    HIDバーナー 6500K D2R/S

    カシムラ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2個)
    当日出荷
    視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
    質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
  • LEDライト レッドレンザー P2R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P2R

    LED LENSER
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0439材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)98質量(g)36径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8落下耐久(m)2
  • テストホン2R ヘッドセット 東名通信工業

    テストホン2R ヘッドセット

    東名通信工業
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
  • ロマンバーナー No.2R プロパンガス用 テラオカ(ANEX)

    ロマンバーナー No.2R プロパンガス用

    テラオカ(ANEX)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。 適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。 また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。
    仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155適合ガスプロパンガスパイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8
  • LEDワークライト W2R Work LED LENSER

    LEDワークライト W2R Work

    LED LENSER
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    W2R Workは充電式でスリムタイムのワークライトです。 クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。 本体には充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
    付属品専用充電池、充電ケーブル(Type-C)ブラック本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24保護等級IP54使用電池専用充電池充電時間(時間)2.5光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:1.5 / ロー:7 【トップ】3.5
  • バッテリー充電器 OP-BC02R オメガプロ

    バッテリー充電器 OP-BC02R

    オメガプロ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)。充電全領域でパルス充電(全パルス充電)。パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。車載のまま充電OK!。ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能。充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。Intec Power XT3 Technology。《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。
    タイプ充電電流:パルス充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1950表示LED+デジタルディスプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A))充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))
  • 三次元用スタイラス/MS2-2R32.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    三次元用スタイラス/MS2-2R32.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN764
  • P2R Core専用充電池 LED LENSER

    P2R Core専用充電池

    LED LENSER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P2R Core電池Li-ion
  • HS100 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS100 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 2R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 2R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 2R2 J ARCOL(OHMITE)

    HS10 2R2 J

    ARCOL(OHMITE)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P2R Work専用充電池 LED LENSER

    P2R Work専用充電池

    LED LENSER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    適合機種P2R Work電池Li-ion
  • アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R SHOWA(ショーワグローブ)

    アラミド繊維タイプ耐切創手袋 GP-KV2R

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS25 2R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 2R J

    ARCOL(OHMITE)
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • TE1000B2R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE1000B2R2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替え式防じんマスク(セット品)TW02R 重松製作所

    取替え式防じんマスク(セット品)TW02R

    重松製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    マスク本体TW02、ホルダ・キャップセット#50880、ろ過材R1F(2個)のセット品です。
    用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など材質接顔体:エラストマー
  • コマンド2R MOMO

    コマンド2R

    MOMO
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品ホーンボタンHBR-03、アースリングL型・取付ビス6本グリップ:ブラックレザー(一部エアーレザー)、スポーク:クローム、リング:シルバー
  • HS50 2R5 F ARCOL(OHMITE)

    HS50 2R5 F

    ARCOL(OHMITE)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンKIT(440/2R) KITACO

    ピストンKIT(440/2R)

    KITACO
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
  • コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ) omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • ボールエンドミル SPBF3-2R 日進

    ボールエンドミル SPBF3-2R

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    圧倒的剛性!!。耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度材でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)2R
  • ボールエンドミル SPBF3-2R 日進

    ボールエンドミル SPBF3-2R

    日進
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    耐熱合金の加工で高能率。SUS関連や合金鋼で抜群。HRC60~65の高硬度罪でも高剛性。ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
    軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)4表面処理SPWCボール径(Φmm)2R
  • C300K2R5E ARCOL(OHMITE)

    C300K2R5E

    ARCOL(OHMITE)
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用

    K&M
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    D2R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • SR キセノンバルブ D2R RG(レーシングギア)

    SR キセノンバルブ D2R

    RG(レーシングギア)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    HIDバルブ純正採用世界トップのオスラムを採用。SRライティングシリーズはこだわりの純正品質!
    形状D2R定格85v35w対応12/24V色温度(K)4300入数(個)1明るさ(Lm)3400
  • PWR220T-20-2R00F BOURNS

    PWR220T-20-2R00F

    BOURNS
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-10-2R

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)25被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)10コーナーR(mm)2ねじれ角(°)40/42
...