カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み

「2.2kω 0.5w」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%RS PRO(1件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 2.2kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 2.2kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
569税込626
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7006-44
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1%KOA
3,500税込3,850
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1袋(5000個)
当日出荷から7日以内出荷
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 2.2kΩ 0.5W ±1%KOA
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(100個)
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯坂詰製作所(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 2W ±5%RS PRO
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ表示灯 ネオンブラケットサトーパーツ(46件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
耐電圧AC1500V(1分間)
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10坂詰製作所(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDLEDランプΦ5パネルカット寸法(mm)10.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2
Vishay 金属皮膜抵抗器 CCF07シリーズ 2.2kΩ 0.25 W, 0.5 W ±2% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 CCF07シリーズ 2.2kΩ 0.25 W, 0.5 W ±2%VISHAY
28税込31特価
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.25 W, 0.5 W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CCF07ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±100ppm/K終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E36寸法 = 2.29 (Dia.) x 6.22mm長さ = 6.22mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.6mmCCF07金属皮膜抵抗器0.1 → 0.5 W. 高い信頼性及び最高の品質を誇る、Vishay CCF07シリーズ金属抵抗器(0.1 → 0.5 W定格)です。. 難燃性のエポキシコンフォーマルコーティング 標準の4バンドカラーコードマーキングで取り付け後の識別が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ CFRシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 炭素皮膜, セラミックシリーズ = CFRケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = -450 → 0ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -450ppm/℃TE Connectivity CFRシリーズの炭素皮膜固定抵抗器. TE ConnectivityのCFRシリーズは、信頼性の高い炭素皮膜固定抵抗器です。これらの薄膜抵抗器は、熱伝導性の高いセラミックコアの上に薄い炭素層を有する設計になっています。この低コストの抵抗器製品は0.25 → 2 Wの5つの定格電力を備え、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲で使用できるので、オーディオ、通信、コンピューティングなどの幅広い用途に最適です。. 特長 / 利点. 炭素皮膜固定抵抗器. 0.25 W → 2 Wの5つの出力定格. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
小形金属皮膜抵抗器 MOSX KOA小形金属皮膜抵抗器 MOSXKOA(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±0.1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
149税込164
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器1.6 → 5.9 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 2.2kΩ, ±1% KOAKOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 2.2kΩ, ±1%KOA
649税込714
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 2.2kΩ 1W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 2.2kΩ 1W ±1%KOA
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小動作温度 = -55℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 炭素皮膜, セラミック 抵抗器 0.5W 2.2kΩ ±5%, 7-1623932-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜, セラミック 抵抗器 0.5W 2.2kΩ ±5%, 7-1623932-2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,098税込1,208
1袋(200個)
5日以内出荷
シリーズCFR定格電力(W)0.5抵抗2.2kΩ許容差±5%温度係数-450 → 0ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜, セラミック最小動作温度(℃)-55
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±1%ROHM
199税込219
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2201U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2201UPanasonic(パナソニック)
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589税込648
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 1206 (3216M) 許容差 = ±5% 定格電力 = 0.5W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRGH 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型CRGHシリーズ抵抗器0.5 W. CRGHシリーズのチップ抵抗器は、CRGの高電力バージョンで、同じケースサイズで2倍の定格電力(@ 70 ℃)を発揮します。 CRGHシリーズのチップ抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.55kΩ ±0.1%, YR1B2K55CC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 2.55kΩ ±0.1%, YR1B2K55CCTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1袋(5個)
5日以内出荷
抵抗 = 2.55kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃動作温度 Min = -65℃精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。
RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±0.05% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±0.05%SUSUMU
1,598税込1,758
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -10ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 2.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 2.2kΩ, ±1%ROHM
1,298税込1,428
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
229税込252
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.5W, 2.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.5W, 2.2kΩ, ±1%ROHM
21税込23
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル2010型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 耐サージ抵抗 ROHMROHM 耐サージ抵抗ROHM
659税込725
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±0.1% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±0.1%SUSUMU
839税込923
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1%ROHM
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0805型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ BC Components NTC BC Componentsサーミスタ BC Components NTCBC Components
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F2201V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F2201VPanasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Susumu Co SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-222-D 進工業Susumu Co SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-222-D進工業
429税込472
1袋(100個)
翌々日出荷
抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = RR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 2.2kΩ, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0603型CRG0603シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。 0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 2.2kΩ, ±0.5% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 2.2kΩ, ±0.5%SUSUMU
359税込395
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ 竹内工業サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ竹内工業
3,898税込4,288
1枚
6日以内出荷
優れた熱伝導率で高い効果を発揮、柔軟素材で熱源にしっかり密着、長時間、安定した物性を持続、シロキサン含有量を低減、取付作業の容易な保護フィルムを使用、【用途】、CPU、ICの放熱対策、パワーICの熱対策、スイッチング電源の熱対策、その他、さまざまな熱源への対応
危険物の類別非危険物
SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 2.2kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7077-10