カテゴリ
- 物流用品(75)
- 車輪のみ(10)
- 運搬車輛機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- フォークリフト・建機用チューブ(1)
- 農業機械(106)
- タイヤ(2)
- 作業工具(1,059)
- 切削工具(753)
- 制御機器(607)
- ねじ・ボルト・釘(567)
- パソコン/周辺機器(387)
- 測定用品(376)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
- 船舶用品・漁業資材(184)
- 安全標識(97)
- 機構部品(93)
- 電気材料(87)
- メカニカル部品(87)
- 空調・照明・電設資材(85)
- 建築金物(82)
- 科学研究・開発用品(74)
- 電動工具(67)
- FA担当者のオススメ新商品(61)
- 配管・水廻り設備部材(61)
- バイク部品(57)
- 介護用品(56)
- 店舗什器・備品(52)
- 厨房用品(44)
- 家電(41)
- 日用品(40)
- 事務用品(38)
- 自転車整備工具・アクセサリー(35)
- 研磨材(32)
- 塗料(31)
- 縫製用品(30)
- カー用品(29)
- 建材・エクステリア(27)
- オフィス家具(25)
- 作業服(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
- 学童・教育用品(21)
- 医療(20)
- ヘルスケア(19)
- 溶接用品(18)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 清掃用品(17)
- 食品・飲料(17)
- 自動車補修部品(16)
- 空圧工具(15)
- バイク純正部品(14)
- 卓上消耗品(14)
- 安全用品(14)
- 整備工具・収納(14)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 保管用品(10)
- 防犯用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 梱包用品(8)
- 自転車部品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 住設機器(5)
- 安全保護具(5)
- 農具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 救急・衛生(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防災用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 完成車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 手袋(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(57)
- ウカイ(岐阜産研工業)(5)
- アルミス(8)
- ミリオン(共和)(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ヨドノ(4)
- 東正車輛(5)
- ナンシン(2)
- Wieland(4)
- ENGINEER(エンジニア)(68)
- Hirschmann Test & Measurement(110)
- OSG(オーエスジー)(195)
- PISCO(ピスコ)(64)
- TRUSCO(114)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(72)
- エイト(71)
- エスコ(70)
- ユニット(87)
- 大阪魂(424)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ウカイ(岐阜産研工業)・アルミス・ミリオン(共和)・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・ヨドノ・東正車輛・ナンシン・Wieland・ENGINEER(エンジニア)・Hirschmann Test & Measurement・OSG(オーエスジー)・PISCO(ピスコ)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エイト・エスコ・ユニット・大阪魂・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「2.50-4」の検索結果

2.50-4ノーパンクタイヤ
アルミス¥5,198~税込¥5,718~1本ほか翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)212車輪幅(mm)60ボス幅(mm)77車軸径(mm)20
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
ノーパンクタイヤ 2.50-4
アルミス¥11,980税込¥13,1781箱(6個)翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)60ボス幅(mm)80車軸径(mm)20
エアータイヤ 2.50-4
アルミス¥10,980税込¥12,0781箱(6個)翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)60ボス幅(mm)80車軸径(mm)20
ノーパンクタイヤ 2.50-4
アルミス¥12,980税込¥14,2781箱(6個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)58ボス幅(mm)80車軸径(mm)16
ノーパンクタイヤ 2.50-4
アルミス¥12,980税込¥14,2781箱(6個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)58ボス幅(mm)40車軸径(mm)16
スタンダードプレスキャスター 金具セット 2.50-4 / 3.00-5用
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイス
エスコ¥8,830税込¥9,7131個当日出荷エスコ品番EA589RK-3材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0
ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4
日進¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)2.5被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)2.5ねじれ角(°)51
ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4
日進¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)2.5表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)2.5
スタンダードプレスキャスター 金具セット 2.50-4 / 3.00-6用
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷固定仕様の金具です。用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
ネンリヨウパイプ,2.5X4X110
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401個8日以内出荷部品名称ネンリヨウパイプ,2.5X4X110図解NoMCV352D(16) ハンドル、燃料タンク部品_No.32、MCV352D(14) ハンドル、燃料タンク部品_No.32
ネンリヨウパイプ,2.5X4X50
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷部品名称ネンリヨウパイプ,2.5X4X50図解NoMCV352D(16) ハンドル、燃料タンク部品_No.33、MCV352D(14) ハンドル、燃料タンク部品_No.33
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1M
TRUSCO¥479~税込¥527~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色赤紫長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)
変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷3.5mm径4極プラグを2.5mm径4極プラグとして使用する際に使用できる変換プラグです。仕様メス端子 Φ3.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ2.5mm 4極プラグ![変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616540-251222-02.jpg)
変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ
GB[制御機器]¥239税込¥2631個3日以内出荷2.5mm径4極プラグを3.5mm径4極プラグに変換するためのアダプタです。仕様メス端子 Φ2.5mm 4極プラグ → オス端子 Φ3.5mm 4極プラグ
Wieland アースブロック 56.203.9055.0 WT 2.5/4 PEシリーズ
Wieland¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:WT 2.5/4 PE●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑, 黄●レベル数:シングル●端子方法:プラグイン●定格電圧:800 V●WTP 2.5/4フィードスルー端子. フィードスルーDINレール端子台は、TS 35 DINレールにねじ込んで取り付けます。. 公称断面積: 2.5 / 4 mm2 幅: 5 mm 互換性のあるWTP 2.5/4アース(接地)端子台については、品番RS ; 811-3930 811-3930 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応![リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→SATA HDD/SSD 2.5インチx4] 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G ブラック CMRK-S4S6G2 センチュリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327319-260930-02.jpg)
リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→SATA HDD/SSD 2.5インチx4] 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G ブラック CMRK-S4S6G2
センチュリー¥9,698税込¥10,6681式7日以内出荷5.25インチベイ1段に2.5インチSATA HDD/SSD4台を収納可能なラックケース。12.5mm厚までの2.5インチHDD/SSDに対応。冷却ファン搭載寸法(mm)幅145×高さ41×奥行き149(突起部含まず)取付位置:5.25インチベイ内蔵質量(g)(約)566(インナートレイ含む)対応機種SATAホストインターフェイスを搭載したWindows PC使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒ドライブサイズ12.5mm厚までの2.5インチSATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)]ファン(冷却)4cm角4,000rpm±10%インターフェイスSATA
漁火 ウレタン パイプ (内径2.5×外径4.0mm)
山田実業¥7,298~税込¥8,028~1巻(100m)4日以内出荷から6日以内出荷ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。 材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。用途ライン リーダーの保護材質ウレタン1巻長さ(m)100外径(mm)4.0内径(mm)2.5適合号数#130~160
2.5x 4mm 押しスプリング
エスコ¥480税込¥5281セット(20本)当日出荷エスコ品番EA952VB-4材質ステンレス製高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5総巻数(巻)5.5密着高さ(mm)1.5ばねの種類押しばね
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
ハンドタップ 中#2
(55件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。種別中#2材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf5
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥599税込¥6591袋(20個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781巻当日出荷から32日以内出荷UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド BB
GENTOS¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF質量(g)353寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:800明るさ(Lm)光源(約)800~40照射距離(m)最大:(約)180電球の種類LED連続点灯時間(時間)11~96落下耐久(m)テスト:1
...


















![変換プラグ 2.5mm4極プラグ←3.5mm4極プラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616531-251222-02.jpg)
![変換プラグ 3.5mm4極プラグ←2.5mm4極プラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616540-251222-02.jpg)

![リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→SATA HDD/SSD 2.5インチx4] 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G ブラック CMRK-S4S6G2 センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327319-260930-02.jpg)