3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト
エコ商品
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB レンズ材樹脂(透明) ランプの種類LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 配光タイプミディアム配光 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra)94 樹脂 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩 形状T型 先端形状六角 材質(ハンドル)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)