カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,993)
  • 切削工具(1,174)
  • 制御機器(836)
  • 作業工具(501)
  • 電気材料(363)
  • メカニカル部品(355)
  • 機構部品(241)
  • 溶接用品(233)
  • 厨房用品(131)
  • 物流用品(130)
  • 測定用品(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • 建築金物(112)
  • 研磨材(107)
  • 店舗什器・備品(99)
  • 船舶用品・漁業資材(98)
  • 電動工具(97)
  • テープ(82)
  • 空調・電設資材(81)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 縫製用品(36)
  • 梱包用品(32)
  • オフィス家具(32)
  • 学童・教育用品(32)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 家電(25)
  • 空圧工具(25)
  • バイク部品(24)
  • 医療(23)
  • 事務用品(22)
  • 農業機械(21)
  • 自転車部品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 安全保護具(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 手袋(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 安全用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 保管用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 防犯用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 日用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農具(4)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • エンジン工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「2.6mm」の検索結果

8,639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインテープ釘M(4300本) トーエイライトラインテープ釘M(4300本)トーエイライト
17,980税込19,778
1箱
7日以内出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)2.6×65質量(kg)13.8/箱
KPN床バンド 昭和コーポレーションKPN床バンド昭和コーポレーション
519税込571
1個
4日以内出荷
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
流量調整機能付ノズル KNC SMC流量調整機能付ノズル KNCSMC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ブロー工程の最下流で流量調整が可能
用途おねじ付ノズル~Φ2.0相当以下までの流量の調整が可能取付ねじR1/4使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.62MB)ノズル径(Φmm)2.6
防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(5双) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(5双)トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
6,698税込7,368
1袋(5双)
7日以内出荷
特殊スベリ止め加工により、油作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。内側に温かさを保つ、柔らかいボアタイプの裏起毛を施しています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途除雪作業に。農作業、土木建築業に。運送業などに。仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、裏パイル編み、サニタイズ抗菌抑臭加工厚さ(mm)2.6グリーン規格【EN511:2006】121入数(双)5全長(cm)31材質(裏)(外側)ポリエステル(内側)アクリル材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(1.78MB)
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)マツモト産業
19,980税込21,978
1箱(1kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、鋳鉄用溶接棒の中で最も割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合、水圧を受ける部分の溶接仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:0.75、Si:0.60、Mn:0.18、P:0.003、S:0.002、Fe:0.48、Ni:残棒端:赤JIS規格Z3252 ECNi-CI引張強度(MPa)304被覆黒鉛系硬度HRB75~85
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用)マツモト産業
14,980税込16,478
1箱(1kg)
7日以内出荷
鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので他社製品よりも特に低電流で使用できます。融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。機械的性質が優れていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靭鋳鉄の溶接に適しています。
用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合など、ハードフェーシングの下盛仕様[溶着金属の化学成分の一例(%)]C:1.26、Si:0.68、Mn:0.82、P:0.005、S:0.003、Fe:残、Ni:57.25棒端:黄JIS規格Z3252 ECNiFe-CI引張強度(MPa)500被覆黒鉛系硬度HRB85~95
LAアクアREVOドリル ショート 30 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 30NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリルバリレス ショート 20NACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリルバリレス ショート 30NACHI(不二越)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリル ショート 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 20NACHI(不二越)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
極細ビス(スチール) 24号 ダンドリビス極細ビス(スチール) 24号ダンドリビス
1,398税込1,538
1箱(358本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質スチール十字穴番号No.1寸法d(mm)2.6表面処理クロメート穴の形状十字穴頭部径dk(mm)4.2
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 磁気式ギア速度センサCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
24,980税込27,478
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間保護等級IP67極性磁石:先端 S極
CBNチップ 4QS-VNGA タンガロイCBNチップ 4QS-VNGAタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイCBNチップ 2QP-DCGT-HPタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BXA20刃数2寸法LE(mm)2.6寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法ft(mm)0.01~0.1
CBNチップ 4QS-VNGG-HP タンガロイCBNチップ 4QS-VNGG-HPタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BM05M刃数4寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525
Nクッション エクシールNクッションエクシール
4,498税込4,948
1シート(270個)
5日以内出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたポリウレタン製クッションです。圧縮永久歪みの値が小さいため、変形しにくく、つぶれにくい素材です。紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止めなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)2.6径(Φmm)12硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル六角軸ステンレスドリル三菱マテリアル
349税込384
1本
3日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
アクティブな女性のためのカジュアルウオッチBABY-Gから、人気のスクエアデザインを採用したモデルです。ケースサイズで縦方向2.6mm、横方向2.1mmの小型化を実現しました。厚みも1.2mmのスリム化を図ると同時に、より薄く見せるため、ケースをサイドから見てフラットとなるデザインに仕上げました。カラーは様々なコーディネートに取り入れやすいベーシックなカラーリングです。また、機能面では、世界6局の標準電波に対応した電波受信機能やタフソーラーも搭載。更に10気圧防水機能にも対応し実用性も兼ね備えました。季節を問わず幅広いファッションに合わせやすいウオッチです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:125~180質量(g)31構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】42.1 × 37.9 × 11.3機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約11ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムワールドタイム5本:世界48都市(31タイムゾーン)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能付きアラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
US-4R 赤ビーズ ハリミツUS-4R 赤ビーズハリミツ
299税込329
1パック(10個×1パック)
7日以内出荷
大穴仕様で太仕掛にも対応した仕掛作り専用ビーズです。
ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2 ミノル工業ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2ミノル工業
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ本体に100%新塊材料を使用刃物用特殊鋼を採用適正な焼入処理が施されています丈夫で長持切れ味抜群
仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
メッセンジャー 共立電機メッセンジャー共立電機
4,898税込5,388
1巻(10m)
翌々日出荷
支線を張る時に使用します。
材質
鋼 メッセンジャー 共立電機鋼 メッセンジャー共立電機
3,898税込4,288
1巻(10m)
翌々日出荷
支線を張る時に使用します。
材質
C型差込金具 共立電機C型差込金具共立電機
899税込989
1個
翌々日出荷
SDワイヤー2.6mm線等を電柱や柱間等に引き留める場合に使用します。
耐荷重(kg)660
DV線引留碍子(低圧) 共立電機DV線引留碍子(低圧)共立電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
-
イヤー碍子 共立電機イヤー碍子共立電機
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
碍子部は、アングル取付け部のボルトサイズによって、2種類ございます。
ケーブルカッター(銅線)60 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)60ミノル工業
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
人間工学を駆使驚異の切れ味ハンドル荷重をメーカー比40%軽減(特許取得)軽く、片手で作業ができ、ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れます刃物炭素工具鋼を精密鍛造。最適硬度に熱処理が施されており、すばらしい切れ味が持続します
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV・CV60mm2、VVR・CV8mm2×3心、CTV8mm2、VVF2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)365穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
VAペンチSuper(銅線)38 ミノル工業VAペンチSuper(銅線)38ミノル工業
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
楽々片手で切断支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV:38mm2、VVF、2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)212質量(g)315穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
超小型バッテリー溶接機 レビス レグルス超小型バッテリー溶接機 レビスレグルス
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
・サイズもコストも最小に ・今までにない驚異の軽さ本体、バッテリー合わせて4kg ・ショルダーベルト付属で持ち運びもらくらく 便利な溶接補助機能付き ・ホットスタート機能でアークスタート性向上 ・アースフォース機能で溶接棒の母材吸付き軽減 ・小型ながら最大出力100A、2.6mm溶接棒を4~5本利用可能
質量(kg)4.0 (バッテリー含む)、電池:0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×265×220使用率(%)100%(40℃ 10 分)電源電圧(V)リチウムバッテリー DC42~63冷却方式インテリジェント空冷システム適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ2.6充電時間約3時間電池専用バッテリーパック「Li2040」充電器形名専用充電器:HC113-0210200JA無負荷電圧(V)14~55電流範囲(A)5~100定格容量(A)電池:8.0h 148wh
ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 夏目栄興電器
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)夏目口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大栄興電器
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ大口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ 栄興電器ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ栄興電器
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
防湿型。速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)コップ口金E26取付ピッチ(mm)114材質(ソケット)磁器
テコペン偏芯パワーペンチ KUROKIN(黒金)テコペン偏芯パワーペンチKUROKIN(黒金)
6,898税込7,588
1丁
6日以内出荷
先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。
用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付ブラック/ゴールド
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から3日以内出荷
チップ色CBN標準A穴の有無あり
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先切刃形状1コーナータイプ材種BN500切刃数1
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら