カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.7pf」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.7pF ±0.25pF KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 2.7pF ±0.25pF

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 2.7pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -0.25pF許容差(プラス) = +0.25pF温度係数 = ±30ppm/℃Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    999税込1,099
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-30
  • MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,098税込3,408
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:WCAP-CSRF●末端仕様:はんだアズワン品番65-7129-95
  • MLCC 2.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    34,980税込38,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7152-56
  • MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    20,980税込23,078
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7118-95
  • MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    4,898税込5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-62
  • MLCC 2.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    MURATA(村田製作所)
    3,398税込3,738
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.05pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GJM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6948-40
  • MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2.7pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.1pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7118-96
  • MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 2.7pF 50V dc 0201 0603M 1セット 2500個入

    MURATA(村田製作所)
    1,598税込1,758
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2.7pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±0.25pF●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7121-40
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.7pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    MURATA(村田製作所)
    12,980税込14,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ムラタGJM高Q特性0402シリーズ。GJMシリーズ温度補償タイプ。VHF、UHF、マイクロ波周波数帯で高Q特性及び低ESRを実現します。 GJMシリーズは高周波特性を向上させるとともに電力消費削減に貢献 デバイスの動作特性が静電容量のむらの影響を大きく受ける共振回路、同調回路、インピーダンス整合回路などの、高周波回路の温度補償に最適 定格電圧: 6.3 → 5
  • KYOCERA AVX MLCC 2.7pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A2R7CAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 2.7pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A2R7CAT2A

    KYOCERA AVX
    42,980税込47,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量2.7pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスClass I
  • KYOCERA AVX MLCC 2.7pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A2R7CAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 2.7pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A2R7CAT2A

    KYOCERA AVX
    2,998税込3,298
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量2.7pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
  • 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

    フジキン
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • メラミン食器 プチフラワー 平皿 マルケイ(国際化工)

    メラミン食器 プチフラワー 平皿

    マルケイ(国際化工)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。
    材質メラミン形状丸皿プチフラワー電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • (18127)インシュレーター,エキゾーストヒート ホンダ

    (18127)インシュレーター,エキゾーストヒート

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (90427)ワッシャー ホンダ

    (90427)ワッシャー

    ホンダ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • (17227)ガスケット ホンダ

    (17227)ガスケット

    ホンダ
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
  • iPhone 12 Perfect Fit メタリック レイ・アウト

    iPhone 12 Perfect Fit メタリック

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    超精密設計・ソフト素材で耐衝撃。スピーカー穴も精密なのでホコリが入りにくい。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。衝撃をやわらげる柔らか素材。液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。
    用途スマホケース材質熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)25タイプケース型対応機種iPhone 12寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.9×7.2×1.1特性耐衝撃、ストラップホール付
  • 密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
  • 密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク バンド L型バイトンパッキン付 CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    43,980税込48,378
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型バイトンパッキン付 TP-CTLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク バンド L型バイトンパッキン付 TP-CTLシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    46,980税込51,678
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 TP-CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 TP-CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    35,980税込39,578
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型バイトンパッキン付 TP-CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型バイトンパッキン付 TP-CTHシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。
  • 折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    47,980税込52,778
    1個
    16日以内出荷
    無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。簡単に密閉できるキャッチクリップ式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
    材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
  • 折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/FKM CTLFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/FKM CTLFシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    58,980税込64,878
    1個
    16日以内出荷
    無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
    表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
  • 密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 CTBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型バイトンパッキン付 CTBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    34,980税込38,478
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    7,898税込8,688
    1本
    15日以内出荷
    -200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
    被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ

    EPCOS
    11,980税込13,178
    1箱(250個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1リール(5500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX

    AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    AVX
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    23,980税込26,378
    1リール(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49/US ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49/US

    ABRACON
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 12MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 11.4 x 4.7 x 2.7mm。周波数許容性 = ±30ppm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTC onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTC

    onsemi
    2,398税込2,638
    1セット(94個)
    7日以内出荷
    論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 2.7 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 小信号 高速 スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay 小信号 高速 スイッチングダイオード

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IQD 水晶振動子 IQD

    IQD 水晶振動子

    IQD
    1,698税込1,868
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LVT244MTC onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LVT244MTC

    onsemi
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74LVTファミリ、Fairchild Semiconductor. 低電圧BiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 2.7 → 3.6 互換性: 入力LVTTL/TTL、出力LVTTL●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:74LVT寸法(mm)6.5×4.4×0.9タイプロジック:バッファ, ラインドライバインターフェースバッファ&ラインドライバIC出力電流(mA)低レベル:(Max)64、高レベル:(Max)-32ピン数(ピン)20極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.6最大伝播遅延時間@最大CL4.2ns出力タイプ3ステート
  • Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    ABRACON
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 7pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。長さ = 3.2mm。幅 = 1.5mm。高さ = 0.9mm。寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm。周波数許容性 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 70kΩ。動作温度 Min = -40℃。耐熱性水晶を円筒形パッケージに収めたプラスチックパッケージ 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ 低周波数 商業及び産業温度 ワイヤレス通信 PDA及びPalmPilot
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス放電管 直流放電開始電圧:117V 1袋 10個入 TDK

    ガス放電管 直流放電開始電圧:117V 1袋 10個入

    TDK
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:S30-90X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:117V●過電圧:600V●最大定格電圧:50 V●実装タイプ:表面実装●寸法:4.5 x 2.7 x 3.2mm●奥行き:2.7mm●高さ:3.2mm●長さ:4.5mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:0.4pFアズワン品番65-6985-95
  • IQD 水晶発振器 IQD

    IQD 水晶発振器

    IQD
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷