カテゴリ

  • 自動車純正部品(55,869)
  • バイク純正部品(24,398)
  • トラック純正部品(19,285)
  • 農業機械(10,620)
  • 制御機器(8,433)
  • メカニカル部品(7,733)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,826)
  • 切削工具(6,300)
  • ねじ・ボルト・釘(5,279)
  • 空調・照明・電設資材(3,589)
  • パソコン/周辺機器(3,150)
  • 機構部品(2,733)
  • バイク部品(2,731)
  • オフィス家具(2,677)
  • 科学研究・開発用品(2,529)
  • 店舗什器・備品(2,120)
  • 作業工具(1,987)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,853)
  • 電気材料(1,796)
  • 物流用品(1,544)
  • 卓上消耗品(1,486)
  • 測定用品(1,457)
  • 配管・水廻り設備部材(1,411)
  • 厨房用品(1,389)
  • 建築金物(1,190)
  • 医療(1,131)
  • 清掃用品(1,114)
  • 事務用品(1,089)
  • 自動車補修部品(1,018)
  • 研磨材(963)
  • 電動工具(956)
  • FA担当者のオススメ新商品(925)
  • 船舶用品・漁業資材(883)
  • 塗装・養生・内装用品(790)
  • 家電(782)
  • 作業服(749)
  • 建材・エクステリア(743)
  • 安全靴・作業靴(677)
  • 縫製用品(666)
  • 安全標識(636)
  • 学童・教育用品(602)
  • 梱包用品(565)
  • カー用品(506)
  • 空圧工具(480)
  • 防犯用品(464)
  • 介護用品(454)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(446)
  • 農業・園芸資材(396)
  • 保管用品(387)
  • 安全用品(380)
  • 食品・飲料(376)
  • 日用品(375)
  • トラック用品・パーツ(343)
  • 自転車部品(308)
  • 防災用品(301)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(293)
  • 溶接用品(266)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(257)
  • 安全保護具(227)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(212)
  • はんだ関連・静電気対策用品(203)
  • テープ(198)
  • 塗料(180)
  • エンジン工具(180)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(167)
  • 手袋(156)
  • フォークリフト・産機・建機用品(146)
  • 救急・衛生(129)
  • 自動車用オイル・ケミカル(127)
  • 整備工具・収納(119)
  • 測量用品(土木/建設)(115)
  • ヘルスケア(112)
  • クリーンルーム用品(110)
  • 農具(103)
  • 接着剤・補修材(94)
  • バッテリー・電装(90)
  • 洗車・清掃(85)
  • スプレー・オイル・グリス(83)
  • トラック輸送・安全用品(80)
  • マスク(75)
  • タイヤ・足回り(70)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(69)
  • 住設機器(68)
  • 洗剤・除去剤(62)
  • 鈑金・塗装(52)
  • 完成車(51)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(46)
  • 理美容(32)
  • 測定関連サービス(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(30)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(24)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 進物(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)

「2.8」の検索結果

201,187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シガーソケット 延長ケーブル 2.8m モノタロウシガーソケット 延長ケーブル 2.8mモノタロウ(26件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして長さ(m)2.8電圧(V)DC12/24最大電流(A)8販売区分業務用
インバーター発電機 2.8KVA 工進インバーター発電機 2.8KVA工進(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター幅(mm)444高さ(mm)473使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)385定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:28/(並列時定格出力)(2台接続時)54、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5.7~16.1(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.8、5.4(並列時定格出力/2台接続時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン相数単相定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))64~72過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジンオイル容量(mL)550コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)28A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
ポータブルクーラー 2.8kW アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.8kWアイリスオーヤマ
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
6畳分のコンパクトさで約10畳分の冷風能力。工事不要で簡単設置。
その他ルーバー(手動):上下左右ホワイト質量(g)24500長さ(m)【排気ダクト】1.5コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×312×699消費電力(W)(50/60Hz)900/1050設定温度(℃)7~30電源(AC V)100風量調整弱/強送風口数1除湿能力(L/日)26(50Hz)/34(60Hz)適用畳数7~10畳排熱ダクト有無ありタイマー機能ON・OFF/1~24h
MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm 祥碩堂MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm祥碩堂
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。
用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色
LED電球 MBA2.8W-1224B マリンテックLED電球 MBA2.8W-1224Bマリンテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
2.8kg/1050mm マトック エスコ2.8kg/1050mm マトックエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
商品タイプ頭+柄セットエスコ品番EA650CB-15A全長(mm)1050質量(kg)2.8
FA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ 象印チェンブロックFA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ象印チェンブロック
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。安全な手元電圧24Vです。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。トロリーの標準I型鋼寸法は電動トロリー部を御参照下さい。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
交換レンズ E 16mm F2.8 SONY(ソニー)交換レンズ E 16mm F2.8SONY(ソニー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
風景や建築物の撮影、スナップなどの幅広いシーンで活躍する、35mm判換算で、広角24mm相当のEマウント専用レンズです。 薄さ22.5mm、重さ約67gの軽量・コンパクト設計で、持ち運びも簡単。レンズ鏡筒部の外装にはアルミニウム合金を使用し、高品位な外観に仕上げています。 さらに、新開発のレンズ内モーターにより、静止画だけでなく動画撮影時においても、静かでなめらかなフォーカスや絞り駆動を実現しています。 また、レンズ前面に装着するだけで、超広角レンズや魚眼レンズとして楽しめる別売のコンバージョンレンズを用意しています。
付属品レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)22.5質量(g)約67倍率(倍)最大撮影:約0.078羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)62焦点距離(mm)16レンズ構成5群5枚撮影距離(m)最短:0.24絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
長尺シーラー 2.8×600mm アズワン長尺シーラー 2.8×600mmアズワン
43,956税込48,352
1台
当日出荷
シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚質量(kg)5.8消費電力(W)780電源AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)100×800×230シール長さ(mm)600シール幅(mm)2.8シール能力(mm)0.4以下アズワン品番7-3399-01
シム T=2.80 12037-017 Kawasakiシム T=2.80 12037-017Kawasaki
1,298税込1,428
1個
当日出荷
代表車種KL600-B1
RFレンズ RF28mm F2.8 STM CanonRFレンズ RF28mm F2.8 STMCanon
49,980税込54,978
1個
当日出荷
質量約120gの小型化と高画質を両立、RFレンズ初のパンケーキレンズ。フルサイズユーザーには使い勝手のよい広角28mm、APS-Cサイズユーザーには自然な画角の35mm換算45mm相当の標準レンズとしてご使用いただけます。単焦点レンズならではの明るいレンズで、キットの標準ズームレンズでは撮ることが難しい背景や点光源をキレイにぼかした写真を手軽かつ高画質に表現できます。3枚の大口径・高精度PMo(プラスチックモールド)非球面レンズをセンサーの手前に配置することで、レンズ構成枚数を抑えながら中心から周辺まで優れた描写性能と小型化を両立。EOS R シリーズカメラとの組み合わせで、優れた携帯性を実現するほか、レンズをつけたままでもかさばらない身軽なレンズです。<使い勝手の良い魅力的な焦点距離>フルサイズカメラ装着時は広角28mm F2.8レンズとして使用可能。室内でも撮りやすい広い画角と、適度に強調された遠近感を活かした表現が可能で、風景写真やスナップなど幅広い撮影シーンに使えます。APS-Cサイズカメラ装着時は標準45mm相当のF2.8レンズとして使用可能。標準レンズならではの自然な遠近感と、被写体とコミュニケーションがとりやすい適度な距離感で、ポートレートやスナップ、料理写真、テーブルフォトなど幅広い撮影シーンを気軽に切り取れます。<搭載テクノロジー>・非球面レンズ優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。・STM撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影が可能。・フルタイムマニュアルAFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能。・コントロールリングISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現。
付属品レンズキャップE-55、レンズダストキャップRF長さ(mm)約24.7(収納時)質量(g)約120倍率(倍)最大撮影:0.17羽根枚数絞り羽根:7枚フィルター直径(Φmm)55レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)69.2レンズ構成6群8枚(プラスチックモールド非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短0.23絞り最小22マウントRF画角(水平・垂直・対角線)65°00'・46°00'・75°00'
VIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINKVIGI 4MPドーム型IRネットワークカメラ(2.8mm)TP-LINK
13,980税込15,378
1個
当日出荷
4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。人物&車両を識別:人物・車両を他の物体と区別することができるため、より正確なイベント通知を受け取れます。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え・カメラへの妨害・物体の持ち去り/放置が検知されると通知が届くので、すぐに映像を確認することができます。IK10 耐衝撃性&IP67 防水性:過酷な環境にも耐えられるよう、優れた耐衝撃性と防水性を備えており、いつでもどこでも安定した稼働を提供します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、Smart IR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術によって動画を処理します。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。2.8/4mmレンズ:広角と長距離用の2種類のレンズモデルを展開し、ニーズに合わせた選択が可能です。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理することができます。
[1.6-2.8m] スマートロック ポール エスコ[1.6-2.8m] スマートロック ポールエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BR-280
Φ2.8x25mm ねじ込フック(真鍮製/6個) エスコΦ2.8x25mm ねじ込フック(真鍮製/6個)エスコ
200税込220
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DR-3
しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L TEKNOSしずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8LTEKNOS(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ消費電力(W)26タンク容量(L)2.8適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳電気代の目安約0.7円/時連続加湿時間(時間)約11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
2.8mm ソダーウィック(1巻) エスコ2.8mm ソダーウィック(1巻)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323-14
マクロレンズ(Eマウント用)FE 50mm F2.8 Macro SONY(ソニー)マクロレンズ(Eマウント用)FE 50mm F2.8 MacroSONY(ソニー)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
小型・軽量で日常使いに最適なフルサイズ対応の高性能標準マクロレンズ 小型・軽量設計で、等倍撮影も可能な35mmフルサイズ対応標準マクロレンズ 最短撮影距離0.16mで、被写体に接近しての撮影が可能 フォーカスモードスイッチ、フォーカスレンジリミッター、フォーカスホールドボタンが快適なマクロ撮影をサポート 倍率/距離表示を備え、マクロレンズとしての利便性を向上 画面周辺までシャープな描写を実現 被写体を引き立たせるぼけを生かした撮影表現が可能 至近距離だけでなく、通常領域でも使用可能 防塵・防滴に配慮した設計
付属品レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)71質量(g)約236倍率(倍)最大撮影:約1羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズマクロ最大径(Φmm)70.8焦点距離(mm)50レンズ構成7群8枚撮影距離(m)最短:0.16絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
ナノダイヤモンドグリス 2.8g エスコナノダイヤモンドグリス 2.8gエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導効率を高める!CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノダイヤモンドパウダー配合です。非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。扱いやすい注射器タイプです。導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
使用温度範囲(℃)200まで(理論値)内容量(g)2.8熱伝導率(W/mk)8.3
カラーコーン 2.8kg重量タイプ ブラスト興業カラーコーン 2.8kg重量タイプブラスト興業(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本ほか
翌々日出荷
見た目は普通のカラーコーン、重さは約4倍の2.8kg 風の強い現場、長期間使用したい場合など、様々な場面でご使用いただけます
用途交通規制質量(kg)2.8
FD9383-HV (2.8mm) VivotekFD9383-HV (2.8mm)Vivotek
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター最大30メートルSmartIR搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)形状ドーム型質量(g)550規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50(-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド,、アライメントステッカー、 取付ネジ一式、 ケーブルグランド外形寸法o 117.2 × 89.6 mm消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス、リモートズームインターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560×1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比56dB検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪・2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出)検出精度人物 (性別・服装の色・カバン・帽子)、車両 (自転車・バス・車・バイク・トラック・車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出トリガーカメラ妨害検知、 サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、 サイバー攻撃イベント、 不正接続隔離イベント)、 手動トリガー、 モーション検知、 定期トリガー、 録画通知、 SDカード寿命、 衝撃検知、 システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、 HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス使用場所屋内・屋外プロトコル802.1X、 ARP、 Bonjour、 CIFS/SMB、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP/SFTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMPv3、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS 1.2/1.3、 UDP、 UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、 UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、 IC (ICES-003 Issue 7・ Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1・IEC/EN 60950-22・IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 3.6 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知・SmartVCA)、SmartVCA-グループ1:スマートモーション検知(5ウィンドウビデオ動体検知・人物検知・車両検知・時刻フィルタ)、SmartVCA(侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検出)、SmartVCA-グループ2:置き去り検知・持ち去り検知・群集検知、SmartVCA-グループ3:逃走検知・駐車検知・条件付き侵入検知・VADPパッケージ:トレンドマイクロ(デフォルト、年間無料トライアル)画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上、 Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード を経由したイベント通知、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード経由のファイルアップロード
2.8mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用) エスコ2.8mm 六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
エスコ品番EA811AD-2.8
RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM CanonRFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STMCanon
239,800税込263,780
1個
当日出荷
ズーム全域での開放絞り値F2.8と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現した超広角ズームレンズ 自然で美しいボケ味とLレンズに迫る高画質を実現 STM(ステッピングモーター)と手ブレ補正機構の搭載による快適な撮影 IS(手ブレ補正機構)ユニットの小型化や沈胴構造の採用、カメラ側の電子歪曲収差補正の活用により、ズーム全域での開放絞り値F2.8を達成しながら、全長約91.0mm(収納時)、質量約445gの小型・軽量設計を実現。 優れた携帯性に加え、焦点距離16mmから28mmの超広角のズーム域により、限られた空間や建物内で周囲を広く画面に写しこんだ撮影、広大な風景などの撮影において、ダイナミックな遠近感を生かした表現が可能。「RF28-70mm F2.8 IS STM」と併用することにより、超広角16mmから中望遠70mm※1までのさまざまな撮影シーンを2本のレンズでカバーすることが可能。焦点距離28mm時、最短撮影距離0.2m、最大撮影倍率0.26倍を実現し、被写体に迫ったクローズアップ撮影が可能。※1 APS-Cサイズカメラ装着時の35mm判換算の焦点距離のイメージは、約26mm-112mm相当。
付属品レンズキャップ E-67II、レンズダストキャップ RF質量(g)(約)445径(Φmm)フィルター:67倍率(倍)最大撮影:0.26倍(28mm時)羽根枚数絞り:9大径×長さL(mm)(最大収納時)約76.5×91レンズ構成13群16枚撮影距離(m)最短:0.2/0.66ft.(28mm時)絞り最小22
ベアリング 10X22X2.8 09263-10002 スズキベアリング 10X22X2.8 09263-10002スズキ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 2.8 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.8MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
989税込1,088
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)64直径(Φmm)2.8溝長(mm)33先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
形状包み形厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び圧力10K
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.8 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.8MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
889税込978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.8溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
ワッシャー 26X14X2.8 90501GAH000 ホンダワッシャー 26X14X2.8 90501GAH000ホンダ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
主な適合純正品番90501-GAH-000主な適合車種(ホンダ)DUNK
エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.8全長(mm)90有効長(mm)42
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.8 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.8ミニター
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刃径(Φmm)2.8刃長(mm)2.8全長(mm)38.5軸径(Φmm)3トラスコ品番498-8574材質超硬合金形状円形質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINKVIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(2.8mm)TP-LINK
13,980税込15,378
1個
当日出荷
4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
Nexperia 整流ダイオード  2.8A nexperiaNexperia 整流ダイオード 2.8Anexperia
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸鉄工ドリル 2.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 2.8mmEFFORT(エホート)
429税込472
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)99有効長(mm)35
2.8x 67mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ2.8x 67mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-2.8
2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ2.8x 92mm ドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BH-2.8
1/4"/2.8mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ1/4"/2.8mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
785税込864
1パック
翌日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:2.8、全長:78、有効長:28入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
L-カク2.8 シーピー化成L-カク2.8シーピー化成
34,980税込38,478
1ケース(50枚×8袋)
3日以内出荷
四季に捉われない柄数を誇る、定番大型パックシリーズ。
材質PSP質量(g)10
2.8L フェルンバッハフラスコクランプ Eppendorf(エッペンドルフ)2.8L フェルンバッハフラスコクランプEppendorf(エッペンドルフ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:8アズワン品番63-8461-11
322x231x52mm/2.8L プラスチックバット エスコ322x231x52mm/2.8L プラスチックバットエスコ
645税込710
1個
当日出荷
多目的に使用できるバット。 凹凸を無くし、滑らかな形状です。
材質PPエスコ品番EA506AF-111寸法(mm)322×231×52フタなし
2.8L雪平鍋(ステンレス製/目盛付) エスコ2.8L雪平鍋(ステンレス製/目盛付)エスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
材質本体:ステンレス、柄:木仕様電磁調理器IH200V対応容量(L)2.8直径(Φ)直径220mm深さ(mm)85mm
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.8mmEFFORT(エホート)
639税込703
1本
翌々日出荷
角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)135有効長(mm)75
関連キーワード
...