曜日別特売

加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L

加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L - YAMAZEN(山善)加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L - YAMAZEN(山善)加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L - YAMAZEN(山善)加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L - YAMAZEN(山善)加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L - YAMAZEN(山善)加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L - YAMAZEN(山善)加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L - YAMAZEN(山善)加湿器 スチーム式 上部給水 急速モード搭載 タンク容量 2.8L - YAMAZEN(山善)

すぐに沸く急速モード搭載のスチーム加湿器。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。
電気ケトル構造を採用することでスピーディーな加湿に対応したモデル。
加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。電源コードはマグネットプラグ式。
オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:1200W(急速モード運転時)
◇加湿運転時消費電力:400W(Hi運転時)
◇電源コード長さ:1.5m
◇水タンク容量:2.8L
◇加湿量:(Lo)200ml/h、(Mi)350ml/h、(Hi)500ml/h
◇連続使用時間:(Lo)14時間、(Mi)8時間、(Hi)5.5時間
◇適用床面積:木造和室約8.5畳、プレハブ洋室約14畳
◇安全装置:空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ

用途
加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 加湿機 スチーム加湿機 スチーム式加湿機 加熱式 大容量 卓上 おしゃれ
質量(kg)
1.8
色
ライトグレー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200(急速モード運転時)、400(Hi運転時)
コード長さ(m)
電源/約1.5
安全装置
空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ
連続使用時間(時間)
(Lo)14、(Mi)8、(Hi)5.5
適合床面積
木造和室約8.5畳、プレハブ洋室約14畳
保証期間
1年
水タンク容量(L)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×23×31
加湿量(mL/h)
(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
切タイマー
1/2/3/4時間
内容量
1台
取扱説明書:(1.42MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348742KS-GC283(W)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする