カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(216)
- 切削工具(101)
- 制御機器(57)
- 測定用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 機構部品(4)
- 電気材料(2)
- テープ(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(186)
- DiodesZetex(27)
- EIKO(栄工舎)(15)
- 九飛勢螺(13)
- ATOM(サイトウ製作所)(11)
- RYOCO(菱高精機)(8)
- 協和精工(8)
- ON SEMICONDUCTOR(8)
- TOWA[切削工具](8)
- 日本パワーファスニング(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 岡崎精工(5)
- サイマコーポレーション(5)
- アイゼン(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
- グーリング(4)
- NACHI(不二越)(4)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2.92mm」の検索結果

2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から25日以内出荷40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
同軸コネクタ 2.92mm K型 終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
同軸コネクタ 2.92mm K型 L曲がりアダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.35以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
同軸コネクタ 2.92mm K型 パネルアダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様(両端)2.92mm K-2.92mm K形状パネルアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~40GHz)コネクタタイプ2.92mm K
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対
林電工¥1,798~税込¥1,978~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(20個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)ほか当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
(-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸穴の形状すりわり
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥429~税込¥472~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ルーマードリルロング刃 ADRL
ATOM(サイトウ製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ステン用マイクロドリル ADR-SUS
ATOM(サイトウ製作所)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118