カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14,569)
    • 継手(5,877)
    • ボールバルブ(1,075)
    • ゲートバルブ(204)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55,103)
    • ソレノイドバルブ(2,593)
  • 自動車純正部品(101,201)
  • バイク純正部品(82,401)
  • 制御機器(43,586)
  • トラック純正部品(31,076)
  • 農業機械(27,037)
  • メカニカル部品(26,259)
  • パソコン/周辺機器(21,816)
  • 科学研究・開発用品(14,417)
  • 作業工具(14,291)
  • 切削工具(12,139)
  • 測定用品(11,773)
  • オフィス家具(11,294)
  • 空調・照明・電設資材(11,075)
  • 電気材料(10,706)
  • バイク部品(9,853)
  • ねじ・ボルト・釘(9,383)
  • 機構部品(7,460)
  • 物流用品(7,023)
  • 店舗什器・備品(6,109)
  • 建築金物(5,640)
  • 事務用品(5,217)
  • 厨房用品(4,919)
  • 油圧機器・油圧ホース(4,577)
  • 卓上消耗品(4,503)
  • 建材・エクステリア(3,916)
  • 医療(3,743)
  • 船舶用品・漁業資材(3,578)
  • 作業服(3,539)
  • 学童・教育用品(3,496)
  • 家電(3,272)
  • FA担当者のオススメ新商品(3,261)
  • 電動工具(2,805)
  • 研磨材(2,801)
  • 安全標識(2,629)
  • 介護用品(2,583)
  • 日用品(2,511)
  • トラック用品・パーツ(2,485)
  • 自動車補修部品(2,434)
  • 清掃用品(2,357)
  • 保管用品(2,116)
  • 農業・園芸資材(2,045)
  • カー用品(1,797)
  • 縫製用品(1,745)
  • 梱包用品(1,730)
  • 塗装・養生・内装用品(1,707)
  • 食品・飲料(1,697)
  • 塗料(1,673)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,621)
  • 溶接用品(1,615)
  • 安全用品(1,573)
  • 防災用品(1,531)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,388)
  • 防犯用品(1,371)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,358)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,254)
  • 空圧工具(1,195)
  • 安全保護具(1,143)
  • 住設機器(1,137)
  • 自転車部品(1,132)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,025)
  • 救急・衛生(946)
  • 接着剤・補修材(857)
  • ヘルスケア(855)
  • 整備工具・収納(836)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(834)
  • 洗剤・除去剤(772)
  • テープ(747)
  • はんだ関連・静電気対策用品(722)
  • 手袋(677)
  • クリーンルーム用品(640)
  • 洗車・清掃(618)
  • フォークリフト・産機・建機用品(565)
  • 測量用品(土木/建設)(545)
  • バッテリー・電装(541)
  • 安全靴・作業靴(539)
  • スプレー・オイル・グリス(520)
  • 農具(497)
  • 測定関連サービス(450)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(430)
  • 自動車用オイル・ケミカル(383)
  • マスク(356)
  • トラック輸送・安全用品(342)
  • エンジン工具(331)
  • 鈑金・塗装(329)
  • 理美容(303)
  • タイヤ・足回り(301)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(178)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(154)
  • ガレージ機器・整備設備(147)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(123)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(97)
  • 完成車(92)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(85)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(56)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(39)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(23)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(16)
  • 名入れカレンダー(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
  • 1/8(125)
  • 1/4(227)
  • 3/8(300)
  • 1/2(3,549)
  • 5/8(4)
  • 3/4(663)
  • 1(595)
  • 1-1/4(473)
  • 1-1/2(2,800)
  • 2(589)
  • 2-1/2(1,940)
  • 3(380)
  • 3-1/2(25)
  • 4(322)
  • 5(126)
  • 6(102)
  • 8(45)
  • 10(20)
  • 12(19)
  • 14(10)
材質
  • その他(80)
  • アルミ(1,177)
  • ガラス(334)
  • ゴム(384)
  • シリコン(110)
  • スチール(2,817)
  • ステンレス(5,032)
  • ホーロー(50)
  • メラミン(103)
  • 亜鉛合金(381)
  • 塩化ビニール(PVC)(812)
  • (209)
  • 樹脂(4,196)
  • (63)
  • 耐熱ガラス(60)
  • (142)
  • 鋳鉄(1,068)
  • 陶磁器(215)
  • 青銅(1,011)
  • 黄銅(真鍮)(1,891)
呼び径(A)
  • 6(125)
  • 8(224)
  • 10(320)
  • 13(568)
  • 15(2,941)
  • 16(81)
  • 20(683)
  • 25(637)
  • 30(32)
  • 32(520)
  • 40(2,873)
  • 50(645)
  • 65(2,031)
  • 80(408)
  • 90(24)
  • 100(368)
  • 125(152)
  • 150(136)
  • 200(60)
  • -(26)
ブランド
  • モノタロウ(1,069)
  • エスコ(9,426)
  • KVK(443)
  • KITZ(キッツ)(674)
  • CKD(1,919)
  • ホンダ(57,244)
  • SMC(43,867)
  • MAZDA(マツダ)(32,371)
  • トヨタ(27,498)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20,068)
  • 三菱ふそう(16,317)
  • BIGM(丸山製作所)(16,046)
  • 三木プーリ(14,132)
  • ニッサン(11,146)
  • RS PRO(10,112)
  • 日野自動車(9,793)
  • ミツビシ(9,538)
  • スズキ(9,466)
  • メディアカバーマーケット(8,839)
  • Kawasaki(8,666)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(44)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60,309)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(487)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(489)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10,912)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(35)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(72)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(382)
  • エコロジープロダクト生分解性プラマーク認定(4)
サービス分類
  • その他サービス(8)
  • オーダー・加工(1,415)
  • リサイクル・リビルト(221)
  • レンタル(789)
  • 修理(111)
  • 名入れ(462)
  • 校正(43)
  • 組立・設置・取付(5,526)
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2/1」の検索結果

642,059件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル13(1/2)用 KVK

    ニップル13(1/2)用

    KVK(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途呼び13管用めねじ同士の接続に材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • R2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個) エスコ

    R2・1/2”xR2・1/2” ニップル(1個)

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    形状ニップルエスコ品番EA469BH-25
  • 丸ニップル 白 モノタロウ

    丸ニップル 白

    モノタロウ(114件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個) エスコ

    Rc2・1/2”xRc2・1/2” エルボ(1個)

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    形状エルボエスコ品番EA469BC-25
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(404件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み六角ニップル ステンレス製

    モノタロウ(128件のレビュー)
    288税込317
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    1,838税込2,022
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウ

    ゲートバルブ 黄銅製 125型

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐食性が高い黄銅を使用しています。
    用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
  • ソケットレンチセット(1/2”) スーパーツール

    ソケットレンチセット(1/2”)

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    産業機械や自動車などの整備に最適な工具をセットしています。
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
  • ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)

    ハブロックナット 1袋2個入り

    OHNO(大野ゴム工業)(139件のレビュー)
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
  • ネジ口金 カクダイ

    ネジ口金

    カクダイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。流路内径9ミリ
    取付ねじG1/2
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    メタルネジカセット蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
  • ジェットストリーム2&1  ・ 0.7mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム2&1 ・ 0.7mm

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。 ジェットストリームとシャープペンシルが合体して、使いやすさを極めた多機能ペンです。2色+シャープペン
    軸径(Φmm)12.2厚さ(mm)15.7全長(mm)144.8質量(g)12方式ノック式芯径(mm)0.5仕上軸/PC樹脂・ラバーグリップ付インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯(ボールペン)SXR-80-07インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
    インク色黒・赤方式ノック式芯径(mm)0.5先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • 電池BOX 2×1 ELPA

    電池BOX 2×1

    ELPA(1件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
  • NEC純正 インクリボン PR-D700XX2-01 NEC

    NEC純正 インクリボン PR-D700XX2-01

    NEC(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用
    種別純正品適合PR-D700(XE/XEN/XA/XAN/XX2/XX2N/JE/JEN/JA/JAN/JX3/JX3N)、PR-D201(HE/HA/HX/SE)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
  • ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
    材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)15.3替芯SXR-80-05寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6方式ノック式芯径(mm)0.5機構ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • 真空パッド ZP2-1 SMC

    真空パッド ZP2-1

    SMC
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)

    RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43材質ABS樹脂ホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ 171-002-1

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ボタンフィックスのオス側です。
    材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T0-2-1/E EATON(イートン)

    T0-2-1/E

    EATON(イートン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ)

    リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    リヤカーに使用されている太めのチューブ。
    サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
  • C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2タイヤ1本巻

    Panaracer(パナレーサー)(143件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
  • 亜鉛プライマー2:1主剤 イサム塗料

    亜鉛プライマー2:1主剤

    イサム塗料
    6,398税込7,038
    1缶(800g)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L危険物の性状非水溶性
  • 2.0mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.0mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SH-21
  • NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01 NEC

    NEC純正 インクリボン PR-D201MX2-01

    NEC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用
    種別純正品適合PC-PR101G(G2/GS/60/63)、PC-PR201G(GS/J/X/60A/63/63A/65/65A/65LA/80LA)、PR-D201MX(MA2)、PR-D700LA(LE/LX/LX2)エコマーク認定認定適合機種メーカーNECエコマーク認定番号18 112 212
  • Rc2・1/2"xRc2・1/2" エルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc2・1/2"xRc2・1/2" エルボ(ステンレス製)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)ねじ径Rc2・1/2”
  • 24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)

    24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • キングトニー 2in1 ドライバーハンドル KING TONY

    キングトニー 2in1 ドライバーハンドル

    KING TONY(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。 グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。
    全長(mm)150質量(g)105差込角(mm)6.35適合ビット(mm)6.35
  • AS_2_1F - エルボタイプ SMC

    AS_2_1F - エルボタイプ

    SMC
    879税込967
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ブーツ 2 1UY-25937-51 YAMAHA(ヤマハ)

    ブーツ 2 1UY-25937-51

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産

    タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット

    信栄物産(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。
    用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適仕様1.2mロープ付
...